絞り込み
ブランド
  • ホシモト(4)
  • TRUSCO(2)
  • カメダデンキ(2)
ねじの呼び
  • M4(6)
  • M5(7)
  • M6(6)
  • M8(6)
  • M10(2)
  • M12(2)
内径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
外径(Φmm)
  • 15
  • 3(11)
  • 4(30)
  • 4.18(14)
  • 5(30)
  • 5.5(11)
  • 6(39)
  • 6.15(13)
  • 6.18(20)
  • 6.3(11)
  • 7(8)
  • 7.15(9)
  • 7.18(14)
  • 8(42)
  • 10(34)
  • 11(8)
  • 12(11)
  • 14(8)
  • 20(9)
  • 50(10)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUS310S(2)
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
  • 鉄すべて(5)
  • SS400(1)
厚さ(mm)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
10・12・15・20
表面処理
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒染め(1)
無電解ニッケル・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄製丸ボス ホシモト鉄製丸ボスホシモト(22件のレビュー)
24税込26
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製丸ボス ホシモトSUS製丸ボスホシモト(11件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケルTRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製丸ボス(準標準) ホシモト鉄製丸ボス(準標準)ホシモト(4件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。RoHS指令(10物質対応)対応
袋ボス ホシモト袋ボスホシモト(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。RoHS指令(10物質対応)対応
ESスペーサー 難燃性 ESシリーズ カメダデンキESスペーサー 難燃性 ESシリーズカメダデンキ
179税込197
1個
5日以内出荷
ESスペーサー ESシリーズ カメダデンキESスペーサー ESシリーズカメダデンキ
169税込186
1個
5日以内出荷
従来品と比較して強度、耐久性アップしています。絶縁性に優れています。配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

スペーサー