絞り込み
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
- 3.2~3.4(2)
- 3.4(6)
- 3.4~3.5(4)
- 4(1)
- 4.0~4.2(2)
- 4.3(7)
- 4.3~4.5(5)
- 5(3)
- 5.1(3)
- 5.3(5)
- 5.4~5.7(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(4)
- 12(3)
- 13(4)
- 14(1)
- 19(1)
埋め込み深さ(mm)
20・25・25~35・25~55・27・33・35・40・45・50・55・60・65・75・80・-
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・ドブメッキ・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
- エスコ(25)
- 大阪魂(14)
- 丸エム製作所(9)
- サンコーテクノ(8)
- Live Pro(6)
- フィッシャージャパン(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ユニカ(3)
- カクダイ(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- 若井産業(2)
- アマテイ(2)
- TRUSCO(1)
- マキタ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](1)
- KNフジニッテイ(1)
- ブランドをもっと見る
エスコ・大阪魂・丸エム製作所・サンコーテクノ・Live Pro・フィッシャージャパン・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ユニカ・カクダイ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・若井産業・アマテイ・TRUSCO・マキタ・WAKI(和気産業)・KFC(ケー・エフ・シー)・キシデンテクノ(キシデン工業)・コクサイ[ねじ・ボルト・釘]・KNフジニッテイ・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

エヌピーアンカー NPタイプ
ユニカ¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)ほか翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業です。木ねじもプラグも一切不要で、取り外しも可能です。本体はサビの心配が不要なナイロン製です。用途配電盤・サドルバンド・照明器具などの取付け、笠木・看板などの取付け。材質(本体)ナイロン材質(ビス)スチール頭部サラ
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート)
丸エム製作所¥3,180~税込¥3,498~1箱(500本)ほか翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部皿
ファムコン【FAMCON】 PAN 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥4,360~税込¥4,796~1箱(500本)ほか翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥4,820~税込¥5,302~1箱(200本)ほか翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質ステンレス/SUS410頭部(-)六角フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ファムコン【FAMCON】 PAN 小箱(鉄/ラスパート)
丸エム製作所¥3,730~税込¥4,103~1箱(300本)ほか翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。種別全ねじ材質鉄/ラスパート処理頭部PAN
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥3,860~税込¥4,246~1箱(500本)ほか翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質ステンレス/SUS410頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥23,780~税込¥26,158~1箱(400本)ほか翌々日出荷下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。材質ステンレス/SUS410頭部六角フランジRoHS指令(10物質対応)対応
キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート)
丸エム製作所¥9,810~税込¥10,791~1箱(100本)ほか翌々日出荷下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。材質鉄/ラスパート処理頭部六角フランジ
キリーン【KIRI-in】 皿 小箱(鉄/ラスパート)
丸エム製作所¥14,230~税込¥15,653~1箱(400本)ほか翌々日出荷下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。材質鉄/ラスパート処理頭部皿
コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品)
OHSATO(大里)¥259~税込¥285~1袋(80本)ほか翌々日出荷特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。材質鉄仕上光沢めっき頭部平頭
コンクリート釘 500g(スチール)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899税込¥9891セット(4本×5パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール
コンクリート釘 10×75 SP 500G
アマテイ¥359税込¥3951箱(500g)当日出荷主にコンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。トラスコ品番396-4435材質鉄、表面処理:焼入れメッキ全長(mm)75寸法d(mm)3.4線径(Φmm)3.4箱入数約82本頭部径(Φmm)6.5番手(#)10
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥33,980~税込¥37,378~1箱(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
チェックゲージ
フィッシャージャパン¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。用途FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ
コンクリートスクリュー ULTRACUT FBS2
フィッシャージャパン¥9,398税込¥10,3381セット(20本)翌々日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。トラスコ品番858-6298材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ質量(kg)2ねじ径M122018年トラスコ掲載ページ2 0511
FB2
フィッシャージャパン¥8,198~税込¥9,018~1セット(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0511
ホーク・ストライクアンカー(ステンレス/生地)
大阪魂¥27,980税込¥30,7781箱(30個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの呼びMSC12-80
ウェッジアンカーKPタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥6,698税込¥7,3681セット(50本)翌々日出荷長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。 長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事など仕様箱入トラスコ品番473-3754材質スチール長さ(mm)70質量(g)88下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60トルク(N・m)(適合)30最大引張荷重(kN)15.0ナット全長(mm)40本体長さ(mm)70ねじの呼び(六角高ナット)W3/8外径(mm)9.8
ビッグワンアンカーバケツセット
ユニカ¥35,980税込¥39,5781セット翌々日出荷懸垂物取り付け用ビッグワンアンカーの便利な現場用セットです。 下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。トラスコ品番776-4782セット内容アンカーBGL-3070M×150本、下穴用ドリルSDS-UX10.0×1本、打ち込み棒NBG-30SD×1本質量(kg)10.8