絞り込み
全長(mm)
  • 25
  • 10(11)
  • 13(11)
  • 16(20)
  • 19(25)
  • 22(20)
  • 30(4)
  • 32(46)
  • 38(39)
  • 45(27)
  • 50(35)
  • 50.8(3)
  • 63.5(3)
  • 65(27)
  • 75(25)
  • 90(21)
  • 100(14)
  • 115(10)
  • 125(9)
  • 150(9)
太さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(7)
頭部
頭部
パネル頭(ケーシング頭)(3)
頭部
丸頭(4)
頭部
布目(3)
頭部
平頭(5)
胴部
  • 胴部ストレート(15)
  • 胴部スパイラルリング(1)
頭部径(Φmm)
  • 2.4(2)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3.4(1)
  • 3.5(3)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 3.9(1)
  • 4(10)
  • 4.5(2)
  • 4.9(2)
  • 5(3)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(24)
  • 若井産業(14)
  • OHSATO(大里)(5)
  • TRUSCO(2)
  • アマテイ(2)
  • ノーブランド(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・OHSATO(大里)・TRUSCO・アマテイ・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
19(25)
22(20)
25
32(46)
38(39)
45(27)
50(35)
65(27)
75(25)
90(21)
全長(mm)をもっと見る
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
599税込659
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
739税込813
1箱(1kg)
当日出荷
材質
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(650本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
429税込472
1袋(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
379税込417
1パック(40本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)ステン 釘 平 約250gOHSATO(大里)(4件のレビュー)
729税込802
1袋(520個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(300本)
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(120本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
細釘(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)細釘(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
129税込142
1パック(120本)
当日出荷
線形の細い釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)0.8
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(200本)
当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
(W)鉄 丸釘 若井産業(W)鉄 丸釘若井産業(1件のレビュー)
2,267税込2,494
1箱(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途木材
真鍮 レール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮 レール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
339税込373
1パック(40本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途引違い戸などの戸車用レールを固定するために材質真鍮胴部形状ストレート頭部パネル頭
ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(70本)
当日出荷から翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
JIS マ ル ク ギ アマテイJIS マ ル ク ギアマテイ
18,980税込20,878
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
真鍮釘 丸頭 若井産業真鍮釘 丸頭若井産業(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭材質真鍮
パネル釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パネル釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(100本)
当日出荷
頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
銅釘 羽目頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅釘 羽目頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
349税込384
1パック(40本)
当日出荷
一般的に銅板をとめる場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質
カラー釘 約250g OHSATO(大里)カラー釘 約250gOHSATO(大里)(1件のレビュー)
399税込439
1袋(415個)
当日出荷から翌々日出荷
頭径(Φmm)5
ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ケーシング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1パック(100本)
当日出荷
化粧合板をとめる場合に使用します。パネル頭なので頭部が表面に出ないです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、表面処理:着色全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色頭部径(Φmm)2.4番手(#)17胴部形状スムース入数(本)パック:100
ステンレス釘 平頭 若井産業ステンレス釘 平頭若井産業
1,998税込2,198
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部平頭材質SUS304
カクテルネイル(カラー釘 標準色) 若井産業カクテルネイル(カラー釘 標準色)若井産業
999税込1,099
1箱(1kg)
6日以内出荷
用途木下地へのカラー鋼板止め材質
真鍮釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(40本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮胴部形状ストレート頭部平頭
シングル釘 約250g OHSATO(大里)シングル釘 約250gOHSATO(大里)(2件のレビュー)
399税込439
1袋(145個)
当日出荷から翌々日出荷
番手#11
又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)又釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1パック(40本)
当日出荷
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。材質スチールタイプハンドパック
ステンレス カクテルネイル スクリング 若井産業ステンレス カクテルネイル スクリング若井産業
2,998税込3,298
1箱(1kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
用途木下地へのカラー鋼板止め胴部スクリング材質SUS304
SP ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ケーシング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(500g)
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)25太さ(mm)1.5材質表面処理塗装頭部ケーシング胴部ストレート入数約1470本
面木釘 若井産業面木釘若井産業
529税込582
1袋(520本)
当日出荷
型枠にコンクリートを流し込む際に使用する面木を型枠に固定するのに相応しいする釘です。コンクリート用型枠への面木の取付にスタンド袋採用型枠大工さんに
用途面木、木材材質番手18(#)
カラー トタン釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー トタン釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(80本)
当日出荷から翌々日出荷
トタン板を留める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、表面処理:着色表面処理着色頭部径(Φmm)5胴部形状スムース
SP 真鍮釘パネル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮釘パネルダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(400g)
当日出荷
材質真鍮頭部パネル
真鍮釘 平頭 約250G(パック品) OHSATO(大里)真鍮釘 平頭 約250G(パック品)OHSATO(大里)
1,860税込2,046
1袋(550本)
翌々日出荷から3日以内出荷
真鍮製の平頭釘です。
用途装飾用に。材質真鍮頭部平頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮釘 丸頭 約250G(パック品) OHSATO(大里)真鍮釘 丸頭 約250G(パック品)OHSATO(大里)
1,830税込2,013
1袋(540本)
翌々日出荷から5日以内出荷
真鍮製の丸頭釘です。
用途装飾用に。材質真鍮頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
プリントネイル ケーシング 若井産業プリントネイル ケーシング若井産業
1,298税込1,428
1箱(200g×5袋)
6日以内出荷
用途木下地へのプリントボード止めに長さ(mm)25材質呼び径(mm)1.4頭径(Φmm)2.8入数約2900本番手#17
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1セット(160本×5袋)
翌々日出荷
表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
材質スチール
ユニクロ トタン釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ トタン釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
179税込197
1パック(38本)
当日出荷
トタン板を止める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)2.1
トタン釘 平頭 若井産業トタン釘 平頭若井産業
3,700税込4,070
1箱(4kg)
4日以内出荷から7日以内出荷
用途薄鋼板+木材仕様光沢亜鉛めっき材質
銅釘 羽目(半丸頭) 若井産業銅釘 羽目(半丸頭)若井産業
9,998税込10,998
1箱(1kg)
4日以内出荷
頭部半丸頭材質
カラートタン釘 袋入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラートタン釘 袋入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
399税込439
1パック(160本)
3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途トタン板と色合わせをして使用します。材質スチール表面処理着色塗装
ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
689税込758
1パック(200本)
3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途ツライチに仕上げる平頭形状です。材質SUS304
どぶ漬釘 若井産業どぶ漬釘若井産業
3,800税込4,180
1箱(4kg)
5日以内出荷
用途木材仕様溶融亜鉛めっき材質

バラ釘』には他にこんなカテゴリがあります

鉄丸釘特集
おすすめ人気ランキング
丸釘