絞り込み
全長(mm)
  • 65
  • 10(11)
  • 13(11)
  • 16(20)
  • 19(25)
  • 22(20)
  • 25(48)
  • 30(4)
  • 32(46)
  • 38(39)
  • 45(27)
  • 50(35)
  • 50.8(3)
  • 63.5(3)
  • 75(25)
  • 90(21)
  • 100(14)
  • 115(10)
  • 125(9)
  • 150(9)
太さ(mm)
  • 3(1)
  • 3.05(10)
  • 3.33(2)
頭部
頭部
丸頭(1)
頭部
布目(3)
頭部
平頭(3)
胴部
  • 胴部ストレート(7)
  • 胴部スパイラルリング(1)
頭部径(Φmm)
  • 4.7(1)
  • 6.2(1)
  • 6.9(1)
  • 7(2)
  • 7.3(12)
  • 8(2)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
  • 若井産業(9)
  • アマテイ(4)
  • TRUSCO(2)
  • ノーブランド(1)
  • OHSATO(大里)(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・アマテイ・TRUSCO・ノーブランド・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
19(25)
22(20)
25(48)
32(46)
38(39)
45(27)
50(35)
65
75(25)
90(21)
全長(mm)をもっと見る
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
699税込769
1箱(1kg)
当日出荷
材質
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(80本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
429税込472
1袋(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
JIS鉄丸釘 5K アマテイJIS鉄丸釘 5Kアマテイ
2,598税込2,858
1箱(5kg)
当日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)ステン 釘 平 約250gOHSATO(大里)(4件のレビュー)
729税込802
1袋(66個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部RoHS指令(10物質対応)対応
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(15本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(40本)
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
(W)鉄 丸釘 若井産業(W)鉄 丸釘若井産業(1件のレビュー)
2,027税込2,230
1箱(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途木材
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(36本)
当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
JIS マ ル ク ギ アマテイJIS マ ル ク ギアマテイ
13,980税込15,378
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
真鍮釘 丸頭 若井産業真鍮釘 丸頭若井産業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭材質真鍮
ステンレス釘 平頭 若井産業ステンレス釘 平頭若井産業
1,998税込2,198
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部平頭材質SUS304
スクリング フロアー釘 若井産業スクリング フロアー釘若井産業
939税込1,033
1箱(1kg)
6日以内出荷
用途木下地+フロア材材質表面処理ユニクロ胴部スクリング
JIS カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS カラーN釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,790税込3,069
1箱(3kg)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理着色
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1セット(28本×5袋)
翌々日出荷
表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
材質スチール
トタン釘 平頭 若井産業トタン釘 平頭若井産業
3,694税込4,063
1箱(4kg)
4日以内出荷から7日以内出荷
用途薄鋼板+木材仕様光沢亜鉛めっき材質
ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
689税込758
1パック(20本)
3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途ツライチに仕上げる平頭形状です。材質SUS304
どぶ漬釘 若井産業どぶ漬釘若井産業
3,667税込4,034
1箱(4kg)
5日以内出荷
用途木材仕様溶融亜鉛めっき材質
(W)カラーN釘 若井産業(W)カラーN釘若井産業
15,980税込17,578
1箱(1060本×6箱)
5日以内出荷
JIS A 5508:2009
2x4用釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4用釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1箱(5kg)
翌々日出荷
材質スチール表面処理着色
フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
359税込395
1パック(30本)
3日以内出荷
打ち込みやすいように、頭部にポンチ穴を施しています。
用途保持力アップのため胴部をスクリュー加工しています。材質スチール表面処理クロメートメッキ
ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1セット(8本×5パック)
翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1セット(8本×5パック)
翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
(W)カラーCN釘 若井産業(W)カラーCN釘若井産業
10,434税込11,477
1ケース(1100本×4箱)ほか
5日以内出荷
JIS A 5508:2009
カラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4K アマテイカラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4Kアマテイ
1,998税込2,198
1箱(4kg)
当日出荷
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4411材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)65オレンジ規格N65寸法d(mm)3.05線径(Φmm)3.05箱入数約1048本頭部径(Φmm)7.3番手(#)11RoHS指令(10物質対応)対応

バラ釘』には他にこんなカテゴリがあります

鉄丸釘特集
おすすめ人気ランキング
丸釘