絞り込み
全長(mm)
  • 19(1)
  • 25(10)
  • 32(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
太さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 1.7(5)
頭部
頭部
丸頭(1)
頭部
布目(3)
頭部
平頭(1)
胴部
  • 胴部スクリュー(1)
  • 胴部ストレート(9)
頭部径(Φmm)
  • 4
  • 3(4)
  • 3.2(3)
  • 3.5(9)
  • 3.6(7)
  • 4.5(15)
  • 4.9(4)
  • 5(10)
  • 5.1(11)
  • 5.8(10)
  • 6.6(12)
  • 7.3(13)
  • 7.5(5)
  • 7.9(9)
  • 8.8(8)
  • 9.8(7)
  • 10.3(5)
  • 10.4(2)
  • 11.3(2)
  • 11.5(6)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • アマテイ(2)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • 若井産業(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・アマテイ・TRUSCO・ノーブランド・若井産業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
19(1)
25(10)
32(1)
45(1)
50(1)
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
599税込659
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
739税込813
1箱(1kg)
当日出荷
材質
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(650本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
429税込472
1袋(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
379税込417
1パック(26本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(300本)
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(200本)
当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
JIS マ ル ク ギ アマテイJIS マ ル ク ギアマテイ
18,980税込20,878
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
真鍮釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(40本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮胴部形状ストレート頭部平頭
フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(12本)ほか
当日出荷
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。適合木釘:フロアー材材質スチール、表面処理:クロメートゴールド表面処理クロメートメッキ胴部形状スクリュー
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1セット(160本×5袋)
翌々日出荷
表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
材質スチール
ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(200g)
当日出荷
材質SUS304頭部形状平頭胴部形状ストレート

バラ釘』には他にこんなカテゴリがあります

鉄丸釘特集
おすすめ人気ランキング
丸釘