絞り込み
全長(mm)
  • 45(7)
太さ(mm)
  • 2.45
  • 1.21(1)
  • 1.5(5)
  • 1.7(7)
  • 1.8(2)
  • 1.9(6)
  • 2.1(2)
  • 2.15(5)
  • 2.75(8)
  • 2.87(4)
  • 3.05(9)
  • 3.33(4)
  • 3.4(11)
  • 3.7(2)
  • 3.75(9)
  • 3.76(3)
  • 4.11(3)
  • 4.2(5)
  • 4.6(4)
  • 5.2(5)
頭部
頭部
布目(2)
頭部
平頭(1)
胴部
  • 胴部ストレート(6)
頭部径(Φmm)
  • 5.8(6)
  • 6.2(1)
ブランド
  • アマテイ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
アマテイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・TRUSCO・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
45(7)
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
569税込626
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(180本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
429税込472
1袋(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
JIS鉄丸釘 5K アマテイJIS鉄丸釘 5Kアマテイ
2,598税込2,858
1箱(5kg)
当日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(34本)
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
JIS マ ル ク ギ アマテイJIS マ ル ク ギアマテイ
14,980税込16,478
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース

バラ釘』には他にこんなカテゴリがあります

鉄丸釘特集
おすすめ人気ランキング
丸釘