絞り込み
ブランド
  • アマテイ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
全長(mm)
  • 150(5)
太さ(mm)
  • 5.2
  • 1.5(5)
  • 1.7(7)
  • 1.8(2)
  • 1.9(6)
  • 2.1(2)
  • 2.15(6)
  • 2.4(2)
  • 2.45(7)
  • 2.75(9)
  • 2.87(5)
  • 3.05(10)
  • 3.33(5)
  • 3.4(12)
  • 3.7(2)
  • 3.75(11)
  • 3.76(4)
  • 4.11(3)
  • 4.2(5)
  • 4.6(4)
胴部
  • 胴部ストレート(3)
頭部径(Φmm)
  • 11.5(4)
  • 12.8(1)
11.5・12.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
150(5)
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
429税込472
1袋(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
JIS鉄丸釘 5K アマテイJIS鉄丸釘 5Kアマテイ
2,898税込3,188
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
JIS マ ル ク ギ アマテイJIS マ ル ク ギアマテイ
13,980税込15,378
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
JIS鉄丸釘 1K アマテイJIS鉄丸釘 1Kアマテイ
509税込560
1箱
当日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応

バラ釘』には他にこんなカテゴリがあります

鉄丸釘特集
おすすめ人気ランキング
丸釘