絞り込み
全長(mm)
  • 50
  • 16(2)
  • 19(5)
  • 22(4)
  • 25(33)
  • 32(32)
  • 35(3)
  • 38(38)
  • 40(4)
  • 45(34)
  • 55(2)
  • 60(6)
  • 65(26)
  • 75(25)
  • 90(21)
  • 100(8)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 150(2)
太さ(mm)
  • 2.4(1)
  • 2.7(5)
  • 2.75(1)
  • 3.05(2)
頭部
頭部
カップ頭(1)
頭部
パネル頭(ケーシング頭)(1)
頭部
丸頭(4)
頭部
大平頭(1)
頭部
布目(2)
頭部
平頭(6)
胴部
  • 胴部スクリュー(11)
  • 胴部スパイラルリング(5)
  • 胴部リング(1)
頭部径(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 5.7(1)
  • 5.9(1)
  • 6(2)
  • 6.2(1)
  • 6.5(1)
  • 6.6(3)
  • 6.8(1)
  • 7.3(1)
  • 7.5(3)
  • 7.8(1)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
  • 若井産業(7)
  • 八尾製鋲(4)
  • TRUSCO(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • KNフジニッテイ(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・八尾製鋲・TRUSCO・OHSATO(大里)・KNフジニッテイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
25(33)
32(32)
38(38)
45(34)
50
60(6)
65(26)
75(25)
90(21)
100(8)
全長(mm)をもっと見る
SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
599税込659
1箱(500g)
当日出荷
頭部形状布目頭材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭胴部形状スクリュー
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(50本)
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)
当日出荷から3日以内出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(400g)
当日出荷
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
ステンレス釘 スクリング 平頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 平頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部平頭胴部スクリング材質SUS304
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭 KNフジニッテイステンレス・スパイラルリング釘 平頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(25kg)
当日出荷から5日以内出荷
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
SP フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
739税込813
1箱(500g)
当日出荷
材質スチール表面処理クロメート頭部カップ形状胴部スクリュー
ステンレス釘 スクリング 丸頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 丸頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭胴部スクリング材質SUS304
真鍮釘 スクリュー 丸頭 若井産業真鍮釘 スクリュー 丸頭若井産業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 平ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)
当日出荷から翌々日出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
スクリュー釘(ステンレス製) TRUSCOスクリュー釘(ステンレス製)TRUSCO(4件のレビュー)
679税込747
1パック(23本)
当日出荷
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(8本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!頭部丸頭材質真鍮胴部形状スクリュー
ステンレス釘 スクリング パネル頭 若井産業ステンレス釘 スクリング パネル頭若井産業
2,398税込2,638
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部パネル頭(ケーシング頭)胴部スクリング材質SUS304
ステンレス釘リング布目頭 不燃サイデング用 若井産業ステンレス釘リング布目頭 不燃サイデング用若井産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(440本)
当日出荷から5日以内出荷
ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,398税込4,838
1箱(4kg)
当日出荷から翌々日出荷
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
ステンレススクリュー釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1パック(12本)
当日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(10本)
当日出荷
胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
ST.フネンリング(1KG)ヌノメ2.3X50 若井産業ST.フネンリング(1KG)ヌノメ2.3X50若井産業
1,898税込2,088
1箱(1kg)
4日以内出荷
全長(mm)50呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5入数580
スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品) OHSATO(大里)スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)OHSATO(大里)
359税込395
1袋(100本)
翌々日出荷
胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくくなっています。
用途木部への施工に。材質仕上ユニクロめっき頭部平頭胴部スクリュー
瓦用ステンレス釘 eスクリング 大平頭 若井産業瓦用ステンレス釘 eスクリング 大平頭若井産業
1,998税込2,198
1箱(1kg)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
用途瓦止め用頭部大平頭胴部スクリング材質SUS304
真鍮釘スクリュー 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘スクリュー 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1パック(30本)
3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質真鍮
ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
669税込736
1パック(35本)
3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304
リング釘 平頭 (ステンレス) 200G(パック品) OHSATO(大里)リング釘 平頭 (ステンレス) 200G(パック品)OHSATO(大里)
559税込615
1袋(80本)
翌々日出荷から3日以内出荷
胴部がリング状で、打ち込み易く、引き抜き強度も高い釘です。
用途内装下地材や一般木材に。材質ステンレス頭部平頭胴部リングRoHS指令(10物質対応)対応
(+)タピックススリム(鉄/クロメート)(小箱) 八尾製鋲(+)タピックススリム(鉄/クロメート)(小箱)八尾製鋲
8,698税込9,568
1箱(950本)
翌々日出荷
材質表面処理クロメート
(+)タピックススリム(鉄/3価ブラック)(小箱) 八尾製鋲(+)タピックススリム(鉄/3価ブラック)(小箱)八尾製鋲
10,980税込12,078
1箱(950本)
9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
(+)タピックス・スリム(SUS410)(小箱) 八尾製鋲(+)タピックス・スリム(SUS410)(小箱)八尾製鋲
2,898税込3,188
1箱(180本)
翌々日出荷
材質SUS410
ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
309税込340
1パック(38本)
3日以内出荷
頭が布目になっているので、ハンマー打ち込み時のすべり止めに効果的です。
用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール表面処理ユニクロ
ステンレスパワースクリュー釘 平頭 袋入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスパワースクリュー釘 平頭 袋入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
669税込736
1パック(35本)
3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304
ステンレススクリュー釘 布目 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 布目ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
729税込802
1パック(35本)
3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304
(+)タピックススリム(鉄/3価ホワイト)(小箱) 八尾製鋲(+)タピックススリム(鉄/3価ホワイト)(小箱)八尾製鋲
8,798税込9,678
1箱(950本)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
SP ステンスクリュー釘 布目 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンスクリュー釘 布目ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1箱(400g)
翌々日出荷から9日以内出荷

バラ釘』には他にこんなカテゴリがあります

スクリュー釘・リング釘