絞り込み
全長(mm)
  • 25
  • 16(2)
  • 19(5)
  • 22(4)
  • 32(32)
  • 35(3)
  • 38(38)
  • 40(4)
  • 45(34)
  • 50(31)
  • 55(2)
  • 60(6)
  • 65(26)
  • 75(25)
  • 90(21)
  • 100(8)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 150(2)
太さ(mm)
  • 1.651(1)
  • 1.7(6)
  • 1.85(1)
頭部
頭部
パネル頭(ケーシング頭)(2)
頭部
丸頭(4)
頭部
布目(1)
頭部
平頭(7)
胴部
  • 胴部スクリュー(11)
  • 胴部スパイラルリング(4)
  • 胴部リング(1)
頭部径(Φmm)
  • 2.8(1)
  • 3.5(1)
  • 3.7(1)
  • 4(6)
  • 4.5(5)
  • 5.3(1)
  • 6(1)
  • 6.6(1)
  • 9(1)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
  • 若井産業(6)
  • 八尾製鋲(4)
  • TRUSCO(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • KNフジニッテイ(1)
  • ヤマヒロ(1)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・八尾製鋲・TRUSCO・OHSATO(大里)・KNフジニッテイ・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
25
32(32)
38(38)
45(34)
50(31)
60(6)
65(26)
75(25)
90(21)
100(8)
全長(mm)をもっと見る
SP ユニクロスクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ユニクロスクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
599税込659
1箱(500g)
当日出荷
頭部形状布目頭材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部平頭胴部形状スクリュー
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(210本)
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)
当日出荷から3日以内出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(400g)
当日出荷
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
ステンレス釘 スクリング 平頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 平頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部平頭胴部スクリング材質SUS304
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭 KNフジニッテイステンレス・スパイラルリング釘 平頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
35,980税込39,578
1箱(25kg)
当日出荷から5日以内出荷
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス釘 スクリング 丸頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 丸頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭胴部スクリング材質SUS304
SP ステンパワースクリュー釘 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンパワースクリュー釘 平ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(400g)
当日出荷から翌々日出荷
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
真鍮釘 スクリュー 丸頭 若井産業真鍮釘 スクリュー 丸頭若井産業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(40本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!頭部丸頭材質真鍮胴部形状スクリュー
スクリュー釘(ステンレス製) TRUSCOスクリュー釘(ステンレス製)TRUSCO(4件のレビュー)
679税込747
1パック(110本)
当日出荷
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
ステンレス釘 スクリング パネル頭 若井産業ステンレス釘 スクリング パネル頭若井産業
2,398税込2,638
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部パネル頭(ケーシング頭)胴部スクリング材質SUS304
ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,898税込5,388
1箱(4kg)
当日出荷から翌々日出荷
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
ステンレススクリュー釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1パック(60本)
当日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(40本)
当日出荷
胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
ユニクロ シングルネイル 若井産業ユニクロ シングルネイル若井産業
1,398税込1,538
1箱(1kg)
6日以内出荷
用途木下地へのアスファルトシングル材止めに材質サイズ#11呼び径(mm)3頭径(Φmm)9
銅釘 スクリュー 平頭 若井産業銅釘 スクリュー 平頭若井産業
9,998税込10,998
1箱(1kg)
4日以内出荷から62日以内出荷
頭部平頭胴部スクリュー材質
スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品) OHSATO(大里)スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)OHSATO(大里)
399税込439
1袋(490本)
翌々日出荷
胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくくなっています。
用途木部への施工に。材質仕上ユニクロめっき頭部平頭胴部スクリュー
ステンレススクリュー釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1パック(60本)
当日出荷から翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ステンレス スクリュー釘 パネル頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス スクリュー釘 パネル頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1パック(60本)
翌々日出荷
錆にくいステンレス製です。頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
真鍮釘スクリュー 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘スクリュー 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1パック(200本)
3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質真鍮
ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
669税込736
1パック(200本)
3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304
リング釘 平頭 (ステンレス) 200G(パック品) OHSATO(大里)リング釘 平頭 (ステンレス) 200G(パック品)OHSATO(大里)
549税込604
1袋(410本)
翌々日出荷から3日以内出荷
胴部がリング状で、打ち込み易く、引き抜き強度も高い釘です。
用途内装下地材や一般木材に。材質ステンレス頭部平頭胴部リングRoHS指令(10物質対応)対応
(+)タピックススリム(鉄/クロメート)(小箱) 八尾製鋲(+)タピックススリム(鉄/クロメート)(小箱)八尾製鋲
7,898税込8,688
1箱(1700本)
翌々日出荷
材質表面処理クロメート
(+)タピックススリム(鉄/3価ブラック)(小箱) 八尾製鋲(+)タピックススリム(鉄/3価ブラック)(小箱)八尾製鋲
9,998税込10,998
1箱(1700本)
9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
(+)タピックス・スリム(SUS410)(小箱) 八尾製鋲(+)タピックス・スリム(SUS410)(小箱)八尾製鋲
2,898税込3,188
1箱(330本)
翌々日出荷
材質SUS410
SP ステンスクリュー釘 パネル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP ステンスクリュー釘 パネルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1箱(400g)
当日出荷
ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(200本)
3日以内出荷
頭が布目になっているので、ハンマー打ち込み時のすべり止めに効果的です。
用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール表面処理ユニクロ
ステンレススクリュー釘 パネル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 パネルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
769税込846
1パック(200本)
3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304
ステンレスパワースクリュー釘 平頭 袋入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスパワースクリュー釘 平頭 袋入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
669税込736
1パック(200本)
3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304
コーススレッド ラッパ頭(ユニクロ・袋入り) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパ頭(ユニクロ・袋入り)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1袋(143本)
当日出荷
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番223-6418材質スチール、ユニクロ全長(mm)25タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8頭部径dk(mm)8.2ねじ部長さ(mm)19
(+)タピックススリム(鉄/3価ホワイト)(小箱) 八尾製鋲(+)タピックススリム(鉄/3価ホワイト)(小箱)八尾製鋲
8,298税込9,128
1箱(1700本)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
(+)フローリングスクリューラッパ(鉄/パーカー)(小箱) ヤマヒロ(+)フローリングスクリューラッパ(鉄/パーカー)(小箱)ヤマヒロ
51,980税込57,178
1箱(10000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM3.8材質表面処理パーカー

バラ釘』には他にこんなカテゴリがあります

スクリュー釘・リング釘