絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 清和工業(5)
- Meltec(大自工業)(3)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
- エーモン(1)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- Lisle(ライル)(1)
- SUN(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- PROTECTA(1)
- ネオプロト(NEOPLOT)(1)
- 共立電子産業(1)
- RS PRO(1)
- マリンテック(1)
- ラングツールズ(1)
- A&E(1)
エコロジープロダクト

バッテリー連結ケーブル
(51件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)販売区分業務用
バッテリー用ジョイントケーブル
清和工業(40件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
バッテリーキャリアー
(43件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷重いバッテリーを持ち運びするのに便利です。サイズ調整が可能なので色々なサイズのバッテリーに対応します。用途メンテナンスやバッテリー交換作業に。材質スチール適合幅(mm)102~178販売区分業務用
バッテリー固定フレーム
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷バッテリーの固定に!材質ユニクロメート内容ロッドボルト(2本)、締め付け金具(1個)、蝶ナット(2個)、ワッシャー(2個)、ナット(2個)
両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット
共立電子産業¥3,798~税込¥4,178~1セット当日出荷KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
バッテリーロット ロットボルト
Meltec(大自工業)¥259税込¥2851個3日以内出荷バッテリーフレームの取付時に!。長さ257mm、太さ6mm、ネジ切長100mmのロットボルトです。大ワッシャ付き。バッテリーまわりの補修や交換用パーツとして使いやすいスタンダードタイプです。用途バッテリーフレーム取付け用ロットボルト寸法(mm)Φ6×257ねじ切り能力100mm
ボンドケーブル(バッテリー連結線)
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷耐熱・耐油キャブタイヤケーブル使用で柔らかく使いやすい ターミナル接続部もチューブで保護用途バッテリー連結線タイプ大ポール
ジョイントケーブル カバー付き
清和工業¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から7日以内出荷一級品のみを揃える素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。 ショート防止の安全カバー付き。
バッテリー用ジョイントケーブル
清和工業¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷一級品のみそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。長さ(mm)400タイプ大ポール
ヒューズ付バッテリーケーブル
マリンテック¥2,498税込¥2,7481式4日以内出荷太めのケーブル(12AWG)なので、高出力機器でも安心して使用可能!。 内蔵ヒューズで、接続機器をしっかり守る!。 赤黒2本色違いなので極性の接続ミスを防ぐ!。 丸型圧着端子&ワニ口クリップでバッテリーやインバーターなど、あらゆるシーンに対応!ケーブル長(m)1.8(コネクタ部分を除く)端子形状丸型圧着端子R4-10許容電流(A)~30ケーブル12AWG/3.5SQ穴径(mm)10.5
バッテリーキャリアストラップ
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌々日出荷バッテリーターミナルに引っ掛け、安全にバッテリーを運べます。6V・12Vのバッテリーに使用できます。ポールサイズがDタイプ端子のバッテリ-のみ使用できます。質量(kg)持上げ可能バッテリー:15まで質量(g)100取付幅(mm)【バッテリーポール】+側:Φ18.5 -側:Φ16.6ストラップ長(mm)300材質(ストラップ)ビニール
プレートタイプジョイントケーブル
清和工業¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から5日以内出荷MADEINJAPANの高品質仕様 鉛フリー、RoHS指令対応 使用している電線は、独自の技術で製造されており性能はもちろんのこと、まずその取り回しのし易さ(線材の柔軟性)にお客様から驚きと喜びの声をいただいております。用途バッテリーの連結時に使用するジョイントケーブル![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553875-260814-02.jpg)
バッテリーターミナル&ワイパープーラー
REX(レックス)[自動車用品]¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷しっかりホールドするので、バッテリーターミナルなど取り外しが簡単です。用途バッテリーターミナルやワイパーアームの取り外しに。質量(g)110開き幅(mm)6~28
RS PRO バッテリー用リフトツール
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷バッテリ吊り上げ工具. ゴムを貼った2つのプレートでバッテリの側面を掴みます。滑り落ちないため、車内のバッテリの吊り上げ、持ち運び、交換が簡単に行えます。 幅120 mm~200 mmのバッテリに使用可能仕様タイプ = バッテリーキャリア
トラック用渡り線 カバー付 300mm 2本入 DJシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥9,198~税込¥10,118~1箱(2本)5日以内出荷から6日以内出荷素材の肉厚化により高い導電性を実現します。長さ(mm)【ポール間】300タイプカバー付
トラック用渡り線 40mm2 300mm 5本入
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(5本)5日以内出荷素材の肉厚化により高い導電性を実現します。長さ(mm)【ポール間】300アズワン品番64-9724-46芯線導体サイズ(mm2)40
バッテリーキャリア
ラングツールズ¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷重量のあるバッテリーの持ち運びが楽にできます。口開きが簡単に調節できるので様々なサイズのバッテリーに対応できます。ラバー素材のグリップが確実にバッテリーを保持します。用途車輌用バッテリーの持ち運びに。トラスコ品番247-7448材質本体:スチール(メッキ)、ハンドル:ゴム、グリップ:ゴム寸法(mm)開き:110~178全長(mm)215全幅(mm)229適合幅(mm)110~178
ランドクルーザー200バッテリーガード
PROTECTA¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷盗難被害の多いランドクルーザー200専用バッテリーガード(ステンレス製)です。ボンネットのスキマからのこじ開けによる魔の手からバッテリー端子をしっかりガードします。
バッテリーキャリアー
Lisle(ライル)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷手が入り難い所のバッテリーの取外しや持ち運びに便利。適合幅(mm)最大260RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーキャッチャー(新品・再利用バッテリーヨウ)
KTC¥8,998税込¥9,8981台当日出荷手が入らない狭い場所から取り出しも容易、しかもバッテリーを挟む部分はゴムパッドを使用していますので、バッテリーを保護します。用途軽自動車から普通乗用車、ワンボックスカーのバッテリー。適合バッテリー幅120mm~180mm、質量22kg以下。トラスコ品番112-5853質量(kg)0.95寸法L(mm)193寸法H(mm)215寸法W(mm)33
ラングツールズ バッテリーキャリア
A&E¥6,698税込¥7,3681丁3日以内出荷重量のあるバッテリーの持ち運びが楽にできます。口開きが簡単に調節できるので様々なサイズのバッテリーに対応できます。ラバー素材のグリップが確実にバッテリーを保持します。車輌用バッテリーの持ち運びに。材質本体/スチール(メッキ)、ハンドル/ゴム、グリップ/ゴム全長(mm)215質量(g)740全幅(mm)229適合幅(mm)110~178アズワン品番65-1975-68開口部(mm)110~178メーカー商品コード247-7448






















![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553866-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86553875-260814-02.jpg)









![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)









![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)