絞り込み
適合場所
- 工場・倉庫(6)
ブランド
- 三和式ベンチレーター
- スイデン(3)
- 三菱電機(3)
- オーム電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日動電工(1)
- 高須産業(1)
- 日本電興(1)
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む

ルーフファン 危険物倉庫用自然換気
三和式ベンチレーター¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷から7日以内出荷特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。用途危険物倉庫用自然換気製品仕様回転式材質ガルバリウム鋼板製寸法(mm)430×213×213
プラスチック製 自然換気固定式ベンチレーター ブルーD
三和式ベンチレーター(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から翌々日出荷固定式ベンチレーターです。材質ABS樹脂製寸法(mm)155×180×180
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T
三和式ベンチレーター¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0630材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)10運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-600-SUS
三和式ベンチレーター¥129,800税込¥142,7801個16日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-9049材質SUS304質量(kg)18寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)610×980×730
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-500-SUS
三和式ベンチレーター¥109,800税込¥120,7801個16日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-8967材質SUS304質量(kg)12寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)510×760×580
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-450-SUS
三和式ベンチレーター¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-9010材質SUS304質量(kg)11寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)460×715×575
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-318-SUS
三和式ベンチレーター¥169,800税込¥186,7801個16日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番136-0573材質SUS304質量(kg)4.21寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)323×500×820
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-318
三和式ベンチレーター¥109,800税込¥120,7801個16日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0596材質ガルバリウム鋼板質量(kg)4.21寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)323×500×820
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-300-SUS
三和式ベンチレーター¥149,800税込¥164,7801個16日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-9045材質SUS304質量(kg)4.14寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)310×500×820
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-300
三和式ベンチレーター¥89,980税込¥98,9781個16日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0603材質ガルバリウム鋼板質量(kg)4.14寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)310×500×820
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-267-SUS
三和式ベンチレーター¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-9004材質SUS304質量(kg)4.07寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)272×375×650
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-267
三和式ベンチレーター¥84,980税込¥93,4781個6日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-9044材質ガルバリウム鋼板質量(kg)4.07寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)272×375×650
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400T
三和式ベンチレーター¥279,800税込¥307,7801個16日以内出荷各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。用途各種工場・倉庫・メッキ工場等トラスコ品番135-9024材質FRP質量(kg)20運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×730×475
SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S
三和式ベンチレーター¥279,800税込¥307,7801個16日以内出荷各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。用途各種工場・倉庫・メッキ工場等トラスコ品番135-8981材質FRP質量(kg)20運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×730×475
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T
三和式ベンチレーター¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0551材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)15運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×716×425
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S
三和式ベンチレーター¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番135-9042材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)15運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×716×500
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300S
三和式ベンチレーター¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番135-8984材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)10運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVK-300T
三和式ベンチレーター¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0589材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)15運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)570×543×460