絞り込み
ねじの呼び
- M10
- M3.8(2)
- M4.5(4)
- M5(6)
- M6(20)
- M6.2(3)
- M6.3(2)
- M8(33)
- M12(16)
- M13.5(1)
- M16(10)
- M20(10)
- M22(1)
- M24(2)
- W1/4(2)
- W5/16(6)
- W3/8(11)
- W1/2(4)
- W3/4(2)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(4)
- SUS410(2)
- 機械構造用合金鋼(1)
- 鉄すべて(9)
- 炭素鋼(4)
適合材
- コンクリート(6)
外径(Φmm)
- 14(2)
- 【プレート】34(1)
ドリル径(Φmm)
- 9.5(6)
- 19(1)
長さ(mm)
- 60(5)
- 80(5)
- 100(6)
- 120(2)
- 130(2)
- 140(2)
- 150(2)
- 180(2)
60・80・100・120・130・140・150・180
埋め込み深さ(mm)
- 45(5)
- 50(1)
45・50
ねじ長さ(mm)
- 20(5)
- 25(4)
- 45(2)
- 65(2)
20・25・45・65
表面処理
- その他(2)
- クロメート(2)
- サテン仕上(1)
- ユニクロ(1)
- ユニクロ(六角ボルト)(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(2)
その他・クロメート・サテン仕上・ユニクロ・ユニクロ(六角ボルト)・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
- サンコーテクノ(11)
- 日本パワーファスニング(4)
- 大阪魂(4)
- TRUSCO(2)
- サカタ製作所(1)
サンコーテクノ・日本パワーファスニング・大阪魂・TRUSCO・サカタ製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(6)
M6(20)
M8(33)
M10
M12(16)
M16(10)
M20(10)
W5/16(6)
W3/8(11)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る

ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥479~税込¥527~1本当日出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
タップスター パック入
日本パワーファスニング(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(8本)ほか当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ステンレスタップスター
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(50本)ほか当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
ステンレストグルBT(パワーアンカー
大阪魂¥3,080税込¥3,3881個翌々日出荷ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。 全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。材質ステンレス下穴径(Φmm)19
タップスター ステンレス バケツセット
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781セット(100本)当日出荷コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質ステンレス(SUS410)ねじ長さ(mm)20取付け物厚(mm)1~5
タップスター スチール バケツセット
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781セット(100本)当日出荷コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。材質炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
AXシメボルト
サンコーテクノ¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷エーエルシーアンカーAXめねじ施工用ボルト(AX-M10用)表面処理ユニクロねじの呼びM10外径(mm)【プレート】34RoHS指令(10物質対応)対応
テクノ AXシメボルト
サンコーテクノ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷エーエルシーアンカーAXタイプ(めねじ)の施工がインパクトドライバで可能です。用途エーエルシーアンカーAXタイプめねじ専用。材質(本体)機械構造用合金鋼プレート寸法(Φmm)(外径)34適合アンカーエーエルシーアンカーAXタイプ
ケミカルボルトステンレスVカット
サンコーテクノ¥579税込¥6371本当日出荷両端からカットしてあることにより攪拌性能がアップします。両端からのカットにより、攪拌時のボルトの重心バランスがよく施工性をアップします。ステンレス製品で、耐食性が要求される施工箇所に最適です。用途コンクリート用。ARケミカルセッター/デンカクイックカプセル等の接着系アンカー用施工ボルト。トラスコ品番574-9277セット内容ステンレスナット2個+ステンレスワッシャー1枚材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)150ねじ径M10適合品番ARケミカルセッター/HP-10、AP-10、AP-10S、AP-10L ・デンカクイックカプセル/D-10
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ボルトアンカー ドブ
サンコーテクノ¥9,998~税込¥10,998~1箱(50本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー