絞り込み
使用電圧範囲(V)
- 150~250(1)
ブランド
- Wera
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(40)
- 長谷川電機工業(34)
- 中部精機(33)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- 未来工業(22)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(22)
- エスコ(16)
- 共立電気計器(11)
- ネグロス電工(10)
- JAPPY(8)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
- フルーク(FLUKE)(6)
- 三和電気計器(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- オーム電機(3)
- マザーツール(3)
- マルチ計測器(3)
- 神保電器(3)
- ブランドをもっと見る

Wera ネオン管 検電ドライバ
Wera¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様刃長さ = 70mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 146mmインジケータタイプ = ネオン最大電圧 = 250V最小電圧 = 150V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. VDE Insulated. High quality VDE mains testing screwdriver manufactured to DIN57860 Part 6 and VDE0680/6, suitable for use on 150V-250V. Screwdriver incorporates a neon indicator and is sealed to prevent tampering. Blade tips are hardened and blackened chrome-vanadium steel.
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800