絞り込み
使用電圧範囲(V)
  • 15~264(1)
  • 75~300(1)
  • 80~120(1)
  • 80~220(1)
  • 80~300(1)
  • 80~600(3)
  • 100(1)
  • 160~600(1)
  • 200(1)
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(1)
  • イチネンTASCO(40)
  • 中部精機(33)
  • 長谷川電機工業(32)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(22)
  • エスコ(12)
  • 共立電気計器(10)
  • ネグロス電工(10)
  • JAPPY(7)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
  • フルーク(FLUKE)(6)
  • 三和電気計器(5)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
  • HIOKI(日置電機)(4)
  • オーム電機(3)
  • マザーツール(3)
  • マルチ計測器(3)
  • 神保電器(3)
  • カスタム(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーカー配線チェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    ブレーカー配線チェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる
    セット内容活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード寸法(mm)【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31出力【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動使用電池【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2動作表示【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動付加機能【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V出力信号【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出絶縁耐力【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)動作距離(m)【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
  • エレチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    エレチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    コンセントに差し込み、光で判定。極性検知:エレチェッカーをつまみ、接触端子に触れながら、端子Aを非接地側に当たるまでコンセントに差し込む(端子Bは当たるまで差し込まない)。検電テスト:端子A、端子Bの両方を、コンセントに奥まで差し込む。キーホルダータイプ
    寸法(mm)50×32×12(キーホルダーは除く)
  • ラインスケールカウンター JEFCOM(ジェフコム)

    ラインスケールカウンター

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
    仕様カウンター表示:0-99.99m幅(mm)120高さ(mm)170奥行(mm)160表示カウンター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります)計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
  • スーパーサウンド3Eチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    スーパーサウンド3Eチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    音・光で、導通・検電・極性をチェック 交流の場合、ケーブル被覆の上から検電(直接触もOK)できます。 ※直流の場合は被覆の上からでは検電できません。
    電源アルカリボタン電池LR44 2個
  • ポケスター JEFCOM(ジェフコム)

    ポケスター

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    100V・200Vの区分検電 小型・軽量。
    用途低圧検電器・100V、200Vの判別(100V→ネオン管1個点灯/200V→ネオン管2個点灯)寸法(mm)121×16周波数(Hz)50/60電圧(V)【検電開始】100V判別時:80V±5V、200V判別時:175V±5V(但し接地抵抗0の場合の数値です)使用電圧(V)AC75~300絶縁抵抗(MΩ)3
  • ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット JEFCOM(ジェフコム)

    ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    活線状態のブレーカー配線探査。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
    セット内容活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース幅(mm)110高さ(mm)200奥行(mm)45測定方式接触式、非接触式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×45×200ディスプレイ音、光感度調整あり導通テストあり電源の種類電池
  • ケーブルトレーサー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルトレーサー

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線) 導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。 電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
    付属品収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V寸法(mm)送信器:86×135×38、受信器:35×187×29出力電圧23Vp-p表示導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)ディスプレイ使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
  • スーパールートチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    スーパールートチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    一度に単相15回線まで識別(2芯ケーブルルートチェック) 一人で操作でき、省力化 チェックターミナルの番号が、デジタル表示でわかりやすい 小型、軽量、持ち運びしやすい オートパワー・オフ機能(無操作約3分) 電池交換お知らせ機能
    仕様探査条件:死線専用表示7セグLED2桁機能オートパワーオフ(無操作約3分)、電池交換お知らせ(表示部1位クリアのドットLEDが点滅)使用電池単3アルカリ乾電池×2(別売)
  • ブレーカー配線チェッカー 死線用受信器 JEFCOM(ジェフコム)

    ブレーカー配線チェッカー 死線用受信器

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    別売の送信器(SEC-970、SEC-960)との併用で死線状態のコンセントとブレーカーの配線経路を探知可能。
    寸法(mm)105×75×26.4使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)使用電池単3アルカリ乾電池×2
  • ポイントワカール JEFCOM(ジェフコム)

    ポイントワカール

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    手持ちの呼線を使用して(先端交換タイプのみ)送信機をおし進めながら、壁裏の位置や配線経路の探査、管内障害物の位置確認もできる! 携帯に便利。AC電源不要の電池タイプ。
    セット内容送信器×1、受信器×1、連結金具(M5)×1、イヤホン×1、送信器用アルカリボタン電池(動作確認用LR44×4)、受信器用アルカリ乾電池(動作確認用006P(9V))×1、収納ケース×1寸法(mm)受信器/126×64×40送信器/Φ18×76連結金具/135(ねじ部含まず)使用温度範囲(℃)5~40(80%RH以下)ねじ径連結金具/M5使用電池受信器/006P(9V)×1個送信器/LR44×4個(アルカリボタン電池)探知能力木材・石膏ボード/1mコンクリート/70cm金属・鉄板/30cm電池寿命受信器/約5時間送信器/約30分
  • チェックターミナル JEFCOM(ジェフコム)

    チェックターミナル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    スーパールートチェッカー用のチェックターミナル
  • サウンドエレチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    サウンドエレチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    コンセントに差し込んでチェックできる!_x000D_。光と音で判定する電圧チェッカー。_x000D_。コンセント等の検電テストに。_x000D_。エアコン専用コンセントの100V・200V判定に。
  • スーパーサウンド2Eチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    スーパーサウンド2Eチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    手袋のまま検電可能 (端子部を指で当てる必要がない)。交流電圧の活線状態を非接触で確認できる検電器。直接検電。被覆検電。LEDライト付。感度調整機能付
    材質PC・スチール質量(g)15使用温度範囲(℃)0 ~ 40使用電池アルカリボタン電池 LR44×2(電池は付属していません。別途ご用意ください)本体サイズ(mm)20×110×20動作表示ブザー鳴動、LED点灯使用電圧範囲(V)AC80~600連続動作時間約3時間絶縁耐力AC2000V(1分間 検電部~クリップ間)
  • ウルトラ4Eチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    ウルトラ4Eチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    金属探知付き検電器。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):。コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、。スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。金属製検電部。使用電池:リチウム電池 CR2032×1。( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
    材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上
  • LANケーブル静電気除去器 JEFCOM(ジェフコム)

    LANケーブル静電気除去器

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    LANケーブルに帯電した静電気を除去。
    ケーブル長(m)約1
  • ノークランプメータ JEFCOM(ジェフコム)

    ノークランプメータ

    JEFCOM(ジェフコム)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    タッチするだけ!クランプしない電流計! 電流測定時のわずらわしい作業が不要!手間と時間をセーブできる! 壁から外さずに、外皮を剥かずに、被覆(シース)の上から電流が測定可能! 天井裏・壁裏・分電盤等、狭い場所での測定に最適。 暗所でも見やすいバックライト仕様。
    仕様測定電線 VVF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、EM-EEF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、VCTFK:0.75,1.25,2.0(mm2)測定電流単相AC 1A~20A(分解能1A)
  • ポイントワカール 送信器 JEFCOM(ジェフコム)

    ポイントワカール 送信器

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    ポイントワカールKS-32専用送信器(交換用)
  • マルチクランプデジメーター JEFCOM(ジェフコム)

    マルチクランプデジメーター

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    これ一台で「電流」「電圧」「抵抗」を計測できる 測定機能交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗 交流検波方式/平均値整流 A/D変換方式/2重積分方式
    耐電圧CTコア金属部と握り部間AC3700V、1分間印加して、異常なきこと表示最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193サンプルレート(回/s)約2測定レンジ交流電流 30A/300A(2レンジオート)(50/60Hz)交流電圧 3V~500V(4レンジオート)(50/60Hz)直流電圧 300mV~500V(5レンジオート)抵抗 300/3000Ω(2レンジオート)電池アルカリボタン電池LR44×2個レンジ切替ロータリースイッチ使用温湿度範囲0~40度、80%RH以下(但し結露がないこと)許容誤差23度±5度、80%RH以下交流電流(ACA) 0~300A(2%rdg±8dgt)交流電圧(ACV) 0~500V(2.3%rdg±6dgt)直流電圧(DCV) 0~500V(1.3%rdg±3dgt)抵抗(Ω) 0~3000Ω(2%rdg±5dgt)保存温湿度範囲-10度~60度、70%RH以下(但し結露がないこと)オートパワーオフパワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード最大消費電力(mW)5(連続で約40時間)オーバーレンジ表示OLを表示最大測定導体径(Φmm)40電池電圧表示動作電圧以下のとき「B」マーク点灯データホールド「DH」マークが点灯し、表示をホールド使用回路電圧AC500V以下
検電器/検相器