「ねじの呼び」から絞り込む
WAボタン GSPタイプ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)日産ネジ翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ1材質SCM435寸法t(mm)(最小)2.08寸法S(mm)4表面処理亜鉛黒寸法B(mm)(最小)2.7寸法D1(mm)12.5寸法T(mm)(最小)1.5頭部形状ボタン寸法K(mm)3.3寸法dk(mm)10.5使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
WAボタン GSタイプ (SCM435/3価ホワイト)(パック品)日産ネジ翌々日出荷
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)15材質SCM435寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理3価ホワイト寸法B(mm)(最小)3.2寸法D1(mm)14.5寸法T(mm)(最小)2頭部形状ボタン寸法K(mm)4.4寸法dk(mm)14使用座金ギザロック/JIS2号
WAボタン GSPタイプ (SCM435/クロメート)(パック品)日産ネジ翌々日出荷
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)25材質SCM435寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理クロメート寸法B(mm)(最小)3.2寸法D1(mm)17寸法T(mm)(最小)2頭部形状ボタン寸法K(mm)4.4寸法dk(mm)14使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
WAボタン GSタイプ (SCM435/クロメート)(パック品)日産ネジ翌々日出荷
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)25材質SCM435寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理クロメート寸法B(mm)(最小)3.2寸法D1(mm)14.5寸法T(mm)(最小)2頭部形状ボタン寸法K(mm)4.4寸法dk(mm)14使用座金ギザロック/JIS2号