絞り込み
ねじの呼び
- M3(144)
- M4(1)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(32)
- SUS304(24)
- SUS316L(2)
- チタン(6)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(11)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- セラミック(1)
- ナイロン(2)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(85)
- SWRM(1)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(20)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.5(165)
- 0.7(36山)(1)
- その他(3)
厚さ(mm)
- 1.8(24)
- 2(1)
- 2.4(104)
- 3.2(3)
表面処理
- 3価クロメート(10)
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(5)
- 6価クロメート(3)
- クロメート(9)
- クローム(9)
- ニッケル(17)
- ノンクローム(1)
- パーカー(3)
- ユニクロ(13)
- 亜鉛メッキ(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(12)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(3)
ねじ山種類
- メートル並目(24)
- メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
規格
- 1種(63)
- 2種(20)
- 3種(25)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 5.5
- 5(80)
- 6(74)
- 7(198)
- 8(237)
- 10(308)
- 13(304)
- 14(99)
- 17(456)
- 19(423)
- 22(244)
- 24(331)
- 27(204)
- 30(313)
- 32(228)
- 36(217)
- 41(108)
- 46(160)
- 50(80)
- 55(91)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(91)
- 八幡ねじ(33)
- TRUSCO(20)
- OHSATO(大里)(7)
- 廣杉計器(6)
- ケミカルスクリュー(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- 冨士精密(3)
- 池田金属工業(2)
- 丸エム製作所(1)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
- アローズ(1)
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO・OHSATO(大里)・廣杉計器・ケミカルスクリュー・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・冨士精密・池田金属工業・丸エム製作所・RMSレアメタルスクリュー・アローズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
バイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥299税込¥3291袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥739税込¥8131パック(400個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(8件のレビュー)¥199税込¥2191袋(20個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/クロメート)
大阪魂(24件のレビュー)¥579税込¥6371パック(400個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/クロメート規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(3000個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット1種(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥669税込¥7361パック(190個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥59税込¥651袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット
六角ナット 1種(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥69税込¥761パック(4個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット
六角ナット1種 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥59税込¥651袋(10個)当日出荷から翌々日出荷片面取りのステンレス製六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 三価クロメート
八幡ねじ¥146税込¥1611パック(10個)当日出荷から翌々日出荷バイオマス袋に入った六角ナットです。用途おねじに締め付け固定します。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ナット(1種・三価クロメート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(190個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット1種材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥149税込¥1641袋(50個)当日出荷から翌々日出荷鉄に黒亜鉛めっきを施した六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(270個)当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上ニッケル鍍金規格1種ねじの種類ナット表面処理ニッケル鍍金
六角ナット(1種・チタン)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(8個)当日出荷チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット三種 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(135個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)材質鉄規格3種表面処理三価白強度区分4T
六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき
八幡ねじ¥150税込¥1651パック(20個)当日出荷から3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価黒亜鉛(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット (ポリカーボネート)
TRUSCO¥899税込¥9891袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
六角ナット 1種(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥79税込¥871パック(4個)当日出荷から翌々日出荷片面取りのステンレス製六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット3種 ステンレス 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス(SUS304相当材)ナット3種
六角ナット3種(鉄/クロメート)
大阪魂(2件のレビュー)¥639税込¥7031パック(300個)当日出荷から3日以内出荷並目材質/仕上鉄/クロメート規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目