絞り込み
ねじの呼び
- M12
- M3(6)
- M4(85)
- M5(91)
- M6(98)
- M8(97)
- M10(86)
- M16(1)
- W5/16(1)
- W3/8(13)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(5)
- 鉄(37)
表面処理
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(5)
- クロメート(3)
- ニッケル(5)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(10)
- 黒亜鉛(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(10)
- 1.75(34)
- その他(1)
ねじ山種類
- メートル並目(24)
- メートル細目(8)
ブランド
- 大阪魂(51)
- 冨士精密(1)
- ボサード(1)
大阪魂・冨士精密・ボサード
ウェルドナット(溶接ナット)とは、溶接して使用するナットのことです。薄い鉄板に部品を締め付けたい場合、ネジ加工できず、タッピングスクリュウでは強度を確保が困難な場合に、鉄板にあらかじめスポット溶接などで先付け。一般的には、ウエルドナット専用溶接機を用いて溶接が必要です。ネジ部のサイズは、一般のネジやボルトサイズに準じたものが揃っています。溶接部位の形状に合わせて、最適なウエルドナットを選ぶといいでしょう。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(6)
M4(85)
M5(91)
M6(98)
M8(97)
M10(86)
M12
M16(1)
W5/16(1)
W3/8(13)

四角ウエルドナット 1D形 パイロット無し (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥329~税込¥362~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス寸法j(mm)(最小)0.3(最大)1.5ねじ山種類メートル並目
T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/生地)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(150個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角溶接ナット DIN
ボサード¥7,598~税込¥8,358~1箱(100個)ほか3日以内出荷DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。材質ステンレス表面処理生地
六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥5,498~税込¥6,048~1箱(400個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
四角ウエルドナット1D形 パイロット無(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥2,998~税込¥3,298~1箱(500個)ほか翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理3価ホワイト寸法J(mm)0.3~1.5ねじ山種類メートル並目
六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(小箱)
大阪魂¥3,798~税込¥4,178~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス寸法g(mm)(最大)0.3ねじ山種類メートル並目
3カ-W 6カクウエルドN1A(タナハラ
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷寸法H(mm)強度区分5用:11/強度区分8用:12寸法t(mm)1.2寸法S(mm)19寸法D(mm)15寸法D1(mm)15寸法h(mm)0.7寸法g(mm)0.8寸法f(mm)0.2~1.2ねじの呼びM12(19×11
3カ-W TガタヨウセツN(2A)ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)12寸法A(mm)28寸法t(mm)1.4寸法B(mm)21寸法D1(mm)14呼び径dM12
3カ-W TガタヨウセツN(2B)ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷寸法H(mm)10呼びM12 P=1.25寸法A(mm)28寸法t(mm)3寸法D(mm)15寸法B(mm)21
6カクウエルドN(Pツキ(1A
大阪魂¥667税込¥7341袋(54個)ほか翌々日出荷板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
四角ウエルドナット1D形(パイロット無し)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥2,898~税込¥3,188~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理亜鉛黒寸法y(mm)0.3~1.5ねじ山種類メートル並目
四角ウエルドナット1D形(パイロット無し)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,198~税込¥3,518~1箱(800個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ寸法y(mm)0.3~1.5ねじ山種類メートル並目
四角ウエルドナット1D形(パイロット無し)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥3,798~税込¥4,178~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル寸法y(mm)0.3~1.5ねじ山種類メートル並目
四角ウエルドナット1D形(パイロット無し)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,198~税込¥4,618~1箱(500個)ほか翌々日出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック寸法y(mm)0.3~1.5ねじ山種類メートル並目
四角ウエルドナット(パイロット無し)(細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥4,298~税込¥4,728~1箱(200個)9日以内出荷材質鉄ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法F(mm)0.3~1.5表面処理亜鉛黒寸法T(mm)1ねじ山種類メートル細目
四角ウエルドナット(パイロット無し)(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,598~税込¥3,958~1箱(200個)9日以内出荷材質鉄ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法F(mm)0.3~1.5表面処理ユニクロ寸法T(mm)1ねじ山種類メートル細目
四角ウエルドナット(パイロット無し)(細目)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥4,698~税込¥5,168~1箱(200個)9日以内出荷材質鉄ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法F(mm)0.3~1.5表面処理ニッケル寸法T(mm)1ねじ山種類メートル細目
四角ウエルドナット(パイロット無し)(細目)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,298~税込¥4,728~1箱(200個)9日以内出荷材質鉄ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法F(mm)0.3~1.5表面処理3価ホワイト寸法T(mm)1ねじ山種類メートル細目
四角ウエルドナット(パイロット無し)(細目)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥5,498~税込¥6,048~1箱(200個)9日以内出荷材質鉄色黒ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法F(mm)0.3~1.5表面処理3価ブラック寸法T(mm)1ねじ山種類メートル細目