絞り込み
ねじの呼び
- M5(40)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(3)
- 鉄すべて(27)
- SUM43(1)
- 炭素鋼(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8
- 0.4(23)
- 0.5(41)
- 0.7(36山)(37)
- 0.75(29)
- 1(134)
- 1.25(98)
- 1.27(20山)(9)
- 1.41(18山)(5)
- 1.5(144)
- 1.58(16山)(26)
- 1.75(47)
- 2(97)
- 2.11(12山)(17)
- 2.3(11山)(9)
- 2.5(46)
- 2.54(10山)(12)
- 3(41)
- 3.5(18)
- 4(10)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(22)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(7)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(1)
- クロメート(3)
- クローム(1)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(2)
規格
- 1種(2)
1種
ブランド
- TRUSCO(1)
- イマオコーポレーション(1)
- オチアイ(3)
- オー・ピー・ジ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 大阪魂(34)
- 由良産商(1)
TRUSCO・イマオコーポレーション・オチアイ・オー・ピー・ジ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(40)

ばね座金付ナット
TRUSCO¥999税込¥1,0991セット(60個)当日出荷ばね座金による戻り止め作用があります。ナットと座金が一体になっているので、締め付け作業の効率が上がります。材質スチール、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
やきつかナット
由良産商¥499~税込¥549~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
SUS セルブラインドナット
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。材質ステンレス鋼
3カ-ユニ セルブラインドナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。材質快削鋼表面処理三価ユニクロ
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098税込¥1,2081パック(100個)翌々日出荷から3日以内出荷ワッシャー(フランジ)と一体化したナットです。フランジの裏側の凹凸が、緩み止め効果を発揮します。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール
ボンデッドワッシャー付ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥21,980税込¥24,1781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ寸法t1(mm)1寸法t2(mm)1.7ねじ山種類メートル並目
ボンデッドワッシャー付ナット(鉄/クロメート)(小箱)
オー・ピー・ジ¥22,980税込¥25,2781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷ナットにゴムを溶着したワッシャー(ボンデットワッシャー)をカシめて、一体化した物です。ボンデットワッシャーの弾性にとり、ゆるみ止め効果が発生します。ゴムによる防水効果があります。絶縁効果があります。座面を傷つけません。材質鉄ねじの種類ナット表面処理クロメート寸法t1(mm)(メタル)1.0寸法t2(mm)(ラバー)1.7ねじ山種類メートル並目
ボンデッドワッシャー付ナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
オー・ピー・ジ¥24,980税込¥27,4781箱(1000個)翌々日出荷ナットにゴムを溶着したワッシャー(ボンデットワッシャー)をカシめて、一体化した物です。ボンデットワッシャーの弾性にとり、ゆるみ止め効果が発生します。ゴムによる防水効果があります。絶縁効果があります。座面を傷つけません。材質鉄ねじの種類ナット表面処理3価ホワイト寸法t1(mm)(メタル)1.0寸法t2(mm)(ラバー)1.7ねじ山種類メートル並目