絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(3)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.5(3)
- 2.8(3)
- 3.2(3)
- 3.5(2)
- 3.8(3)
- 4.2(3)
- 6.3(3)
- 8.3(3)
- 10(1)
- 10.4(3)
- 11.5(1)
- 12.4(3)
- 15(1)
- 16.5(3)
- 20.5(3)
- 25(3)
- 31(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
材質
- PVDコーティング(1)
- コバルトハイス(1)
- ステンレス(3)
- セラミックス(3)
- ハイス(8)
- 鋼(1)
ブランド
- ノガ
- モノタロウ(153)
- BIG DAISHOWA(704)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,038)
- MSTコーポレーション(806)
- OSG(オーエスジー)(943)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(791)
- イスカル(4,618)
- エスコ(2,340)
- グーリング(991)
- ケナメタル(1,151)
- サンドビック(2,422)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,267)
- タイテックス(1,550)
- タンガロイ(4,266)
- ワルター(2,720)
- 三菱マテリアル(3,276)
- 京セラ(2,744)
- 住友電工ハードメタル(2,466)
- 大見工業(1,013)
- 日研工作所(698)
- ブランドをもっと見る
特価

ノガバー3
ノガ(33件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
ラピッドバー
ノガ(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。トラスコ品番111-3216セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
ダブルバーDB1000
ノガ(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。トラスコ品番111-3976セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
NG-1ハンドル(ノガグリップ1)
ノガ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3444質量(g)44
ミニクール
ノガ(5件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。仕様28kgf.永磁マグネット付長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1エアー接続口PF1/4マグネット部寸法(mm)60×16×32使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]
コバルトハイス カウンターシンク
ノガ(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
クランク形カウンターシンク
ノガ(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷材質ハイス鋼軸径(Φmm)3.2適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
超硬ソリッドスクレーパー
ノガ(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。トラスコ品番111-3003セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
ミニスクレーパー(アルミハンドル付)
ノガ(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。トラスコ品番111-2996セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個
ミディースクレーパー
ノガ¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷刃幅4mmのミドルサイズのスクレーパー。刃の突き出しを自在に調整できます。トラスコ品番111-2988セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード T80 (BT8000) 1個質量(g)33
ジャンボ裏座ぐりバー
ノガ(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具ですトラスコ品番208-7987セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本バリ取り穴径(Φmm)10~22
スクレーパーブレード
ノガ(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。トラスコ品番112-3351全長(mm)120刃幅(mm)7ブレードT120刃先角度(°)60
回転ドライブカウンターシンク
ノガ(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付トラスコ品番304-3487質量(g)55ハンドルNG-1(NG100)
NG-3ハンドル(ノガグリップ3)
ノガ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。 てのひらにピッタリフィットします。トラスコ品番304-2898質量(g)47
スクレーパーブレード
ノガ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷両頭ミドルサイズスクレーパー。ミディースクレーパーで保持します。トラスコ品番112-3343全長(mm)80質量(g)11硬度HRC58~60刃幅(mm)4.0ブレードT80刃先角度(°)60
回転ドライブ外径面取り
ノガ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。付属品ブレード EX2001(4~18mm用)トラスコ品番304-3509質量(g)55ハンドルNG1000
SNホルダー
ノガ¥1,598税込¥1,7581本当日出荷両頭になっているためSブレード(3.2mm軸)、Nブレード(2.6mm軸)とも保持できます。トラスコ品番112-7063全長(mm)145質量(g)44
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材