絞り込み
ブランド
- 前田シェルサービス
- モノタロウ(298)
- DIJET(ダイジェット工業)(968)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,431)
- MSTコーポレーション(1,076)
- OSG(オーエスジー)(1,229)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1,292)
- イスカル(5,137)
- エスコ(3,383)
- グーリング(1,021)
- ケナメタル(1,218)
- サンドビック(9,706)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,337)
- タイテックス(1,640)
- タンガロイ(6,019)
- ワルター(2,877)
- 三菱マテリアル(5,550)
- 京セラ(4,933)
- 住友電工ハードメタル(7,114)
- 住友電気工業(16,057)
- 大見工業(1,111)
- ブランドをもっと見る

マグキャッチフィルター専用オプション
前田シェルサービス¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷マグキャッチフィルター用オプションです。樹脂ボウルに対応しない液体をご使用の場合には、金属ボウルに変更してください。トラスコ品番357-8074全長(mm)180全幅(mm)115
マグキャッチフィルター専用オプション
前田シェルサービス¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷マグキャッチフィルター用オプションです。MGCF-200/MGCF-225専用ブラケットです。トラスコ品番357-8077セット内容ボルトM8×15 4本付全長(mm)200全幅(mm)95
マグキャッチフィルター専用スタンド(ブラケット付)
前田シェルサービス¥41,980税込¥46,1781個当日出荷マグキャッチフィルターMGCF-200/MGCF-225 専用取付スタンド(ブラケット付)です。簡単に取り付けができます。トラスコ品番357-8076セット内容ボルトM8×15 8本付全長(mm)648全幅(mm)250
液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター
前田シェルサービス¥239,800~税込¥263,780~1セット翌日出荷から3日以内出荷液中の微鉄粉を捕えて捨てる、液中微鉄粉除去用マグネットフィルター。小さい粒子は磁力でキャッチ。大きい粒子は自重で底へ。3-5μmのワンパス捕集効率約60%。5-10μmのワンパス捕集効率約85%。10μm以上のワンパス捕集効率約95%。最小捕捉粒子径0.05μm。液体全てに磁力を発揮。圧力損失が少ない設計。メンテナンスが簡単2ステップ。無駄な作業時間の削減。交換部品が無いのでランニングコストゼロ。用途切削加工・研削加工・シェービング加工・放電加工・洗浄機容量(g)捕集容量:300最高温度(℃)50最高圧力(MPa)1.2使用流体水・油
マグキャッチフィルター
前田シェルサービス取扱い終了液中の微鉄粉を捕えて捨てます。 一般的な磁石の10倍以上の磁力があるネオジウム磁石を採用することで、最小捕捉粒子径0.05ミクロンの鉄粉回収を可能にしました。 ワンパスあたりの捕集効率は10ミクロン以上で約95%、3~5ミクロンでも約60%キャッチします。 配管途中に接続するインラインタイプのため、液体すべてに磁力を発揮します。 メンテナンスも2ステップのみで非常に簡単です。 切削、研削、シェービング、放電なでの各種加工では、精度向上だけでなく、切削工具に代表される消耗品の延命も可能です。用途切削加工、研削加工等にトラスコ品番239-6371質量(kg)7.4
マグキャッチフィルター
前田シェルサービス取扱い終了液中の微鉄粉を捕えて捨てます。 一般的な磁石の10倍以上の磁力があるネオジウム磁石を採用することで、最小捕捉粒子径0.05ミクロンの鉄粉回収を可能にしました。 ワンパスあたりの捕集効率は10ミクロン以上で約95%、3~5ミクロンでも約60%キャッチします。 配管途中に接続するインラインタイプのため、液体すべてに磁力を発揮します。 メンテナンスも2ステップのみで非常に簡単です。 切削、研削、シェービング、放電なでの各種加工では、精度向上だけでなく、切削工具に代表される消耗品の延命も可能です。用途切削加工、研削加工等に仕様液中(クーラント液、洗浄液、作動油、冷却水等)鉄粉を除去します。トラスコ品番160-7749接続口径Rc1全長(mm)497.5質量(kg)4.2全幅(mm)153最高使用圧力(MPa)1.2標準流量(L/min)70
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材