切削工具 :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(M2) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 六角軸シャンク径6.35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 表面処理ホモ処理 含有量(%)5%コバルト 適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

超硬ホールソー モノタロウ 動画あり
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。 全長(mm)93 ドリル径(Φmm)6 有効切削能力(mm)4 直径交差(mm)±0.2 適合電動機電気ドリル・ボール盤 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理TiNコーディング ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm)6.35 ねじの種類M 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 突き出しセンタ有無-
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エキストラクターセット ラセン型 モノタロウ 動画あり
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に ボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm) 下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm) 材質クロムモリブデン(熱処理済) 角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5 全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84 先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7 材質(ケース)下部:ABS フタ:PE 元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12 硬度HRC43~47 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷

セーバーソーブレード モノタロウ 定期注文
パイプも切断可能
用途金属用 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm)0.9 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウ 動画あり
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 有効長(mm)45 全長(mm)90 材質本体:Cr40/チップ:YG8 被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等 硬度HRA89 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転) シャンク形状六角軸 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
338 税込372
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。 材質HSS 軸径(Φmm)6.35 刃数5 全長(mm)50 刃径(Φmm)10、12、16 表面処理TiNコーティング 面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15 面取角度90° 適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷

ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
用途鉄、アルミ等の穴あけ 材質HSS 表面処理TiNコーティング 適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材 六角軸対辺(mm)6.35 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(2個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 シャンク径(Φmm)6.35 材質ハイス(HSS4341) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)60 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92 厚さ(mm)0.62 材質バイメタル 主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種非鉄金属 面取角度90° 切刃形状その他 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ 動画あり
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。 材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA 仕様右回転 粒度100 使用範囲(mm)Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ 動画あり
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先ネジ式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
用途シートメタル、板物部品のバリ取りに 付属品六角レンチ 材質(先端・ガード)鋼 全長(mm)193 ハンドル長さ(mm)115 材質(刃)HSS鋼 材質(ハンドル)ABS
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

スパイラルタップ ホモ処理 モノタロウ 動画あり
止まり穴の雌ネジ加工に最適です。 ホモ処理を施しているので、溶着しにくく高寿命を実現します。
用途一般軟鋼用 等級JIS2級相当 めねじの種類メートルねじ 加工止り穴用 スパイラル溝角度(°)40 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別先#1 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf9 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドソー替刃(バイメタル) モノタロウ 動画あり
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に 全長(mm)250 材質バイメタル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ジグソーブレード モノタロウ 動画あり
材料切断に。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 幅(mm)8 刃厚(mm)1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。 材質Hss Co 5% 先端角(°)90 コーティングTiN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クイックシールドキット モノタロウ 動画あり
透明シールドを自在に動かせるのでフレキシブル形状。
用途機械加工時の切削油、切粉などの保護に。 材質(透明プレート)PC、(ホース・コネクター)POM、(マグネットベース)スチール 寸法(mm)(PC透明板)203×152×3.5 質量(g)520 マグネット部寸法(mm)65Φ ホース寸法(mm)32Φ×345
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。 材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃) 面取角度90° 全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ) 付属品スパナ×1 質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ) 使用範囲(mm)3-20 柄幅(mm)28.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
刃数2 表面処理TiAIN コーティングTiAlN ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質HssE 5% コーティングTiAlCN 先端角(°)60 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ 動画あり
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。 材質超硬 刃数4 ねじれ角(°)40 適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○ 刃径公差(mm)+0/-0.1 シャンク径公差h6 表面処理AlTiBN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

完成バイト 方形バイト モノタロウ 動画あり
ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。 材質SKH57
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイスボールエンドミル 2枚刃 モノタロウ 動画あり
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59) 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、ステンレス鋼、鋳鉄などへの穴あけに。 適合育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質刃:超硬(K20)、本体:クロムモリブデン鋼、センターピン:クロム鋼(GCr15) 適合被削材種軟鋼材、ステンレス 切削条件切削速度(m/min):20-35、送り速度(mm/rev):0.05-0.1 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。 材質Hss Co 5% 先端角(°)90 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
特価
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります