絞り込み
ブランド
- 北川鉄工所
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,605)
- タンガロイ(4,280)
- 三菱マテリアル(3,228)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,729)
- 住友電工ハードメタル(2,463)
- エスコ(2,381)
- サンドビック(2,104)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,150)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(804)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 岡崎精工(691)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)
北川鉄工所¥5,398~税込¥5,938~1セット(3個)当日出荷から8日以内出荷パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
スクロールチャック硬爪
北川鉄工所¥36,980税込¥40,6781セット(3個)当日出荷適合HBS07C(硬爪)質量(kg)13.4タイプ分割爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500チャック把握範囲(Φmm)外径:4~180内径:62~170最大静的把握力(KN[kgf])(31[3161])ハンドルトルク(N・m[kgf・m])(107.9[11.0])
スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥99,980税込¥109,9781個当日出荷スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500タイプ一体爪
スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥91,980~税込¥101,178~1個当日出荷スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
チャックグリースプロ400gカートリッジ
北川鉄工所¥7,398税込¥8,1381個翌日出荷チャックグリース 。チャック把握力が1.5倍に(一般グリース比) 。寿命は約3倍に(一般グリース比) 。人の健康や生態系への配慮:「PRTR法」(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に該当しない。 。把握力の低下率が小さい:B-206チャックにおけるメーカー比(図2参照)。 。黒色グリースから白色グリースへ進化:黒色の「汚れる」「汚い」といったイメージから脱却。 。CHUCKGREASEPROは、豊富な経験に基づき、チャック専用グリースとして厳選した特殊グリースです。 。良好な潤滑性は、チャックの把握力維持、精度維持等チャック性能を最大限に発揮します。 。また、安全性を向上し、寿命も延長します。 。使用方法:一般のグリースと同様、チャックの取扱説明書をご参考に、市販のグリースガンで給油して下さい。仕様JISK-2220に準ずる稠度:265-295(混和60回)、NLGI稠度:#2、使用温度範囲(°F(℃)):18~300(-28~149)色淡黄色~黄色ペースト状密度(g/cm3)1.12摩擦係数0.06~0.1(LFW-1回転往復試験機による)
ソフトジョー 生爪 高爪 3個セット
北川鉄工所¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取なし。_x000D_。高爪(H=56mm)寸法(mm)S-1:95、S-10:13、S-11:41、S-12:M12、S-2:35、S-3:56、S-4:14、S-5:5、S-6:24、S-7:25、S-8:46、S-9:19
プルロックワークグリッパ PLSシリーズ
北川鉄工所¥579,800~税込¥637,780~1台翌日出荷治具に代わる引込み型ステーショナリチャック。 高精度、高把握力で安定した切削加工が可能。 着座確認に対応できるため、自動化に対応可能。 シリンダ内蔵、低床、省スペース設計により広い加工範囲。 オプションのロックバルブユニット使用により、配管を外して加工可能。 CE対応品。使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2.0]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7.0](エア圧力)・1.3[13.0](油圧力)
BRシリーズ オプション特殊Tナット TnutーPlus
北川鉄工所¥37,980~税込¥41,778~1セット翌日出荷から翌々日出荷BRチャック用オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー
北川鉄工所¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。タイプ一体爪JIS規格JIS規格品
スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付)
北川鉄工所(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。タイプ分割爪最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック
北川鉄工所¥549,800税込¥604,7801個3日以内出荷ジョーの浮き上がり軽減。_x000D_。BT200、BBT200シリーズチャックとの互換性。_x000D_。専用のTナット-プラス(オプション)の使用で再現精度0.01mm T.I.R.以下になり、ジョー交換時の再成形は不要となります。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/CHall.pdfストローク(mm)【ジョー(直径)】23【プランジャ】23質量(kg)56.2(標準ソフトジョー付)貫通穴径(Φmm)Φ106慣性モーメント(kg・m2)1把握径(Φmm)最大315/最小54最大静的把握力(KN[kgf])104(外径把握時)/52(内径把握時)【最高回転時】44.2(外径把握時)許容入力外径把握時:最大40kN、内径把握時:最大20kN最大許容回転速度(min-1[r.p.m])3500
BRクイックジョーチェンジ用Tナット
北川鉄工所¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷BR/BRTをクイックジョーチェンジチャックにアップグレードするオプション_x000D_。既存のBR/BRTチャック、ソフトジョーをそのまま使用してクイックジョーチェンジチャックにできます。_x000D_。セレーション位置の取付間違いがなく、誰が取り付けても同じセレーション位置になります。_x000D_。ジョーを脱着しても把握精度は0.01mm T.I.R.です。ジョー交換時に再成形は不要です。
高精度大貫通穴径中空パワーチャック
北川鉄工所¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷高精度大貫通穴径中空パワーチャック。_x000D_。常識を覆す次世代の標準チャック。_x000D_。ジョー成形直後の把握精度0.01mmT.I.R.以下。仕様●許容最大入力(kN):16.6●最高回転時の動的把握力(kN):15.5●最大静的把握力(kN):36適合ジョー:SJ05N1ストローク(mm)プランジャ:10質量(kg)6.2寸法L(mm)45寸法H(mm)10( max.)/0( min.)寸法A(mm)135角度(°)A2:30寸法F(mm)33寸法S(mm)20.75( max.)/4.25( min.)寸法D(mm)82.6寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)60寸法C(mm)110(H6)寸法X(mm)15寸法T(mm)26.6( max.)/23.9( min.)寸法W(mm)10寸法Z(mm)M6×12最高圧力(MPa)許容油圧:3.3寸法P(mm)26貫通穴径(Φmm)33寸法Y(mm)4寸法M(mm)68.7寸法N(mm)M40×1.5(max.)寸法J(mm)20寸法A1(mm)96寸法G(mm)1( max.)/-9( min.)寸法K(mm)12寸法Q(mm)54寸法R(mm)14寸法U(mm)23寸法V(mm)1.8慣性モーメント(kg・m2)0.015把握径(Φmm)135(Max.) /7(Min.)適合シリンダF0933H最高回転速度(min-1)8000ストローク径(Φmm)ジョー:5.4
薄型デュアルロックチャック
北川鉄工所¥549,800税込¥604,7801個45日以内出荷ジョー平行移動後引込みの2段階把握。_x000D_。慣性モーメントが小さいのでスピンドル加減速時間が短縮できる。_x000D_。高把握精度0.01mmT.I.R.以下。_x000D_。歪みやすいワークの加工に最適。_x000D_。オプションんTnut-Plusをしようすると、ジョー脱着しても把握精度0.01mmT.I.R.以下となりジョー再成形不要。_x000D_。外径把握専用仕様●許容最大入力(kN):24●最高回転時動的把握力(kN)(外径把握時):20●最大静的把握力(kN):60ストローク(mm)プランジャ:12厚さ(mm)胴:87質量(kg)(標準ソフトジョー付)17.2貫通穴径(Φmm)52慣性モーメント(kg・m2)0.0.95把握径(Φmm)最大Φ203/最小Φ19最高回転速度(min-1)5000ストローク径(Φmm)ジョー:5.5
精密中実エアチャック
北川鉄工所¥379,800~税込¥417,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷ミクロン台の繰り返し精度。_x000D_。仕上げ、精密加工に最適。_x000D_。エアシリンダ内蔵。_x000D_。エアフィードチューブ(オプション部品)。寸法H(mm)19寸法D(mm)20.6使用ジョー3寸法J(mm)2
精密中実エアチャック
北川鉄工所¥429,800~税込¥472,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷ミクロン台の繰り返し精度。_x000D_。仕上げ、精密加工に最適。_x000D_。エアシリンダ内蔵。_x000D_。エアフィードチューブ(オプション部品)。品名精密中実エアチャック KPCシリーズ繰返し精度(mm)0.0013
一体爪スクロールチャック
北川鉄工所¥86,980税込¥95,6781個当日出荷安心、安定、使い易い。_x000D_。KITAGAWAのスタンダードタイプ。_x000D_。ストレートインロー。仕様●ハンドルトルク(kgf・m):3●ハンドルトルク(N・m):29.4●最大静的把握力(kgf):918●最大静的把握力(kN):9●把握範囲(Φmm):2~70(外径)/24~64(内径)質量(kg)1.5(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)7寸法H(mm)35寸法A(mm)85寸法F(mm)3.5寸法D(mm)73寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)60(H6)寸法W(mm)(1.5)(max.)/(-7)(min.)寸法P(mm)13貫通穴径(Φmm)16寸法M(mm)17寸法N(mm)28寸法J(mm)11寸法G(mm)3-M6寸法K(mm)15慣性モーメント(kg・m2)0.001最高回転速度(min-1)2500
ロータリーチャック
北川鉄工所¥299,800~税込¥329,780~1個3日以内出荷から65日以内出荷専用エアチャック。_x000D_。シリンダ内蔵でバックモータタイプにも取付られます。使用空気圧力(MPa)最高:0.7回転トルク(N・m)9.8
デュアルロックチャック
北川鉄工所¥949,800税込¥1,044,7801個45日以内出荷多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)74(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)44.5寸法A(mm)304寸法F(mm)50寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法J(mm)75寸法K(mm)17寸法R(mm)30慣性モーメント(kg・m2)0.88最高回転速度(min-1)3000ストローク径(Φmm)ジョー:9
デュアルロックチャック
北川鉄工所¥569,800税込¥626,7801個45日以内出荷多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。_x000D_。オプション:SB06B1。仕様●許容最大入力(kgf):1937(外径把握)・1285(内径把握)●許容最大入力(kN):19(外径把握)・12.6(内径把握)●最大静的把握力(kgf):5506(外径把握)・3671(内径把握)●最大静的把握力(kN):54(外径把握)・36(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):5.0(510)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ06D1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)18(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M26×1.5寸法H(mm)30寸法A(mm)169寸法F(mm)20寸法D(mm)104.8寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)105寸法C(mm)140寸法N(mm)55寸法J(mm)42寸法G(mm)34(max.)/22.5(min.)寸法K(mm)17寸法Q(mm)7最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]2.70(27.5)/[内径把握]1.70(17.3)慣性モーメント(kg・m2)0.08把握径(Φmm)25(標準ジョー)/25(オプションジョー)[最小]・140(標準ジョー)/158(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1020R/RE最高回転速度(min-1)6000ストローク径(Φmm)ジョー:5.8
デュアルロックチャック
北川鉄工所¥669,800税込¥736,7801個45日以内出荷多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。適合ジョー:SJ08B1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)30(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M28×1.5寸法H(mm)31寸法A(mm)210寸法F(mm)20寸法D(mm)133.4寸法E(mm)3-M12寸法B(mm)110寸法C(mm)170寸法P(mm)2寸法M(mm)75寸法N(mm)60寸法J(mm)45寸法K(mm)17慣性モーメント(kg・m2)0.135最高回転速度(min-1)5000ストローク径(Φmm)ジョー:7.2
デュアルロックチャック
北川鉄工所¥859,800税込¥945,7801個45日以内出荷多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。オプション:SB12A1。仕様●許容最大入力(kgf):5099(外径把握)・3365(内径把握)●許容最大入力(kN):50(外径把握)・33(内径把握)●最大静的把握力(kgf):11217(外径把握)・7474(内径把握)●最大静的把握力(kN):110(外径把握)・73.3(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):10.0(1020)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ10D1ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)52(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)39.5寸法A(mm)254寸法F(mm)20寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法N(mm)65寸法J(mm)50寸法G(mm)38.5(max.)/24.5(min.)寸法K(mm)17最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]3.40(34.7)/[内径把握]2.30(23.5)慣性モーメント(kg・m2)0.41把握径(Φmm)40(標準ジョー)/40(オプションジョー)[最小]・234(標準ジョー)/254(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1530R/RE最高回転速度(min-1)4000ストローク径(Φmm)ジョー:9
ステーショナリシリンダ
北川鉄工所¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷M/C関係にも対応。_x000D_。多彩な用途で加工の可能性を拡大。_x000D_。多種多様なワークに対応できます。_x000D_。ボール盤、フライス盤などに取付けできます。_x000D_。エアでも油圧でも使用できます。寸法a(mm)45寸法b(mm)55
シリンダ内蔵高速パワーチャック
北川鉄工所¥689,800税込¥758,7801個3日以内出荷機械側のロータリジョイントにより駆動する内蔵シリンダ。_x000D_。薄型ボディが広い加工エリアを確保。_x000D_。毎分3000回転の高速回転。_x000D_。把握精度0.01mmT.I.R.以下。_x000D_。オプションのTナットプラスが使用可能。仕様●最高回転時動的把握力(kN)(外径把握時):23.4●最大静的把握力(kN):38.3(外径把握時)/13.9(内径把握時)厚さ(mm)胴:107質量(kg)(標準ソフトジョー付)28.8流体駆動:油圧最高圧力(MPa)許容油圧:5.0(外径把握時)/2.5(内径把握時)慣性モーメント(kg・m2)0.018把握径(Φmm)(外径把握時)最大222/最小45外径(mm)222最高回転速度(min-1)3000ストローク径(Φmm)ジョー:5.5
エア手動切換弁 UBチャック用
北川鉄工所¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷軽量小型でプッシュボタン操作となっており、旋盤に取付けた時、シンプルな配管設計ができるよう考慮しております。本バルブは、エキゾーストセンタタイプでフロント中空エアチャック用に設計されています。仕様●押ボタン操作力(kg):4●使用圧力(MPa(kgf/cm2)):0~1(10.1)接続口径Rc3/8
4爪用中実回転シリンダ(近接スイッチ付)
北川鉄工所¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から15日以内出荷ロックバルブ、リリーフバルブ、確認装置付き。_x000D_。HWシリーズチャックに最適。仕様●ドレン量(l/min):0.7●ピストン推力(kN)(kgf):32.0(3263)(押側)/31.0(3161)(引側)最高使用圧力(MPa)油圧:3.0(30.6)最高回転速度(min-1)5000面積(cm2)ピストン表面積:123(押側)/113(引側)
4爪用中実回転シリンダ
北川鉄工所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷ロックバルブ、リリーフバルブ付き。_x000D_。HWシリーズチャックに最適。仕様●ドレン量(l/min):0.7●ピストン推力(kN)(kgf):33.0(3365)(押側)/31.0(3161)(引側)最高使用圧力(MPa)油圧:3.0(30.6)最高回転速度(min-1)5000面積(cm2)ピストン表面積:126(押側)/113(引側)
4爪中実パワーチャック
北川鉄工所¥659,800~税込¥725,780~1個3日以内出荷から65日以内出荷角材、楕円形状など異形物も確実把握。_x000D_。セルフセンタリング(求心構造)。対向した2対のジョーがそれぞれ求心作用を行ないます。角形状、ダ円形状等の異形物チャッキングに最適です。_x000D_。ロングストローク。ジョーストロークが大きくチャッキング寸法のバラツキが大きい場合でも充分な把握範囲があります。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材