絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 6(3)
- 8(4)
- 9(4)
- 10(6)
- 12(4)
- 15(3)
- 16(1)
- 18(3)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(3)
- 23(1)
- 24(3)
- 25(2)
- 27(1)
- 29(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(10)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(7)
全長(mm)
- 50(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 80(2)
- 90(1)
材質
- 超硬合金(2)
溝長(mm)
- 12(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(4)
- 25(5)
- 30(4)
- 35(1)
- 40(4)
- 50(2)
- 60(1)
ブランド
- 三陽工業
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,607)
- タンガロイ(4,277)
- 三菱マテリアル(3,230)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,729)
- エスコ(2,380)
- サンドビック(2,104)
- タイテックス(1,550)
- 住友電工ハードメタル(1,469)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(805)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 岡崎精工(691)
- ブランドをもっと見る

サン・メチバライビット
三陽工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷木縁などの目地を削る刃物です。 ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。用途トリーマ用刃数2刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)10刃先角度(°)20
プラスチック専用糸鋸刃
三陽工業(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1パック(100本)当日出荷から6日以内出荷プラスチック専用の糸鋸刃です。 木工用と大きく違うのは坂目の返し刃がないところです。 返し刃がないため加工材の上下動を少なくすることができます。 加工材の厚みや使用条件により刃物を選定してください。長さ(mm)150全長(mm)150
サン・三面仕上ビット
三陽工業¥3,500~税込¥3,850~1本5日以内出荷底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。刃数2
サン・シェーパー
三陽工業¥8,398税込¥9,2381個当日出荷プラスチック板の端面や平面・両面同時糸面取り・V溝加工等の用途に使えます。 直線部では加工面や平面のキズやバリ取り、糸面取にも使えます。 数種類のRを持ち、板厚に合わせた糸面取やR面の仕上げに威力を発揮します。 先端部のV形状で折り曲げや切断用のV溝加工が出来ます。 切り文字や小物等の曲線部のバリ取りにも応えます。用途プラスチック板の面取り。材質(刃)超硬寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×150×2
プラスチック専用糸鋸刃(手作り品)
三陽工業¥6,898~税込¥7,588~1パック(100本)5日以内出荷プラスチック専用の糸鋸刃です。 焼き入れ後に刃物に目立を行っていますので刃物の切れ味が鋭く寿命を長持ちします。長さ(mm)150
サン・ダブルシェーパー
三陽工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷従来の面取り工具では、板の中央部分から左右へ2工程で面取りを行っていましたが、板の先端から両面同時に面取りができ、大幅に作業性を高めます。用途1mm~10mmまでのプラスチック板の直線面取り。材質(刃)超硬寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)125×60×30
サン・超硬プラドリル
三陽工業¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から5日以内出荷プラスチック専用ドリル用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材