絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 27(1)
全長(mm)
- 141.5(1)
材質
- バナジウムハイス(1)
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,607)
- タンガロイ(4,277)
- 三菱マテリアル(3,230)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,729)
- エスコ(2,380)
- サンドビック(2,104)
- タイテックス(1,550)
- 住友電工ハードメタル(1,469)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(805)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 岡崎精工(691)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スクリューエキストラクター
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌日出荷折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
スクリューエキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
内抜きエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から8日以内出荷ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
内抜きエキストラクター
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1質量(kg)0.05適合ベアリング内径(Φmm)4.8~6.5
スクリューアダプターセット
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。適合機種22-0・22-0-1・22-1・22-2セット内容アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10)質量(kg)0.75
内抜きエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌日出荷ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
スクリューエキストラクターセット5本組
KUKKO(クッコ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。プラスチックケース入です。セット内容スクリューエキストラクター(49-T-1・2・3・4・5)質量(kg)0.11適応ボルトサイズ4-20mm、1/8-3/4
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M12
KUKKO(クッコ)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。質量(kg)0.13ねじ下穴サイズ(mm)8適応ボルトサイズM12
エキストラクター
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷細かい溝が折れ込みボルトに確実に食い込み除去します。クロームバナジウム鋼製で耐久性に優れています。用途折れ込みボルトやパイプの抜き取りに。トラスコ品番692-3074材質クロームバナジウム鋼全長(mm)141.5タイプラセン型対辺(mm)【四角部】31.2先端径(mm)27使用ボルトM52~M64下穴ドリル寸法(mm)27.50~37.50RoHS指令(10物質対応)対応適合タップ寸法(mm)52~64元径(mm)38
ダストカバー用エキストラクター
KUKKO(クッコ)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外し。 22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能。質量(kg)1.09アーム長さ(mm)15能力(mm)外抜き:65
エキストラクター用エキステンション100MM
KUKKO(クッコ)¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷内抜きエキストラクター用延長バーです。適合21-3~21-5・21-40~21-46、エキストラクター品番:21-0・21-00・21-01・21-02・21-1・21-2寸法(mm)100質量(kg)0.3
スクリューエキストラクターセット6本組
KUKKO(クッコ)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷アメリカンタイプのエキストラクターです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。材質クロームバナジウム質量(kg)0.2適応ボルトサイズ3-24mm、1/8-1
スクリューエキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥41,980税込¥46,1781セット翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。セット内容スクリューエキストラクター('49-U-11・49-U-12・49-U-13・49-U-14・49-U-15)質量(kg)0.85適応ボルトサイズM5-M16、3/16-5/8
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M8-M9
KUKKO(クッコ)¥8,798税込¥9,6781個翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。質量(kg)0.06ねじ下穴サイズ(mm)4.8適応ボルトサイズM8-M9
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M5-M7
KUKKO(クッコ)¥6,198税込¥6,8181個翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。質量(kg)0.03ねじ下穴サイズ(mm)3.2適応ボルトサイズM5-M7
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M10
KUKKO(クッコ)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。質量(kg)0.09ねじ下穴サイズ(mm)6.4適応ボルトサイズM10
スクリューエキストラクター ドリル・ガイドツキM14-16
KUKKO(クッコ)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。質量(kg)0.16ねじ下穴サイズ(mm)8.7適応ボルトサイズM14-M16
エキストラクター用エキステンションセット
KUKKO(クッコ)¥44,980税込¥49,4781セット翌日出荷内抜きエキストラクター用延長バーのセットです。適合適合:21-0・21-00・21-01・21-02・21-2・21-3・21-4・21-5・21-40・21-41・21-42・21-43・21-44・21-45・21-46セット内容内抜きエキストラクター用延長バー(21-V-040・21-V-060・21-V-080・21-V-310)寸法(mm)40・60・80・100質量(kg)1.04
エキストラクター用エキステンション
KUKKO(クッコ)¥8,198~税込¥9,018~1個翌日出荷内抜きエキストラクター用延長バーです。適合適合エキストラクター品番:21-0・21-00・21-01・21-02・21-1・21-2
ダストカバー用エキストラクター
KUKKO(クッコ)¥89,980~税込¥98,978~1台翌日出荷自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外しできます。22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材