切削工具 :「ミニカッター」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。
材質合金工具鋼
軸径(Φmm)2.34
形状円盤型
高さ(mm)0.4
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
外径(mm)2.3
1本
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
木材に横溝を加工する刃物です。
用途トリーマ用
シャンク径(Φmm)6
刃数4
切込深さ(mm)7.5
超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。表面取り、裏面取り、正面フライスと様々な加工に対応。
型式チップ:CM03…
刃数3枚
H23.2min
H10.7min
ΦD17.4
面取径D(Φmm)10max、8min
ΦDs10
ΦDc10.5
タップ下穴&ボルト穴用タイプ 表裏面取り
H23.1min
H10.9min
ΦD14.6
寸法C1(Φmm)4.9min、6.3max
寸法C2(Φmm)4.9
ΦDs8
ΦDc7
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
超硬素材にこだわりました。刃型にこだわりました。コーティングにこだわりました。
材質超硬
表面処理OK-Aコートプレミアム
超硬ミニコーナーRカッター
用途R加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
R公差(mm)±0.05
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6
全長(mm)50
首径(mm)Φ2.8
刃径(Φmm)6
刃幅(mm)2
柄径(Φ)6
首長(mm)4
1本
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6
全長(mm)50
首径(mm)Φ2.8
刃径(Φmm)6
刃幅(mm)1
柄径(Φ)6
首長(mm)4
1本
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4
全長(mm)45
首径(mm)Φ1.1
刃径(Φmm)2
刃幅(mm)0.5
柄径(Φ)4
首長(mm)3.5
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4
全長(mm)45
首径(mm)Φ2.4
刃径(Φmm)4
刃幅(mm)1
柄径(Φ)4
首長(mm)3.5
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6
全長(mm)60
首径(mm)Φ3.8
刃径(Φmm)8
刃幅(mm)2
柄径(Φ)8
首長(mm)4
1本
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4
全長(mm)45
首径(mm)Φ1.1
刃径(Φmm)2
刃幅(mm)1
柄径(Φ)4
首長(mm)3.5
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数4
全長(mm)45
首径(mm)Φ2.4
刃径(Φmm)4
刃幅(mm)2
柄径(Φ)4
首長(mm)3.5
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数6
全長(mm)60
首径(mm)Φ3.8
刃径(Φmm)8
刃幅(mm)3
柄径(Φ)8
首長(mm)4
1本
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
超硬のミニキーシードカッター
用途スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
外径公差(mm)0/-0.05
公差(mm)【刃厚】0/-0.035
CNCの機械加工に最適
非常に薄いワークの加工も可能
再研磨が簡単
表面処理V1(TiAlNコーティング)
加工内容R面取り
用途スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理-
外径公差(mm)0/-0.05
適合材鋼板・ステンレス板など
適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22
用途スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理-
外径公差(mm)0/-0.05
用途スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理HF-DLCコーティング
外径公差(mm)0/-0.05
用途上下コーナーR加工
材質超硬 超微粒子
表面処理TiAlNコーティング
R公差(mm)±0.02
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
トラスコ品番138-0478
適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)
材質刃部:超硬チップ
取付ねじシャンク:3/8-24UNF
適合電動機チャンネル鋼穿孔機
加工可能板厚(mm)6
刃径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途上下コーナーR加工
材質超硬 超微粒子
全長(mm)100
表面処理TiAlNコーティング
R公差(mm)±0.02
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)
刃径(mm)12.0
トラスコ品番796-5630
適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)
質量(g)21
取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF
材質(刃)超硬チップ
適合電動機チャンネル鋼穿孔機
最大加工厚(mm)6
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
超硬ミニ千鳥刃キーシードカッター
用途スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
外径公差(mm)0/-0.05
公差(mm)【刃厚】0/-0.035
適合材鋼板・ステンレス板など
全長(mm)24
タイプミタチ用
有効長(mm)6
適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
ミニスクエア用カッターインサートです。
寸法S(mm)3.97
寸法LE(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.3
ミニスクエア用カッターインサートです。
トラスコ品番434-6493
寸法S(mm)3.97
寸法LE(mm)8
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.3
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。