絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
- NS(日進工具)(1)
- 協和精工(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 4.98(1)
- 4.99(1)
- 5(2)
- 5.01(1)
- 5.02(1)
- 5.03(1)
- 5.1(1)
- 5.2(1)
- 5.3(1)
- 5.4(1)
- 5.5(1)
- 5.6(1)
- 5.7(1)
- 5.8(1)
- 5.9(1)
- 5.98(1)
- 6(2)
- 10(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 10(1)
全長(mm)
- 70
- 35(2)
- 40(4)
- 45(7)
- 48(5)
- 49(5)
- 50(72)
- 51(1)
- 52(16)
- 53(9)
- 55(2)
- 60(11)
- 63(2)
- 75(1)
- 80(1)
- 90(2)
- 100(1)
材質
- CBN焼結体(4)
- その他(2)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(4)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「CBN」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

CBNスパイラルボールエンドミル
NS(日進工具)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。用途曲面加工適合再研磨材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2枚刃シャンク径d(Φmm)6加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
CBN不等分割エンドミル
協和精工¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工仕様CBN層:2mm材質CBN表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)6
CBNエンドミル 1刃 ショート MBOS
OSG(オーエスジー)¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から4日以内出荷CBNチップのロー付けタイプエンドミルです。焼き入れ鋼の加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質ボロン(刃部材料にCBN焼結体を使用)刃数1面取(mm)R0.6表面処理ノンコーティングねじれ角(°)0適合被削材種プリハードン鋼・焼き入れ鋼(55~65HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇刃径公差(mm)0~-0.050
CBN4枚刃リーマ
協和精工¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷~HRC65の高硬度材を加工可能。耐摩耗性に優れており、精度の安定した加工が可能。コーティング品と比べ、切粉が密着しにくく、長寿命かつ高精度。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNコーティングノンコート
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材