絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 1.65(1)
  • 1.7(1)
  • 3(1)
  • 3.1(2)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 12(1)
  • 16(1)
全長(mm)
  • 38(1)
  • 43(1)
  • 46(1)
  • 47(1)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 57(1)
  • 58(1)
  • 59(1)
  • 60.6(1)
  • 62(1)
  • 75(1)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(2)
溝長(mm)
  • 20
  • 9(4)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 14(3)
  • 16(4)
  • 19.5(3)
  • 19.6(3)
  • 24(5)
  • 25.8(3)
  • 28(5)
  • 28.1(3)
  • 30(5)
  • 34(4)
  • 44(6)
  • 47(7)
  • 60(6)
  • 100(6)
  • 150(3)
  • 200(3)
表面処理
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(2)
アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • RELIEF(1)
  • グーリング(2)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • 兼房(1)
RELIEF・グーリング・住友電工ハードメタル・兼房
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「T10」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • トルクスレンチ t10
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリマービット30本組 RELIEF

    トリマービット30本組

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(30本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
    材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
  • 高能率ドリル 3xD RT100U 5514 グーリング

    高能率ドリル 3xD RT100U 5514

    グーリング
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
  • ストレートシャンクドリル 658  GT100 グーリング

    ストレートシャンクドリル 658 GT100

    グーリング
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
    用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
  • 替刃式 エース ストレートビット 三面タイプ 兼房

    替刃式 エース ストレートビット 三面タイプ

    兼房
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。底刃が必要な作業条件に最適です。刃径18mmまでの小径ビットでは1枚刃です。20mm以上は、底刃と外周刃との2種類の替刃を使用します。
    用途穴あけ・座ぐり溝加工用付属品替刃チップ 2枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト 替刃(No.)201・121の場合:M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト 替刃(No.)209・099の場合:M3×4(F304)フランジヘッドボルト(外周刃)・M3×6(F306)フランジヘッドボルト(底刃)全長(mm)75対応機械NCルーター・ルーターマシンなど

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具