絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(96)
- CHINO(チノー)(77)
- testo(テストー)(54)
- 佐藤計量器製作所(45)
- LEM(41)
- omron(オムロン)(33)
- azbil(旧:山武)(30)
- エスコ(26)
- 山里産業(ヤマリ)(25)
- 林電工(23)
- IDEC(和泉電気)(18)
- 三商(17)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- 安立計器(14)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- アズワン(11)
- HIOKI(日置電機)(11)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(10)
- スリーハイ(9)
- ブランドをもっと見る
特価

センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール)
Panasonic(パナソニック)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニットモジュールJIS協約形端子ねじM3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度45~85%RH材質(端子)黄銅(Snメッキ)外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2)端子(幅)7.6mm適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)鋼使用周囲湿度(%RH)45~85
センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール)
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から10日以内出荷外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニットモジュールJIS協約形端子ねじM3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~60使用周囲湿度45~85%RH材質(端子)黄銅(Snメッキ)使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2 )端子(幅)7.6mm適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)鋼使用周囲湿度(%RH)45~85
温度センサ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個欠品中仕様動作温度範囲-10~80℃寸法(mm)W45×H50×D30質量(g)約50シリーズネットワーク対応環境監視・電源管理システム商品タイプ温度センサー
湿度センサ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個32日以内出荷仕様動作温度範囲-10~80℃寸法(mm)W45×H50×D30質量(g)約50シリーズネットワーク対応環境監視・電源管理システム商品タイプ湿度センサー