絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(378)
  • ヤガミ(214)
  • CHINO(チノー)(124)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(96)
  • azbil(旧:山武)(82)
  • testo(テストー)(57)
  • 佐藤計量器製作所(49)
  • LEM(41)
  • omron(オムロン)(35)
  • 山里産業(ヤマリ)(32)
  • エスコ(31)
  • TGK(東京硝子器械)(26)
  • 林電工(23)
  • アズワン(19)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • 安立計器(17)
  • 三商(17)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
  • T&D(ティアンドデイ)(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール) Panasonic(パナソニック)

    センサ連動ユニット BR型・KR型用(JIS協約形モジュール)

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    (EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
    用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニットモジュールJIS協約形端子ねじM3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度45~85%RH材質(端子)黄銅(Snメッキ)外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2)端子(幅)7.6mm適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)使用周囲湿度(%RH)45~85
  • センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール) Panasonic(パナソニック)

    センサ連動ユニットCL型・CLE型・CLF型用(JIS協約形モジュール)

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
    用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。種類センサ連動ユニットモジュールJIS協約形端子ねじM3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96消費電流(mA)3使用周囲温度(℃)-10~60使用周囲湿度45~85%RH材質(端子)黄銅(Snメッキ)使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2 )端子(幅)7.6mm適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂端子幅(mm)7.6材質(端子ねじ)使用周囲湿度(%RH)45~85
  • 温度センサ Panasonic(パナソニック)

    温度センサ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    仕様動作温度範囲-10~80℃寸法(mm)W45×H50×D30質量(g)約50シリーズネットワーク対応環境監視・電源管理システム商品タイプ温度センサー
  • 湿度センサ Panasonic(パナソニック)

    湿度センサ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    32日以内出荷
    仕様動作温度範囲-10~80℃寸法(mm)W45×H50×D30質量(g)約50シリーズネットワーク対応環境監視・電源管理システム商品タイプ湿度センサー
  • 環境監視・電源管理S温度センサ ベージュ Panasonic(パナソニック)

    環境監視・電源管理S温度センサ ベージュ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    32日以内出荷
熱電対・温湿度センサ・照度センサ