モバイルバッテリー (8) ブランド: VEGER(ベガー)価格: 1,500~10,000円すべて解除
4ケーブル内蔵のモバイルバッテリー20000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵 VEGER(ベガー) 当日出荷
20000mAhの大容量パワーバンクで、 AirPods Pro を約25回、iPhone12を約3.2回、Samsung S20を約3回充電することができます。4本のケーブル(USB-A、Micro B、Type-C、ライトニング) が内蔵されているので、ケーブル忘れの心配がありません。
色 ブラック 質量(g) 430 出力 Type-Cケーブル:5V-2.4A、 Type-Cポート:5V-2.4A、USBポート:5V-2.4A、ライトニングケーブル:5V-2.4A、マイクロUSBケーブル:5V-2.4A 表示 バッテリー:LEDディスプレイ 入力 Type-Cポート:5V-2.4A、USBケーブル:5V/2.0A 保証期間 1年間 バッテリー容量(mAh) 20000 RoHS指令(10物質対応) 対応 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C
VEGER【パワーバンク】10000mAh TYPE-C、Lightningケーブル内蔵 VEGER(ベガー) 当日出荷
10000mAhの容量があり、AirPodsを約18回、iPhone14を約2.5回も充電することができます。
色 ブラック 質量(g) 165 出力 Type-Cケーブル:5V-3.0A/9V-2.22A/12V-1.67A、USB-A:5V-2.4A、ライトニングケーブル:4.5V-5.0A/5V-4.5A/9V-2.0A/12V-1.5A 表示 バッテリー:LEDディスプレイ 入力 Type-Cケーブル:5V-2.6A/9V-2.0A/12V-1.5A、Type-C:5V-2.0A/9V-2.0A/12V-1.5A、ライトニング:5V-2.4A/9V-2.22A 保証期間 1年間 バッテリー容量(mAh) 10000 RoHS指令(10物質対応) 対応 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C
VEGER【パワーバンク】10000mAh USB-A、Micro B、Type-C、ライトニングケーブル内蔵 VEGER(ベガー) 当日出荷
10000mAhの大容量パワーバンクで、 iPhoneXを約2.4回、iPhone13を約2.1回、Samsung S8を約1.8回充電することができます。
色 ブラック 質量(g) 237 出力 Type-Cケーブル:5V-2.0A、Type-Cポート:5V-2.0A、USBポート:5V-2.0A、ライトニングケーブル:5V-2.0A、マイクロUSBケーブル:5V-2.0A 表示 バッテリー:LEDディスプレイ 入力 Type-Cポート:5V-2.0A、USBケーブル:5V/2.0A 保証期間 1年間 バッテリー容量(mAh) 10000 RoHS指令(10物質対応) 対応 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C
ノートPC充電対応モバイルバッテリー20000mAh 100W出力 VEGER(ベガー) 欠品中
Quick Charge3.0とPD3.0対応の20000mAh超大容量バッテリーです。出力ポートを3ポート搭載しており、3台同時充電が可能。最大出力100Wなので、ワイヤレスイヤホンからノートPCまで幅広い機種でご使用いただけます。
色 ブラック 質量(g) 382 出力 Type-C:5V-3A 9V/2.22A 12V/1.66A (20W)、Type-C(In/Out) :5V-3.0A 9V-3.0A 12V-3.0A 15V-3.0A 20V-5.0A (100W)、USB-A :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (18W) 表示 バッテリー:LEDインジケータ 入力 Type-C(In/Out) :5V-20V (最大45W) 保証期間 1年間 バッテリー容量(mAh) 20000 RoHS指令(10物質対応) 対応 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C
VEGER【ミニパワーバンク】Lightningコネクターコードレス 5000mAh PD20W出力 VEGER(ベガー) 4日以内出荷
VEGERパワーバンクPlug ON-LはLightningコネクタが内蔵された、ケーブルレスモバイルバッテリーです。超ミニボディで5000mAhの大容量。重さはわずか 92g!余分なケーブルに別れを告げて快適に持ち歩けます!
寸法(mm) 約77×約35×約25 色 ブラック 質量(g) 92 出力 Connector output 5V-3.0A/9V-2.2A(20W PD) 入力 USB-Cポート 5V-2.0A/9V-2.0A バッテリー リチウムバッテリー 保証期間 1年間 充電時間(時間) 3(5V-2AのUSB-C入力時)、1.5(9V-2AのUSB-C入力時) バッテリー容量(mAh) 5000 RoHS指令(10物質対応) 対応 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C バッテリー容量(Wh) 18.5
VEGER【パワーバンク】5000mAh Type-C リップサイズの小型モバイルバッテリー VEGER(ベガー) 4日以内出荷
まるでリップスティックのようなお洒落な見た目のモバイルバッテリーです。バッテリー容量は5000mAhと小型なのに大容量。Type-Cコネクターが本体に内蔵されているので、ケーブルを持ち歩く必要がありません。
付属品 TYPE-C to A充電ケーブル、ユーザーマニュアル 質量(g) 91.3 出力 Type-C:5V-2.4A(Type-Cコネクター)5V-2.4A(Type-C入出力ポート)、最大出力 5V-2.4A 入力 Type-C:5V-2.4A(Type-C入出力ポート) バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 1年間 充電時間(時間) バッテリー:2.5(5V-2.0A Type-C) 電池残量表示 LEDライト バッテリー容量(mAh) 5000 RoHS指令(10物質対応) 対応 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C バッテリー容量(Wh) 18.5
VEGER【ミニパワーバンク】TYPE-Cコードレス 5000mAh PD20W出力 VEGER(ベガー) 4日以内出荷
VEGERパワーバンクPlug ON-CはType-Cコネクタ内蔵のコンパクトなケーブルレスモバイルバッテリーです。超ミニボディで5000mAhの大容量。重さはわずか 92g!余分なケーブルに別れを告げて快適に持ち歩けます!
寸法(mm) 約77×約35×約25 色 ブラック 質量(g) 92 出力 USB-Cコネクタ 5V-3.0A/9V-2.2A/12V-1.6A 入力 USB-Cポート 5V-2.0A/9V-2.0A、USB-Cコネクタ 5V-3.0A/9V-2.0A/12V-1.5A バッテリー リチウムバッテリー 保証期間 1年間 充電時間(時間) 3(5V-2AのUSB-C入力時)、1.5(9V-2AのUSB-C入力時) バッテリー容量(mAh) 5000 RoHS指令(10物質対応) 対応 充電端子 Type-C 給電端子 Type-C バッテリー容量(Wh) 18.5
VEGER【パワーバンク】10000mAh Type-C&USB-A搭載モバイルバッテリー VEGER(ベガー) 4日以内出荷
普段使いに最適な薄型×大容量バッテリー本体の厚さが15.9mmと薄型かつバッテリー容量が10000mAhと大容量なので、外出や旅行などの持ち運びに便利です。出力ポートは3つあるので、複数台同時充電も可能です。
色 シルバー 質量(g) 220 出力 【USB】1:5V/2.0A、2:5V/2.0A 表示 バッテリー:LEDディスプレイ 入力 Micro USB:5V/2.0A、Type-C:5V/2.0A 保証期間 1年間 バッテリー容量(mAh) 10000 RoHS指令(10物質対応) 対応 充電端子 USB(A) 給電端子 Micro USB、Type-C
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります モバイルバッテリー/充電器 の新着商品 ページ: 1/ 3