絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 3~5未満(1)
適合用途
  • データ転送用(3)
  • 充電用(2)
ケーブル種類
  • 耐久性(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • j5 create
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(124)
  • CIO(85)
  • BELKIN(ベルキン)(69)
  • StarTech.com(56)
  • FSC(54)
  • オーム電機(44)
  • Anker(アンカー)(42)
  • サンワサプライ(41)
  • Mate(41)
  • 多摩電子(40)
  • JTT(35)
  • エアージェイ(27)
  • MOTTERU(23)
  • OWLTECH(オウルテック)(21)
  • オズマ(21)
  • サンワダイレクト(20)
  • PGA(19)
  • bitstrong(ビットストロング)(19)
  • カシムラ(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JUCX25L30 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD100W 3m j5 create

    JUCX25L30 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD100W 3m

    j5 create
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cを備えたデバイス(スマホ/タブレット/ノートPC/USB機器)の充電およびデータ通信ができるUSB-C to USB-C充電ケーブルです。 最大5AでPower Delivery 100Wをサポートし、データ転送480Mbps両対応しています。 柔らかくて絡みにくい2重編組の高耐久ナイロン素材を使用し、2層形成コネクターを採用することにより断線を予防します。 充電で端末を充電したり、端末からPCにデータバックアップしたりできます。
    セット内容JUCX25L30本体、保証書材質プラスチックブラック質量(g)約130長さ(m)3コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C to Type-C保証期間2年充電電流(A)最大5 (PD100W対応)データ転送速度480Mbpsケーブル種類高耐久適合用途充電/通信
  • JUCX05-MT USB-C 3.1 to USB -A for スマートフォン/タブレット j5 create

    JUCX05-MT USB-C 3.1 to USB -A for スマートフォン/タブレット

    j5 create
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    USB3.1Type-C(オス)toType-A(メス)AdapterUSB3.0端子を搭載した外部デバイスの接続が可能。USBメモリ、ポータブルHDD、デジカメ、メスキャナ、プリンタなどとデータ転送が可能になります。
    仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBTYPE-C(オス)セット内容JUCX05JUSB3.1Type-CtoType-AAdapter、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)12保証期間2年ケーブル長(cm)10コネクタ仕様USBTYPE-A(メス)転送速度(Gbps)最大5※理論値適合用途データ転送
  • JUCX25L18 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD100W 1.8m j5 create

    JUCX25L18 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD100W 1.8m

    j5 create
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    USB Type-Cを備えたデバイス(スマホ/タブレット/ノートPC/USB機器)の充電およびデータ通信ができるUSB-C to USB-C充電ケーブルです。 最大5AでPower Delivery 100Wをサポートし、データ転送480Mbps両対応しています。 柔らかくて絡みにくい2重編組の高耐久ナイロン素材を使用し、2層形成コネクターを採用することにより断線を予防します。 充電で端末を充電したり、端末からPCにデータバックアップしたりできます。
    材質プラスチックブラック質量(g)約75コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C to Type-C保証期間2年充電電流(A)最大5 (PD100W対応)データ転送速度480Mbpsケーブル種類高耐久適合用途充電/通信
USB充電/データ転送ケーブル