カテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(3)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(2)
適合用途
- データ転送用(2)
- 充電用(2)
色
ブラック(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
ブランド
- エスエスエーサービス
- モノタロウ(2)
- エレコム(124)
- CIO(85)
- BELKIN(ベルキン)(70)
- StarTech.com(56)
- FSC(54)
- オーム電機(44)
- サンワサプライ(42)
- Anker(アンカー)(42)
- Mate(41)
- 多摩電子(40)
- JTT(35)
- エアージェイ(26)
- MOTTERU(23)
- OWLTECH(オウルテック)(21)
- オズマ(21)
- サンワダイレクト(20)
- PGA(19)
- bitstrong(ビットストロング)(19)
- カシムラ(16)
- ブランドをもっと見る

3in1充電ケーブル
エスエスエーサービス¥889税込¥9781個当日出荷USB Type-C、Lightning、MicroBの3種類の端子に対応します。 持ち運びに便利な充電専用ショートケーブルです。色レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)/USB MicroB(オス)-USB A(オス)コード長さ(cm)約20変換タイプオス-オス
ガラケー充電用変換アダプタ
エスエスエーサービス¥679税込¥7471個6日以内出荷USB Type-Cで各携帯電話を充電するアダプタ。 USB Type-Cのスマホ充電器を組み合わせて充電する事ができます。 ドコモ、ソフトバンク、au各社携帯電話に対応。 急なバッテリー切れにも安心。適合USB Type-C規格質量(g)5対応機種NTTドコモ FOMA対応携帯電話、ソフトバンクモバイル ZTDAA1/PCH11TSZ10/SHCAA1対応携帯電話、0203PQA対応携帯電話機能充電のみ対応(データ通信不可)
Type-Cケーブル
エスエスエーサービス¥459税込¥5051個当日出荷から6日以内出荷ケーブルの向きを垂直に変えられるL型変換ケーブルです。 L型なので出っ張りが少なく邪魔になりません。 長さが50cmなので取り回しも便利です。 最大5V/3.0Aの急速充電に対応します。 USB2.0規格で、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。仕様PD(Power Delivery):非対応対応急速充電(最大5V/3.0A)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB A(オス) - USB 2.0 Type-C(L型 オス)ケーブル長(cm)50
L型Lightning延長ケーブル
エスエスエーサービス¥999税込¥1,0991個当日出荷お手持ちのLightningケーブルを延長する為のケーブルです。 L型なのでiPhone等を横向きで使用する際も邪魔になりません。 充電/転送、及びオーディオ出力に対応しまう。 両面使えますので、ピンの向きを気にせず使用出来ます。色ホワイトコネクタLightning(L字 オス) - Lightning(メス)ケーブル長(cm)約100適合用途充電/転送![映像系ケーブル Lightning 延長ケーブル 1m [ iPhone/iPad 音声&転送&充電 確認済み ] エスエスエーサービス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65489717-210611-02.jpg)
映像系ケーブル Lightning 延長ケーブル 1m [ iPhone/iPad 音声&転送&充電 確認済み ]
エスエスエーサービス¥979税込¥1,0771個当日出荷お手持ちのLightningケーブルを延長ケーブルです。 iPhoneやiPadとの転送と充電確認済み延長ケーブルです。(MFI非認証製品)質量(g)16ケーブル長(m)1動作確認済機器動作確認済みiPhone : 12 / 12Pro /12mini / SE(2020) / 11 / XR / X / 8 / 7 / 6s動作確認済みiPad : iPad(2020) / (2019) / (2018) / (2017)、iPad mini(2019)Apple純正Lightningイヤホン動作確認済み(2021年4月時点)iOS14.5、iPadOS14.5での動作確認済み(2021年4月時点)iPhone / iPadの転送&充電動作を確認済みの延長ケーブル(1m)です。本製品を介して、下記検証製品の組み合わせで動作検証を行っています。下記検証は「パソコンとのデータ転送」、「充電」、「音声(イヤホン)」の動作を確認しています。動作確認済み機種(iOS14.5/iPadOS14.5適用。メーカー調べ。2021年4月時点)iPhone : 12 / 12 Pro / 12 mini / SE(2020) / 11 / XR / X / 8 / 7 / 6siPad : (2020) / (2019) / (2018) / (2017)iPad mini : (2019)Apple USB-C - Lightningケーブル : iPhone 12 付属品Apple Lightning - USBケーブル : iPhone SE(2020) / 11付属品earpods with lightning connector : iPhone SE(2020) / 11 付属品Apple 20W USB-C電源アダプタ : (2021年購入モデル)Apple 5W USB電源アダプタ : iPhone7付属品適合用途転送、充電ケーブルタイプライトニング(MFI非認証製品)
Type-Cケーブル
エスエスエーサービス¥679~税込¥747~1個6日以内出荷高出力・高耐久のeMarkerチップ搭載のUSB Type-Cケーブルです。 PD(Power Delivery)100W対応で、最大5Aの急速充電に対応し、ノートPCやスマートフォン、タブレットなど幅広い機器をスピーディーに充電できます。 データ転送も可能なUSB2.0規格で、充電しながらデータのやり取りもスムーズです。 iOS 26・iPadOS 26動作確認済みで、最新OS環境でも安心してご利用いただけます。仕様PD(Power Delivery):最大100W電圧20V/5A規格USB2.0対応通信:転送対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)転送速度(Mbps)480(理論値)
Type-Cケーブル
エスエスエーサービス¥1,398税込¥1,5381個欠品中最大100WのPower Delivery(PD)対応したUSB3.2 GEN2x2Type-Cオスーオスケーブルです。 USB PD規格に対応し、最大100W(20V/5A)の電力供給が可能です。 ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどの急速充電に対応します。 eMarkerチップを搭載し、接続機器に応じた最適な電力供給を実現します。 映像出力機能を利用するには、接続する機器のUSB Type-Cポートが「DisplayPort Alternate Mode」に対応している必要があります。 20Gbpsの転送速度は、接続する機器および使用する環境がUSB3.2Gen2×2に対応している場合にのみ発揮されます。その他【PD(Power Delivery)】100W質量(g)18.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約515×12×7通信方式USB3.2Gen2対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)映像出力4K/60Hz転送速度(Gbps)20
USB Type-CポータブルDACケーブル
エスエスエーサービス¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷●サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。 ●接続ケーブルは編込みの単結晶銅線を使用しており音質に配慮した設計となっています。 ●Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。 遅延がほぼありませんのでスマートフォンでリズムゲームをプレイする際にも役立ちます。適合機器iPad Pro、Mac、Windowsサンプルレート384KHz/32bit
USB TYPE-CポータブルDACケーブル 約7cm+USB A変換コネクタ
エスエスエーサービス¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷Type-CポータブルDACケーブルのニューバージョンです。 サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。 接続ケーブルは単結晶銅線の編込みツイストケーブルを使用しており音質に配慮した設計となっています。 前回の販売時にType-C端子を搭載していないパソコン等でも使用したいとう要望にお答えして USB Aに変換する為の変換コネクタをセットに致しました。 Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。








![映像系ケーブル Lightning 延長ケーブル 1m [ iPhone/iPad 音声&転送&充電 確認済み ] エスエスエーサービス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65489717-210611-02.jpg)