絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(2)
適合用途
- データ転送用(1)
- 充電用(4)
ケーブル種類
- ストレート(4)
色
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(4)
レッド(1)
ブランド
- tuna(ツナ)
- モノタロウ(2)
- CIO(85)
- BELKIN(ベルキン)(69)
- エレコム(63)
- StarTech.com(56)
- FSC(54)
- オーム電機(44)
- Mate(41)
- サンワサプライ(35)
- 多摩電子(35)
- JTT(32)
- エアージェイ(25)
- MOTTERU(22)
- OWLTECH(オウルテック)(21)
- オズマ(21)
- PGA(18)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- カシムラ(16)
- hoco(15)
- グリーンハウス(13)
- ブランドをもっと見る

どんな時も充電キーホルダーケーブル
tuna(ツナ)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から5日以内出荷これを持っていればほぼ全ての端末を充電できるキーホルダー型3in1ケーブル。キーホルダーにくっつけていつでもどこでも持ち歩けます。USB-A(入力)とiPhone・type-C・microUSBの出力コネクタが搭載。電子タバコからスマホ、タブレットなど様々なデバイスをサポートします。同時充電もOKだから、急いでいる時やシェアにも便利にご利用いただけます。最大電流(A)2.1コネクタ入力:USB Type-Aケーブル長(cm)8最大電圧(V)5ケーブル種類スタンダード適合用途充電アダプタタイプ出力:Lightning、type-C、microUSB
6in1 ケーブルストラップ型
tuna(ツナ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷これは便利!たったひとつのケーブルで様々な機器を充電・データ転送もOKの6in1ケーブル。ケーブルの両端に付いたコネクタは挿す向きで様々なデバイスに対応。入力USB-AとUSB-C、出力はLightning、USB-C、microUSBに対応6パターンの組み合わせで色々な機器の充電やデータ転送に対応します。優れた柔軟性のコードは折りたたむことができ、付属キーリングに引っ掛ければそのままキーホルダーにつけて持ち運べるユニークなデザイン。ポップな6色展開です。全長(mm)140質量(g)12.6出力電流(A)最大:3コネクタ入力:USB-A、USB-C、出力:Lightning、type-C、microUSBケーブル長(mm)50転送速度(Mbps)480対応折りたたみ寸法(mm)65ケーブル種類スタンダード適合用途充電・データ転送
2in1 PD対応 60W しなやかケーブル
tuna(ツナ)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷PD対応、スマホやタブレットはもちろんノートパソコンの充電(※機種スペックによる)も可能なケーブル。急速充電する場合、PD対応のACアダプターをご用意ください。用途に併せて選べる1m、2m、3mの長さがあります。色ホワイト出力Type-C入力USB-A、Type-C保証期間1年ケーブル種類スタンダード適合用途充電
2in1 マルチコネクタしなやかケーブル
tuna(ツナ)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷から6日以内出荷1本2役+充電器を選ばない便利なケーブルです。挿す向きを変えることで出力側はLightningとmicroBに対応。入力側は変換アダプターをつけることでUSB-AとType-Cに対応。用途に併せて1m、2m、3mの長さがあります。色ホワイト出力2.4A/5V(microB、Lightning)入力2.4A/5V(USB-A、Type-C)ケーブル種類スタンダード適合用途充電