絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(11)
- 2~3未満(6)
適合用途
- データ転送用(9)
- 充電用(9)
ケーブル種類
- やわらか(4)
- ストレート(1)
- 耐久性(5)
色
グリーン(1)
グレー(4)
パープル(4)
ピンク(3)
ブラック(6)
ブルー(5)
ベージュ(4)
ホワイト(5)
レッド(2)
取得規格
- MFi認証(6)
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- モノタロウ(2)
- CIO(85)
- BELKIN(ベルキン)(69)
- エレコム(63)
- StarTech.com(56)
- FSC(54)
- オーム電機(44)
- Mate(41)
- サンワサプライ(35)
- 多摩電子(35)
- JTT(32)
- エアージェイ(25)
- MOTTERU(22)
- オズマ(21)
- PGA(18)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- カシムラ(16)
- hoco(15)
- グリーンハウス(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

断線に強いUSBType-A to microUSB
OWLTECH(オウルテック)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。規格USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス)適合機器スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器保証期間3年間転送速度(Mbps)480(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷理論値でUSB2.0の20倍の通信速度である10Gbpsの転送速度に対応したUSB Type-A to Type-Cケーブルです。スマートフォンとパソコン間の通信速度のアップが期待できます。また、ケーブル先端に温度センサーを搭載しています。USB Type-Cプラグと相手側接続端子のコネクター接合部で異常発熱が起きると電流を止め、発熱による火災事故を未然に防ぎます。質量(g)約38適合規格USB3.2 Gen2 規格準拠対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器保証期間2年間転送速度(Gbps)最大10(理論値)
50000回の屈曲試験をクリア 断線に強い高耐久 USB Type-C microUSBケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷50000回の屈曲試験に耐える非常に高耐久のUSB C マイクロUSBケーブルです。USB Type-C端子しかないノートPCや充電をお使いでもmicroUSB接続のデバイスを充電可能です。内部に防弾チョッキなどで使用されるアラミド繊維を使用しており、引っ張りや摩擦に非常に強い構造になっています。また、ケーブルの付け根部分に断線に強いロングブッシュ構造を取り入れ、更に断線しにくく作られています。microUSBのデバイスをお使いの方には最適です。色ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C (オス) - microUSB (オス)対応機種スマートフォン , タブレット, モバイルバッテリー , ゲーム機 , オーディオプレーヤー , Wi-Fiルーター等のmicroUSB対応機種対応5V/3.0A保証期間2年間通信速度最大480Mbpsケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用
しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パワーデリバリ―100Wに対応したUSB C USB Cケーブルです。スマートフォンだけではなく、ノートパソコンの充電にも対応しており、かさばるケーブルを何本も持ち歩く必要がありません。また、ケーブルの両端にMini-Breakerが搭載されており、PTC(温度センサー)搭載のケーブルと比較してより過熱防止や安全性に優れているので、安心してお使いいただく事が可能です。規格USB2.0規格準拠USB PD (Power Delivery)対応最大100W (20V/5A)充電対応ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種保証期間1年間通信速度最大480Mbpsケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電3A/データ転送USB Type-A to USB Type-C シリコンメッシュケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大3Aの急速充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)長さ(m)1.5規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Maxパソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種保証期間2年間出力仕様最大3A充電対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプType-C
マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(コネクタ2個セット)
OWLTECH(オウルテック)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷マグネットでケーブルの脱着を簡単に。・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる。・ポゴピンによる安全な接続。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ミニブレーカーで過熱を防止。・1つのアダプタで複数の機器に接続できる。・安心の1年保証付属品取扱説明書(保証書付)材質アルミ、マグネット寸法(mm)(本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 11(W) × 10.2(D) × 6(H) (1個あたり)色ブラック質量(g)(本体)OWL-CBCMC01T2-BK:約 0.7(1個あたり)規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)対応スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器保証期間1年間入出力最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応通信速度最大 480Mbps (理論値)
マグネットで簡単ワンタッチ接続 PD60W充電/データ転送対応USB Type-C 変換アダプタ(アダプタ&コネクタセット)
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷マグネットでケーブルの脱着を簡単に。・抜き挿しの手間から解放、ポートやコネクタをいたわる。・ポゴピンによる安全な接続。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・ミニブレーカーで過熱を防止。・1つのアダプタで複数の機器に接続できる。・安心の1年保証付属品取扱説明書(保証書付)材質アルミ、マグネット寸法(mm)OWL-CBCMC01-BK:約 11.5(W) × 31(D) × 6.5(H) (コネクタ取付時)色ブラック質量(g)(本体):OWL-CBCMC01-BK:約 4(コネクタ取付時)規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)対応スマートフォン・タブレット、ノートPC、ゲーム機、モバイルバッテリー、AC充電器、車載充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器保証期間1年間入出力最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応通信速度最大 480Mbps (理論値)
PowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷パワーデリバリ―100W対応なので、ノートPCの充電も可能です。内部に防弾チョッキでも使われているアラミド繊維を使用しており、またコネクタの根元部分を強化することで、50000回以上の屈曲試験をクリアする強化構造を実現しました。長さ100cmなので普段使いに最適です。安心の1年保証です。規格USB2.0規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応、最大100W (20V/5A)充電対応本体質量(g)約25対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種保証期間1年間通信速度最大480Mbps
25万回以上の屈曲試験に耐えるLightningケーブル同梱 超タフケーブル & AC充電器のセット 1.5m
OWLTECH(オウルテック)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷1.5mの断線に強いUSB-A to ライトニングケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。Apple認定 MFi認証取得なので安心です。安心の2年間保証です。規格【ケーブル】最大2.4A充電対応ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A(オス)- Lightning(オス)入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターに対応したiPadやiPod touch保証期間2年間出力仕様【AC充電器】USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/1A取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480USBポート【AC充電器】USB Type-A×2ポートケーブル種類耐久性適合用途充電用
PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷1本で2役の便利な2in1ケーブル。超やわらかでからまりにくい。ストッパー切り替えで使い分け簡単。T字ケーブルだからポート周りがすっきり。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)。安心の1年保証色ホワイト電流(A)最大20V/3A充電対応USBPD(PowerDelivery)対応コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-USBType-C(USB-C)(オス)/Lightning(オス)対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種保証期間1年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)ケーブル種類やわらか適合用途充電/データ転送
PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C 充電ケーブルにもなるフィンガーストラップ
OWLTECH(オウルテック)¥789税込¥8681個4日以内出荷充電もデータ転送もできるフィンガーストラップ。一見するとストラップのように見える本製品は、コネクタをケーブルホルダーから押し出すことでUSB Type-C to USB Type-Cケーブルとして使うことができる、1本2役の便利な製品です。スマートフォンやハンディファンの落下防止に。付属のストラップタグを使う、またはストラップホールに取り付けることでスマートフォンやハンディファンの落下防止に役立ちます。もしものときに使えるUSBケーブルとして。外出先で機器のバッテリー残量がなくなりそうなときや、うっかりUSBケーブルを忘れてしまったシーンでも、本製品があれば充電やデータ転送をすることができます。USB PD60W充電に対応。USB PD(Power Delivery)で最大60Wの充電に対応。ハイパワーな充電器と併用すれば、接続機器を通常の充電よりも短時間で充電できます。データ転送対応。データ転送に対応しているので、スマートフォンからノートPCに写真や動画などを移動できます。
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 急速充電2.4A/データ転送USB Type-A to Lightning シリコンメッシュケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大2.4Aの急速充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間2年間出力仕様最大2.4A充電対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプLightning
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送USB Type-C to USB Type-C シリコンメッシュケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Maxスマートフォン・タブレット、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種保証期間2年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプType-C
超やわらかで断線に強い 耐屈曲3万回以上 PD60W充電/データ転送USB Type-C to Lightning シリコンメッシュケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。USB PD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間2年間出力仕様最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)ケーブルタイプLightning
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-C to Lightning
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷やわらかく、絡まない。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち。断線に強い。25分で50%の充電可能。好みに合わせたカラーバリエーション(全6色)。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証規格最大60W(20V / 3A)充電対応コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
しなやかで絡まない 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷急速充電対応。安定した充電に最適なeMarker内蔵。USB2.0/480Mbps。温度センサー搭載。すべすべとした触りごこち。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証規格最大240W(48V / 5A)充電対応対応機種iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 PD60W充電/データ転送 Type-C to Lightningケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷大人気の『超タフケーブル』をリニューアル。10万回以上の折り曲げ試験をクリア。やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター。サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心。シリコンケーブルバンド付属。安心の3年保証色ホワイト電流(A)最大20V/3A充電対応、USBPD(PowerDelivery)対応コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-Lightning(オス)対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPodsなど保証期間3年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)適合用途充電/データ転送
Lightningケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷5万回以上の折り曲げ試験をクリア。コネクターの付け根にロングブッシュ形状を採用。引っ張りにも強いアラミド繊維。MFi認証取得なので安心。安心の2年保証仕様屈曲試験:5万回をクリア色ホワイト規格最大2.4A充電対応(充電環境により供給される電流値は異なります)、データ転送対応ケーブル長(m)1本体質量(g)約24コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間2年間取得規格MFi認証取得転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかく断線に強い高い耐久性と柔軟性を併せ持つLightningケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷「やわらかく断線に強い」シリーズは、コストパフォーマンスと耐久性を考えたリーズナブルで長持ちするケーブルです。ケーブル内部に耐久性を高める防弾チョッキなどに使用されているアラミド繊維を採用し、ひっぱり強度も高くしなやかさと耐久性を両立しています。規格最大2.4A充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間1年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類やわらか、耐久性適合用途充電用、データ転送用
シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-C to USB Type-Cケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB C - USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種保証期間2年間通信速度最大480Mbpsケーブル種類やわらか適合用途充電用/データ転送用
シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to Lightningケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A ライトニングケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど対応最大2.4A充電保証期間2年間取得規格MFi認証通信速度最大480Mbpsケーブル種類やわらか適合用途充電用/データ転送用