絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(7)
  • 2~3未満(2)
適合用途
  • データ転送用(5)
  • 充電用(5)
ケーブル種類
  • やわらか(1)
  • ストレート(1)
  • 耐久性(4)
色
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(3)
取得規格
  • MFi認証(3)
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(96)
  • CIO(50)
  • StarTech.com(47)
  • Anker(アンカー)(42)
  • サンワサプライ(36)
  • オーム電機(32)
  • JTT(20)
  • Mate(17)
  • サンワダイレクト(16)
  • bitstrong(ビットストロング)(11)
  • 多摩電子(9)
  • AUKEY(オーキー)(9)
  • グリーンハウス(7)
  • エアージェイ(7)
  • MAKER(7)
  • HIDISC(6)
  • ルーメン(6)
  • カシムラ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 断線に強いUSBType-A to microUSB OWLTECH(オウルテック)

    断線に強いUSBType-A to microUSB

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。
    規格USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス)適合機器スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器保証期間3年間転送速度(Mbps)480(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル OWLTECH(オウルテック)

    USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    理論値でUSB2.0の20倍の通信速度である10Gbpsの転送速度に対応したUSB Type-A to Type-Cケーブルです。スマートフォンとパソコン間の通信速度のアップが期待できます。また、ケーブル先端に温度センサーを搭載しています。USB Type-Cプラグと相手側接続端子のコネクター接合部で異常発熱が起きると電流を止め、発熱による火災事故を未然に防ぎます。
    質量(g)約38適合規格USB3.2 Gen2 規格準拠対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器保証期間2年間転送速度(Gbps)最大10(理論値)
  • しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)

    しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    パワーデリバリ―100Wに対応したUSB C USB Cケーブルです。スマートフォンだけではなく、ノートパソコンの充電にも対応しており、かさばるケーブルを何本も持ち歩く必要がありません。また、ケーブルの両端にMini-Breakerが搭載されており、PTC(温度センサー)搭載のケーブルと比較してより過熱防止や安全性に優れているので、安心してお使いいただく事が可能です。
    規格USB2.0規格準拠USB PD (Power Delivery)対応最大100W (20V/5A)充電対応ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種保証期間1年間通信速度最大480Mbpsケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用
  • 50000回の屈曲試験をクリア 断線に強い高耐久 USB Type-C microUSBケーブル OWLTECH(オウルテック)

    50000回の屈曲試験をクリア 断線に強い高耐久 USB Type-C microUSBケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    50000回の屈曲試験に耐える非常に高耐久のUSB C マイクロUSBケーブルです。USB Type-C端子しかないノートPCや充電をお使いでもmicroUSB接続のデバイスを充電可能です。内部に防弾チョッキなどで使用されるアラミド繊維を使用しており、引っ張りや摩擦に非常に強い構造になっています。また、ケーブルの付け根部分に断線に強いロングブッシュ構造を取り入れ、更に断線しにくく作られています。microUSBのデバイスをお使いの方には最適です。
    色ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB Type-C (オス) - microUSB (オス)対応機種スマートフォン , タブレット, モバイルバッテリー , ゲーム機 , オーディオプレーヤー , Wi-Fiルーター等のmicroUSB対応機種対応5V/3.0A保証期間2年間通信速度最大480Mbpsケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用
  • PowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)

    PowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    パワーデリバリ―100W対応なので、ノートPCの充電も可能です。内部に防弾チョッキでも使われているアラミド繊維を使用しており、またコネクタの根元部分を強化することで、50000回以上の屈曲試験をクリアする強化構造を実現しました。長さ100cmなので普段使いに最適です。安心の1年保証です。
    規格USB2.0規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応、最大100W (20V/5A)充電対応本体質量(g)約25対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種保証期間1年間通信速度最大480Mbps
  • 25万回以上の屈曲試験に耐えるLightningケーブル同梱 超タフケーブル & AC充電器のセット 1.5m OWLTECH(オウルテック)

    25万回以上の屈曲試験に耐えるLightningケーブル同梱 超タフケーブル & AC充電器のセット 1.5m

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    1.5mの断線に強いUSB-A to ライトニングケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。Apple認定 MFi認証取得なので安心です。安心の2年間保証です。
    規格【ケーブル】最大2.4A充電対応ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-A(オス)- Lightning(オス)入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターに対応したiPadやiPod touch保証期間2年間出力仕様【AC充電器】USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/1A取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480USBポート【AC充電器】USB Type-A×2ポートケーブル種類耐久性適合用途充電用
  • PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル OWLTECH(オウルテック)

    PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    1本で2役の便利な2in1ケーブル。超やわらかでからまりにくい。ストッパー切り替えで使い分け簡単。T字ケーブルだからポート周りがすっきり。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)。安心の1年保証
    色ホワイト電流(A)最大20V/3A充電対応USBPD(PowerDelivery)対応コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-USBType-C(USB-C)(オス)/Lightning(オス)対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種保証期間1年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)ケーブル種類やわらか適合用途充電/データ転送
  • Lightningケーブル OWLTECH(オウルテック)

    Lightningケーブル

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    5万回以上の折り曲げ試験をクリア。コネクターの付け根にロングブッシュ形状を採用。引っ張りにも強いアラミド繊維。MFi認証取得なので安心。安心の2年保証
    仕様屈曲試験:5万回をクリア色ホワイト規格最大2.4A充電対応(充電環境により供給される電流値は異なります)、データ転送対応ケーブル長(m)1本体質量(g)約24コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど保証期間2年間取得規格MFi認証取得転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電/データ転送ケーブル