絞り込み
呼び径(A)
  • 15(10)
  • 20(10)
  • 25(10)
  • 32(9)
  • 40(11)
  • 50(10)
  • 65(10)
  • 80(11)
  • 100(11)
  • 125(9)
  • 150(7)
  • 175(2)
  • 200(6)
  • 225(1)
  • 250(6)
  • 300(6)
厚さ(mm)
  • 4.5
  • 1.5(15)
  • 2.8(2)
  • 3(15)
材質
  • SUS304(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
  • ノンアスベスト(4)
  • 炭素鋼(11)
適合流体
  • 蒸気(4)
種別
種別
うず巻き形ガスケット(11)
ブランド
  • ニチアス(9)
  • ダイコー(9)
  • エスコ(2)
ニチアス・ダイコー・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
うず巻き形ガスケットとは、V字形金属製フープにフィラー(緩衝材)を重ね合わせ、うず巻き状に巻いて作られたガスケット。ボルテックスガスケットとも呼ばれます。高温・高圧に対応しますが、高い締付面圧が必要です。主な用途は、配管フランジや圧力容器など。商品によってフープ・フィラーに使用される素材が異なり、最高使用温度や圧力が違ってくるので注意しましょう。基本形のみ・外輪付・内輪付・内外輪付の4タイプがあります。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(10)
20(10)
25(10)
32(9)
40(11)
50(10)
65(10)
80(11)
100(11)
125(9)
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプ ニチアスNAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(外輪)ノンアスタイプニチアス(1件のレビュー)
919税込1,011
1枚
当日出荷から5日以内出荷
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
最高使用圧力(MPa)7最高使用温度(℃)350
フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10Kダイコー
749税込824
1枚
当日出荷
種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4厚さ(mm)4.5呼び圧力10K
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOSニチアス
689税込758
1枚
当日出荷から5日以内出荷
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。厚さ(mm)4.5材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCC
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアスGRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESSニチアス
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
厚さ(mm)4.5材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SPCC
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアスGRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEEニチアス
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)4.5材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SUS304
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOEニチアス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)4.5材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SUS304
フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10Kダイコー
559税込615
1枚
当日出荷から4日以内出荷
種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4呼び圧力10K
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400 ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400ダイコー
999税込1,099
1枚
当日出荷
厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質金属保護部分:内外輪SS400、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304 ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)内外輪SUS304ダイコー
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質金属保護部分:内外輪SUS304、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアスGRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEEニチアス
11,980税込13,178
1枚
21日以内出荷
フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。特徴的な構造とフラシールフィラの特性によって、高温高圧・極低温・熱サイクルなどの厳しい条件でも優れたシール性を発揮します。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケットとして幅広く御利用頂けますガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所。腐食性流体。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスを除く)種別渦巻ガスケット材質フィラ材:グラシール、フープ材:ステンレス(SUS304)、内外輪材:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4.5
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400 ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400ダイコー
699税込769
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質金属保護部分:外輪SS400、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
835税込919
1枚
翌日出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304 ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304ダイコー
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
厚さ(mm)4.5適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質金属保護部分:外輪SUS304、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材種別うず巻き形ガスケット
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
1,740税込1,914
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SUS304厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOSニチアス
3,198税込3,518
1枚
21日以内出荷
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別渦巻ガスケット材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:鋼材(SPCC)厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-29~350
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOEニチアス
6,898税込7,588
1枚
21日以内出荷
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造から高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別渦巻ガスケット材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4.5
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400) ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)ダイコー
2,898税込3,188
1枚
3日以内出荷
高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。
用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。厚さ(mm)4.5使用圧力10K
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304) ダイコーグラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)ダイコー
4,798税込5,278
1枚
3日以内出荷
高温・高圧用として設計された高性能セミメタリックガスケットです。温度変化に影響を受けにくいため、高温時から低温時の熱サイクルの激しい条件下でも優れたシール性を発揮します。ジョイントシートのような締付け面圧管理が不要です。フィラー材料としてグラファイト(膨張黒鉛材料)テープを使用した渦巻き型ガスケットです。
用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管など各工業用フランジ接続箇所。特に高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素などの極低温フランジ部分。厚さ(mm)4.5使用圧力10K
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアスGRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESSニチアス
4,898税込5,388
1枚
21日以内出荷
フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。高温高圧、極低温、熱サイクルなどの厳しい条件下でも、優れたシール性を発揮します。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。多くの腐食性流体にも使用可能です。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃焼ガスを除く)
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所に。種別渦巻ガスケット材質フィラ材:グラシール、フープ材:ステンレス(SUS304)、内外輪材:鋼材(SPCC)厚さ(mm)4.5
フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20K ダイコーフランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20Kダイコー
1,598税込1,758特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
種別うず巻き形ガスケット材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~450最高使用圧力(MPa)29.4呼び圧力20K
うず巻き形ガスケット