絞り込み
ブランド
- フルプラ
- モノタロウ(62)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
- TRUSCO(228)
- エスコ(179)
- AZ(エーゼット)(119)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(107)
- 信越化学工業(82)
- マークテック(61)
- NOKクリューバー(61)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(60)
- ヤマダコーポレーション(56)
- BOLL(54)
- 呉工業(クレ)(53)
- オーデック(46)
- ザーレン(40)
- 協同油脂(39)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](38)
- ダリヤ(マルハチ産業)(36)
- 旭エンジニアリング(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
特価

エクセレント 500
フルプラ(99件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)500高さ(mm)223.5質量(g)120ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)95
ジェットオイラー 400mLタイプ
フルプラ(28件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。用途油の他に、水・薬品・接着剤など。材質ポリエチレン容量(mL)400高さ(mm)282質量(g)50タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)76危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エクセレント1000
フルプラ(43件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)容量(mL)1000高さ(mm)282質量(g)145ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)104使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。危険物の類別非危険物
ダイヤスプレー
フルプラ(24件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。材質ポリプロピレン、ポリエチレン容量(mL)500質量(g)1081目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
ジェットオイラー スーパー型
フルプラ(50件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。材質ポリエチレン、真鍮容量(mL)180高さ(mm)156質量(g)36タイプスーパー型ノズル長(mm)90底径(Φmm)58ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物
フルプラオイラー ミシン型
フルプラ(33件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●油の他に、水・薬品に適しています。トラスコ品番293-9142材質ポリエチレン色ブルー容量(mL)35高さ(mm)98質量(g)7タイプミシン型ノズル長(mm)52先端穴径(mm)0.5底径(Φmm)37危険物の類別非危険物
ジェットオイラー 300mLタイプ
フルプラ(13件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。材質ポリエチレン容量(mL)300高さ(mm)220質量(g)37.5タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル
フルプラ(24件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。材質ポリエチレン、真鍮タイプニュースーパー型ノズル長(mm)85ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
ジェットオイラー ベビー型
フルプラ(30件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g)30タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレー(スウィング)
フルプラ(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)Φ95×203容量(mL)5001目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットオイラー携帯用油さし
フルプラ(11件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。材質ポリエチレン、真鍮色イエロー危険物の類別非危険物
ハンディスプレー
フルプラ(15件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷材質ポリエチレン、ポリプロピレン色白容量(mL)5001目盛(mL)50口径(Φ)18材質(ノズル)ポリプロピレン本体高さ(mm)211材質(内容器)ポリエチレン底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ダイヤスプレー(ピストル)
フルプラ(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
ジェットオイラーピストル型
フルプラ(22件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質ポリプロピレン、ポリエチレン色イエロー容量(mL)500高さ(mm)218質量(g)117タイプピストルオイラーノズル長(mm)85底径(Φmm)95危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレースウィング500
フルプラ(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム容量(mL)500質量(g)1021目盛(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
ダイヤスプレークリア
フルプラ(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET危険物の類別非危険物
ダイヤスプレー エクセレントロングノズル
フルプラ(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷有機溶剤系の液が噴霧できます。用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・染み抜き剤などの噴霧に幅(mm)269ノズル長(mm)180使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
スウィング SN500
フルプラ(7件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー材質ペット、真鍮など色透明容量(mL)500高さ(mm)2111目盛(mL)50材質(ノズル)ポリプロピレン材質(内容器)ペット底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ジェットオイラー(角型)
フルプラ(6件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。材質ポリエチレン容量(mL)350高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74危険物の類別非危険物
ダイヤ スプレー 食品用 No.511
フルプラ¥999税込¥1,0991個当日出荷水・醤油・食酢・お酒・ワインその他、調理・食品関係の用途にご使用ください。食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合しています。ハンドルが長く指が多くかかるので、握りやすく手が疲れません。フルプラが独自に開発したシリンダーが、10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかり、ハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)材質本体 ポリプロピレン/ボトル ポリエチレン寸法(mm)【底寸×高さ】Φ95×214容量(mL)500危険物の類別非危険物
有機溶剤系プレッシャー式噴霧器
フルプラ(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。幅(mm)187ノズル長(mm)45使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
マーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー
フルプラ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷次亜塩素酸ナトリウム配合薬液、次亜塩素酸水(酸性)、アルカリ電解水、アルカリ性洗剤、リモネン配合洗浄剤などウィルスの除菌剤・消臭用薬品・業務用クリーナーの噴霧に。主要部品を耐薬品性に優れた高機能樹脂で構成した、業務用薬品が噴霧できるスプレーです。新開発のピストンは、ピストンスプリングをシリンダー外部に設置した構造なので、薬液から影響を受けず耐久性に優れます。遮光性ボトルを採用。紫外線による薬液への影響を防ぎます。用途業務用薬品の噴霧に。危険物の類別非危険物
ダイヤスプレースウィング
フルプラ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など寸法(mm)Φ120×245色白容量(mL)1000高さ(mm)2451目盛(mL)100底径(Φmm)120危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ロングノズル付ジョッキ
フルプラ(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷最高目盛まで液を入れても注入口まで余裕があるのでこぼれにくく安心。 太くて握りやすい取っ手なので、安定して注入可能。材質ポリエチレン色白タイプフタなし・ロングノズル口径(Φ)18ノズル長(mm)500
ダイヤスプレーロングスウィング
フルプラ(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷材質ポリプロピレン、PET容量(mL)500高さ(mm)232ノズル長(mm)180使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液底径(Φmm)94危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレーロングピストル
フルプラ(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。容量(mL)500質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×270×240危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーロングスウィング
フルプラ(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など色白容量(mL)1000高さ(mm)281ノズル長(mm)180底径(Φmm)120危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ジェットオイラー ベビー型
フルプラ¥139税込¥1531個翌々日出荷から3日以内出荷やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求したフルプラならではの高品質オイラー。ご注文により中栓が付けられます。質量(g)30ボトル径(Φmm)60全高(cm)22危険物の類別非危険物
スウィング LN500
フルプラ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー付属品ノズル材質ペット、真鍮など色透明容量(mL)500高さ(mm)247ノズル長(mm)180材質(ノズル)真鍮(クロームメッキ)材質(内容器)ペット底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ジェットオイラー角型
フルプラ¥249税込¥2741個当日出荷トラスコ品番297-2824材質ポリエチレン色ブルー容量(mL)350高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74
ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダー
フルプラ(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。 4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。 肩掛けバンド付きです。用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に付属品スポイトトラスコ品番200-3932材質本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ホース:エラストマー、ベルト:ポリ塩化ビニール(布芯入り)幅(mm)105色アイボリー・グリーン容量(mL)2700高さ(mm)230質量(g)440奥行(mm)180ノズル長(mm)180吐出量(mL)0.95危険物の類別非危険物
ダイヤスプレー食品用ピストルスプレー
フルプラ¥13,980税込¥15,3781ケース(12個)当日出荷食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。 分析試験成績書が確認できます。用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約1mLトラスコ品番200-3931材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ幅(mm)95色アイボリー容量(mL)500高さ(mm)214質量(g)108奥行(mm)127アズワン品番64-4201-26危険物の類別非危険物