絞り込み
粘度
- 10(1)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(54)
- 信越化学工業(43)
- AZ(エーゼット)(25)
- BOLL(23)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(21)
- 日本油化工業(18)
- 旭エンジニアリング(12)
- GA(グリーンエース)(10)
- TRUSCO(10)
- スターカット工業(10)
- アサダ(7)
- マキタ(7)
- 鈴木油脂工業(SYK)(6)
- フックスジャパン(6)
- NOKクリューバー(6)
- 大崎電工(5)
- 扶桑精機(5)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4)
- ヤナセ製油(4)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 0.1(2)
適合
- 油砥石(1)

オイルストーン専用油
SK11(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(100mL)当日出荷オイルストーン潤滑油用途オイルストーン(油砥石)を効率良く使う為に潤滑油として使用します。成分鉱物油100%容量(mL)100質量(g)120適合範囲オイルストーン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×145粘度ISO10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
空気工具専用油
SK11¥849税込¥9341本当日出荷エアーツールのメンテナンスの必需品です。エアーツールの使用前、使用後に数滴入れることで、内部が錆びるのを防ぎます。用途エアーツールメンテナンスオイル。材質石油系炭化水素油内容量(mL)100危険物の類別非危険物