絞り込み
ブランド
- TASKMATE
- モノタロウ(73)
- エスコ(373)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(350)
- TRUSCO(235)
- NOKクリューバー(134)
- AZ(エーゼット)(121)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(113)
- 信越化学工業(111)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(87)
- オーデック(84)
- ヤマダコーポレーション(79)
- ダイゾーニチモリ(68)
- マークテック(64)
- フルプラ(60)
- コスモ石油(59)
- 呉工業(クレ)(55)
- 出光NTG(54)
- 協同油脂(54)
- BOLL(54)
- ダイゾー(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

RENEP CGLP レネップ 工作機械オイル
TASKMATE¥39,980税込¥43,9781個(18.9L)4日以内出荷レネップCGLBは工作機械のスライド部用に開発されたオイルで切削油にさらされてもしっかりとした油膜を確保します。低圧にも高圧にも対応し、低フリクションによりビビリを抑制します。油圧作動油としても使用可能です。耐乳化性能があるので水溶性切削油に晒されても長く油膜を維持します。用途各種工作機械のタテ型、ヨコ型の摺動面潤滑油として。油圧作動油として仕様FZGギア試験:12色褐色引火点(℃)229流動点-24℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18.9LISO粘度グレードVG68RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性