絞り込み
ブランド
  • ダイゾーニチモリ
  • モノタロウ(62)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
  • TRUSCO(228)
  • エスコ(181)
  • AZ(エーゼット)(121)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(107)
  • 信越化学工業(83)
  • NOKクリューバー(62)
  • マークテック(61)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(60)
  • フルプラ(57)
  • ヤマダコーポレーション(56)
  • BOLL(54)
  • 呉工業(クレ)(52)
  • オーデック(46)
  • ザーレン(40)
  • 協同油脂(39)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](38)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(36)
  • 旭エンジニアリング(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高潤滑・耐熱グリーススプレー ダイゾーニチモリ

    高潤滑・耐熱グリーススプレー

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(300mL)
    当日出荷
    USDAH1適合原料使用。 食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。 PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。 高温域での軟化流出はほとんどありません。 耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
    用途各種小型ベアリング、小型ギヤー類。 医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。色白使用温度範囲(℃)-40~230ちょう度NLGI#000外観半透明増ちょう剤シリカ基油合成油+パラフィン固体潤滑剤他白色固体危険等級Ⅲアズワン品番1-8091-01危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩め ダイゾーニチモリ

    防錆浸透潤滑剤 ハイパーショットルブ緩め

    ダイゾーニチモリ(8件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(350mL)
    当日出荷
    泡状の液が棒状にストレート噴射するため、付着率が高く他社製品と比べ液垂れが少なくピンポイントでの高い浸透効果を発揮します。泡状ストレート噴射により付着率が高い為、飛散が少なく塗装作業現場等に適し、コスト削減に優れています。PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性能を持続させます。水置換性防錆浸透油のため、水に濡れた状態でも効果を発揮します。2Wayノズル採用により、ノズルを立てれば泡状ストレート噴射、倒した状態ではミスト状噴射が可能。正倒立バルブ採用で逆さ吹きOK。噴射剤にCO2を採用し、内容量の増量を実現。ガス抜きボトムキャップ搭載により、廃棄の際の残ガス抜きが安全・簡単に行えます。
    用途錆びつきや固着したボルト・ナット類の緩めと防錆。ワイヤー類やチェーン等の防錆潤滑。各種機械類の防錆潤滑。仕様2Wayノズル、ガス抜きボトムキャップ付きタイプ防錆浸透剤/エアゾール噴射剤CO2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • レッドタッチペースト ダイゾーニチモリ

    レッドタッチペースト

    ダイゾーニチモリ(5件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個(200mL)
    当日出荷
    安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
    用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査トラスコ品番366-4058色赤使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ用塗料主成分合成油、リチウム、顔料危険物の類別非危険物
  • NICガス・やに除去スプレー ダイゾーニチモリ

    NICガス・やに除去スプレー

    ダイゾーニチモリ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(480mL)
    当日出荷
    あらゆる樹脂のガス・やにを強力に溶解、除去します。
    用途ナイロン、ポリカーボネート、ABS、フェノール、ポリアセタールなどのガス、やに取り。トラスコ品番366-4104色淡黄色透明容量(mL)480質量(g)495使用温度範囲(℃)0~60(金型温度)対応材質樹脂主成分芳香族化合物主な用途ヤニ取り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.144L危険物の性状非水溶性
  • NICドライ潤滑剤スプレー2 ダイゾーニチモリ

    NICドライ潤滑剤スプレー2

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(480mL)
    当日出荷
    白色固体潤滑油剤、フッ素化合物の超微粒子を使用した潤滑剤です。ゴム、プラスチックおよび金属の潤滑性に優れています。 半乾燥被膜タイプなのでエジェクターピンからのにじみがなく、成型品を汚しません。エジェクターピンのクリアランスを保ち、ガスの抜けをよくします。
    用途プラスチック射出成型機のエジェクターピンの潤滑。成分フッ素化合物トラスコ品番400-6194色白容量(mL)480質量(g)465使用温度範囲-40~260℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • NIC金型防錆剤スプレー ダイゾーニチモリ

    NIC金型防錆剤スプレー

    ダイゾーニチモリ
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(480mL)
    当日出荷
    ふき取り作業による除去性がよいため、樹脂の無駄をなくし効率の向上が図れます。
    用途金型の防錆。使用温度範囲(℃)-20~50主成分ワックス系防錆剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.192L危険物の性状非水溶性
  • ブルータッチペースト ダイゾーニチモリ

    ブルータッチペースト

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個(200mL)
    当日出荷
    安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。 光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。 銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
    用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査トラスコ品番366-4040色青使用温度範囲(℃)常温分類ケガキ用塗料主成分合成油、リチウム、顔料危険物の類別非危険物
  • クリアードライ ダイゾーニチモリ

    クリアードライ

    ダイゾーニチモリ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(247mL)
    翌々日出荷
    フッ素を配合した半乾燥タイプ潤滑スプレー。半乾燥被膜を形成し油脂類のようなべたつきが無くゴミ・汚れを付着させない。樹脂・金属の表面をコーティングし、PTFEを配合しているので優れた潤滑を発揮します。フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。
    用途樹脂部品の潤滑剤おようびキシミ音防止。 油を嫌う箇所の潤滑。 車のウェザーストリップの潤滑。 紙、ダンボール等の滑走剤。容量(mL)247外観乳白色増ちょう剤PTFE危険物の類別非危険物
  • ニチモリJCチェーンオイルスプレー ダイゾーニチモリ

    ニチモリJCチェーンオイルスプレー

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    チェーン用高粘着オイルスプレーです。溶剤希釈し、浸透性向上しています。塗布後、ピンとプッシュの間に素早く浸透し、その後溶剤が揮発し、すぐれた潤滑性を発揮します。
    トラスコ品番336-0502危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 高性能潤滑スプレー アドモス ダイゾーニチモリ

    高性能潤滑スプレー アドモス

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    大切な機械のメンテナンスにすぐれた潤滑剤。AS-01は、強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。AS-03は、-20~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安全性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
    容量(mL)420グリス種類ウレアグリース
  • ジャバラパーツクリーナー ダイゾーニチモリ

    ジャバラパーツクリーナー

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(250mL)
    4日以内出荷
    従来の第一石油類の溶剤ではなく、第二石油類の溶剤を使用しています。JPスプレーガン(9000220)用ジャバラパーツクリーナーです。
    用途金属部品の洗剤・脱脂。トラスコ品番366-4155色透明対応材質鉄、アルミ主成分第二石油系溶剤、その他主な用途油汚れ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
  • アドモスAS-03 グリーススプレー ダイゾーニチモリ

    アドモスAS-03 グリーススプレー

    ダイゾーニチモリ
    ¥3,500税込¥3,850
    1本(420mL)
    当日出荷
    高温(MAX200℃)潤滑箇所での使用が可能。耐熱性に優れたウレア系グリスをベースとし、滴点が高く高温域でも軟化・流出しません。水の混入下での使用が可能。
    用途各種潤滑防錆。仕様スプレー後の状態:固体グリス状トラスコ品番366-4139色茶褐色使用温度範囲(℃)-10~200主成分潤滑油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21Lグリス種類ウレアグリース危険物の性状非水溶性
  • NIC金型洗浄剤スプレー ダイゾーニチモリ

    NIC金型洗浄剤スプレー

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(480mL)
    当日出荷
    金型に付着している油脂類を強力に洗浄する、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない速乾性タイプのスプレー製品です。
    用途金型に付着したグリース、オイル、防錆剤等の脱脂洗浄。トラスコ品番366-4091色無色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量333mL危険物の性状非水溶性
  • 半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS” ダイゾーニチモリ

    半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS”

    ダイゾーニチモリ
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    食品機械用潤滑剤です。NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます。半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません。半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します。PFOA対策品です。
    用途ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。油垂れ等の油分使用が困難な箇所。食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど。住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品。玩具、ベビー用品業界、遊具施設。トラスコ品番144-9901危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドモスAS-02 タッピングスプレー ダイゾーニチモリ

    アドモスAS-02 タッピングスプレー

    ダイゾーニチモリ
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    オイル状に比べグリースタイプのため、飛散やたれ落ちが少なく、刃先部への止まりがよく、少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮するロスの少ない経済的な商品です。
    用途タッピング・ドリル・ねじ切・リーマ・ブローチなどの作業に。トラスコ品番366-4121形状オイルスプレー/エアゾール色白使用温度範囲(℃)-20~120主成分潤滑油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • オーシャンFG No.2 16Kg ダイゾーニチモリ

    オーシャンFG No.2 16Kg

    ダイゾーニチモリ
    ¥42,980税込¥47,278
    1缶
    当日出荷
    NSF-H1グレードに適合する食品機械用潤滑剤(Reg.No.133508 H1)です。無味、無臭のため食品機械用潤滑剤として適しています。白色で汚れを嫌う箇所の潤滑に最適です。耐水性能、防錆性能に優れています。
    用途食品原料機械の軸受けおよび摺動部用。医薬品、化粧品及び化学薬品の製造機械メンテナンス用。食肉、野菜用スライサーの各部位の潤滑用。食品搬送用コンベア、包装機械の潤滑用。トラスコ品番226-4493色白色使用温度範囲(℃)-20~120容量(kg)16容量(g)16ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーシャンSO-G#220 20L ダイゾーニチモリ

    オーシャンSO-G#220 20L

    ダイゾーニチモリ
    ¥89,980税込¥98,978
    1缶
    9日以内出荷
    広範囲の温度に使用出来ます。(-30℃~200℃)。機械的安定性に優れており、高回転の減速機使用可能です。酸化安定性に優れており、連続運転が可能です。
    用途大型撹拌機の減速機に。ペレットマシーンの減速機に。シーマ機の減速機に。トラスコ品番145-1421容量(mL)20危険物の類別非危険物
  • 不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20” ダイゾーニチモリ

    不燃性パーツ&ブレーキクリーナー”NR-20”

    ダイゾーニチモリ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    消防法(非危険物)、労安法(有機溶剤中毒予防規則、特化則)適用外です。 貯蔵量に指定がなく、安心して保管できます。 速乾性で洗浄力に優れます。 ゴム材への影響も少なく、安心してご使用できます。
    用途引火点を持たない不燃性のパーツアンドブレーキクリーナーとして。トラスコ品番248-0878色透明容量(mL)120主成分フッ素溶剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス