絞り込み
ブランド
  • ORAPI
  • モノタロウ(62)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(336)
  • TRUSCO(227)
  • エスコ(180)
  • AZ(エーゼット)(120)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(108)
  • 信越化学工業(83)
  • NOKクリューバー(62)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(61)
  • マークテック(61)
  • フルプラ(57)
  • ヤマダコーポレーション(56)
  • BOLL(54)
  • 呉工業(クレ)(53)
  • オーデック(46)
  • ザーレン(40)
  • 協同油脂(39)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](38)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(36)
  • 旭エンジニアリング(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)250mlスプレー ORAPI

    800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)250mlスプレー

    ORAPI(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(250mL)
    当日出荷
    錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。
    用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380内容量(mL)ガスを含まない:250、ガス込み:405危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 806 CB6 高温対応チェーンオイルスプレー400ml ORAPI

    806 CB6 高温対応チェーンオイルスプレー400ml

    ORAPI(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(400mL)
    当日出荷
    高温用のチェーンオイルスプレーで、引火点が300℃以上あり、使用温度範囲が-30℃~280℃と非常に幅広く使え、特に高温のチェーンに最適です。浸透性・防錆能力・耐摩耗性に優れ高温で乾燥しても炭化物を残しません。泡状噴射で、使用前のチェーン洗浄不要につきそのまま塗布できます。シリコン非含有
    用途繊維機械およびその乾燥機。ガラス関連製造装置。製紙機械、合板機械。塗装・めっきライン。梱包装置、印刷機。フォークリフト。高温コンベヤー用チェーン色半透明黄色使用温度範囲(℃)-30~280規格MIL L7870、SEDIS推奨内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650引火点(℃)300以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量400mL
  • 504 SDI NEW 不燃性クリーナー ORAPI

    504 SDI NEW 不燃性クリーナー

    ORAPI
    ¥5,198税込¥5,718
    1本(568mL×1本)
    当日出荷
    ガス・溶剤ともに不燃性の強力クリーナーです。 一般的なクリーナーと違い結露しにくく錆びの誘発も抑えられる。 中速乾。568mLはガスを含みません。
    用途エンジン内部の頑固な汚れやカーボン汚れの洗浄、ボイラーのバーナー部洗浄、印刷機械類の洗浄、電子パーツの洗浄、その他頑固な汚れやグリースの除去主な用途油汚れ引火点・燃焼範囲不燃密度1.3KB140危険物の類別非危険物性状透明液体RoHS指令(10物質対応)対応特性強力絶縁耐力60KV
  • 6092 3Hワセリングリース 400g ORAPI

    6092 3Hワセリングリース 400g

    ORAPI
    ¥5,598税込¥6,158
    1本(400g)
    当日出荷
    食品に直接触れる可能性がある箇所に使用できるとするNSF 3Hグレード登録品のグリースです。有害物質は含まず、機械安定性・熱安定性・定着性に優れ様々な食品・医薬品・化粧品製造装置に最適。
    用途食品・医薬品・化粧品製造装置の潤滑。食品が接触する可能性が高い箇所の潤滑・防錆。厨房機器、グラインダー、ミキサー、切断機。食肉関連装置のミキサー、コンベヤー、フックスライダー。飲料関連装置色透明使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度#2滴点なし危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量445g
  • 800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)150mlスプレー ORAPI

    800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)150mlスプレー

    ORAPI
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(150mL)
    当日出荷
    錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。
    用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380内容量(mL)ガスを含まない:150、ガス込み:270危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 810 FINE 121 ORAPI

    810 FINE 121

    ORAPI
    ¥5,398税込¥5,938
    1本(1L×1本)
    当日出荷
    NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。 塩素や硫黄分を含みません。 浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。 無色透明無味無臭で食品への影響がありません。 防錆能力にも優れます。
    用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして色無色透明使用温度範囲(℃)-30~150規格NSF H1/3H密度0.88粘度(cSt)37/20℃、15/40℃、3.4/100℃流動点(℃)-6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 614 グラファイトグリース ORAPI

    614 グラファイトグリース

    ORAPI
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(200g×1本)
    5日以内出荷
    グラファイトを約20%含有する耐熱グリースです。 ドライ潤滑では-40~900℃まで使用可能につき、ブレーキキャリパーのグリースや、エンジン組付け時のグリースとして最適です。 排気系のガスケット用ペーストとしても。
    用途部品の組付け汚れやすい箇所での潤滑エンジン回りのボルト類ガスケットペーストとしてブレーキシムグリースとして低速ベアリングに(特に高温)色グレー/黒色ペースト状使用温度範囲(℃)-40~900ちょう度概ね1.5含有量(%)(グラファイト)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
  • 605 WSA マリングリース ORAPI

    605 WSA マリングリース

    ORAPI
    ¥4,598税込¥5,058
    1本(200g)
    当日出荷
    船舶などの海上での使用に特化したグリースです。海水、水、温水によって分解されず耐UV性にもすぐれます。酸化に強く過酷な海上環境下でも長期間にわたり耐摩耗性、極圧性を維持します。金属への定着性にも優れます。シリコン非含有。NATO軍採用品
    用途海上など過酷な自然環境下の設備に使用されるベアリング、ケーブル、ギア、チェーンなど。油圧システム類。軍事設備関連。港湾設備歩い。鍵類色緑色使用温度範囲-30~130ちょう度265~295粘度2滴点(℃)140以降危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 702 GRAPHENE グラファイトスプレー ORAPI

    702 GRAPHENE グラファイトスプレー

    ORAPI
    ¥6,398税込¥7,038
    1本(400mL)
    当日出荷
    超微粒子化したグラファイトをベースとしたドライ潤滑スプレーで、乾燥後はドライです。化学的に不活性で高温化でも分解しにくく、高濃度酸性雰囲気や無酸素状態での潤滑など、オイル系潤滑剤では対応できない環境下に最適です。極低温から超高温環境でも潤滑能力を発揮します。グラファイトの性質で静電気を帯びない為、汚れをよびこみにくく長期潤滑を実現
    用途高温箇所の潤滑。極低温環境下での潤滑。金属パーツの潤滑。プラスチックの潤滑。スズなどの鋳造の離型。汚れをよびこみたく無い箇所のチェーン。高温にさらされる個所の焼き付き防止色黒色使用温度範囲-70~900粒径(μm)平均5~7危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 810 FINE 121 ORAPI

    810 FINE 121

    ORAPI
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(400mL)
    5日以内出荷
    NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。塩素や硫黄分を含みません。浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。無色透明無味無臭で食品への影響がありません。防錆能力にも優れます。
    用途食品製造装置の潤滑剤。食品関連製品の離型剤。ミシン、織機など繊維関連精密機械類。低温のチェーン。ISO #22相当のオイルとして仕様水分:0、灰分:0色無色透明使用温度範囲(℃)-30~150規格NSF H1/3H内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650粘度15 cSt @40℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
  • 643 PATE NB 焼付防止スプレー ORAPI

    643 PATE NB 焼付防止スプレー

    ORAPI(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(400mL)
    当日出荷
    ボロンナイトライド(窒化ホウ素)ベースの焼き付き防止剤で、高温環境下でのあらゆる金属ねじの焼き付きを防止します。数年放置されるようなねじにも有効。使用温度範囲が-80℃~+1400℃と非常に幅広く様々な環境に適合できる。欧州原子力規格PMUC 04-015に適合。スプレータイプ
    用途ねじなどの焼き付き防止。長期放置のねじ。熱伝導ペーストとして。原子力施設色白色使用温度範囲-80~1400適合規格PMUC 04-015ちょう度265~295滴点(℃)なし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • CT6092 3Hワセリングリース ORAPI

    CT6092 3Hワセリングリース

    ORAPI
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(1kg×1個)
    5日以内出荷
    食品に直接触れる可能性がある箇所に使用できるとするNSF 3Hグレード登録品のグリースです。有害物質は含まず、機械安定性・熱安定性・定着性に優れ様々な食品・医薬品・化粧品製造装置に最適。NSF 3Hグレード登録品。無色透明無味無臭。有害物質非含有。機械安定性と熱安定性に優れる。定着性に優れる。滴下しない
    用途食品・医薬品・化粧品製造装置の潤滑。食品が接触する可能性が高い箇所の潤滑・防錆。厨房機器、グラインダー、ミキサー、切断機。食肉関連装置のミキサー、コンベヤー、フックスライダー。飲料関連装置仕様質感:なめらか色透明使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度#2滴点なし内容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgベースオイルワセリンコーデックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 605 WSA マリングリース ORAPI

    605 WSA マリングリース

    ORAPI
    ¥10,980税込¥12,078
    1個(1kg×1個)
    4日以内出荷
    船舶などの海上での使用に特化したグリースです。海水、水、温水によって分解されず耐UV性にもすぐれます。酸化に強く過酷な海上環境下でも長期間にわたり耐摩耗性、極圧性を維持します。金属への定着性にも優れます。シリコン非含有。NATO軍採用品
    用途海上など過酷な自然環境下の設備に使用されるベアリング、ケーブル、ギア、チェーンなど。油圧システム類。軍事設備関連。港湾設備歩い。鍵類色緑色使用温度範囲-30~130ちょう度265~295粘度2滴点(℃)140以降危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 799 REDUCE AL ORAPI

    799 REDUCE AL

    ORAPI
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(250mL)
    5日以内出荷
    H1グレードの浸透潤滑剤につき、食品・医薬品・化粧品製造装置に使用できます。熱や酸によって固着したボルトを取るのに最適。引火点も100℃以上でガスも炭酸ガスを使用しているので、使用や保管がしやすい。
    用途食品・医薬品・化粧品製造装置の固着したボルトの解除。病院の機器類、ドアヒンジなどのメンテナンス。飲食店内の厨房機器のメンテナンス。農機具のメンテナンス。ペット関連装置のメンテナンス内容量(mL)ガスを含まない:250、ガス込み:405ノズル拡散ノズル・ロングノズル一体型引火点(℃)100以上香り無臭外観無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • 800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)500mlハンドスプレー ORAPI

    800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)500mlハンドスプレー

    ORAPI
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(500mL)
    6日以内出荷
    錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。
    用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)5L原液 ORAPI

    800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)5L原液

    ORAPI
    ¥37,980税込¥41,778
    1本(5L)
    5日以内出荷
    錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。
    用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 543 ORASOLV S1 ORAPI

    543 ORASOLV S1

    ORAPI
    ¥5,598税込¥6,158
    1本(1L×1本)
    4日以内出荷
    NSF K1及びK3 登録のクリーナーにつき、食品製造装置の洗浄に使用可能。 特にパッケージ装置関連の樹脂汚れ、油汚れ、インク汚れの除去に最適です。 再生溶材不使用。OECD 301F基準で28日で70%の生分解性。 塩素系・フッ素系溶剤を規制したEU基準に適合。 金属表面を侵しません。
    用途インク、のり、油汚れの除去ステッカー残留物の除去エンジンブロックの洗浄超音波洗浄機の溶材として色透明使用温度範囲(℃)-20~80主成分シリコーン樹脂系危険等級Ⅲ蒸発量(%)0.2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L特性潤滑絶縁耐力40000V以上危険物の性状非水溶性
  • 651 SI ROBINET ORAPI

    651 SI ROBINET

    ORAPI
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(100g×1本)
    5日以内出荷
    バルブ用に開発されてシリコーングリースで、ガラスや金属表面への定着性に優れます。 耐溶剤性に優れ、薬品や水に対しても長期間潤滑性を維持します。 化学的に不活性で、金属を腐食せずシリコン系以外の樹脂やゴムに適合します。 使用温度範囲も広いです。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、医薬品製造装置にも最適です。
    用途食品・医薬品関連装置のバルブ金属・プラスチック・ガラスのバルブ撥水効果の付与色無色透明使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1、ASC認証(フランスの衛生関連認証)ちょう度#2蒸発量(%)2未満(24h/200℃)危険物の類別非危険物凝固点(℃)-50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤性商品タイプシリコングリース
  • 619 CT1240 フッ素グリース ORAPI

    619 CT1240 フッ素グリース

    ORAPI
    ¥22,980税込¥25,278
    1本(100g)
    4日以内出荷
    ORAPI社が25年以上かけて開発したメンテナンスフリーのフッ素グリースで化学的に安定しており有機溶剤にも耐性を持ち、酸化物質、過酸化物質、塩化物、ヘリウムなど様々な腐食性物質にも耐えます。真空用途にも使用可能。 PTFEを含有しますがREACH規制にも適合。
    用途化学薬品工場・樹脂成型・塗装工場・ドライオーブン・オートクレーブ・プラスチックパーツの潤滑・電子部品・スイッチ類・Oリング・モーター部品・ベアリング・スライド部など仕様(DN値)30万色白色使用温度範囲(℃)-40~320使用目的潤滑比重2.0粘度2滴点なし危険物の類別非危険物ベースオイルPFPERoHS指令(10物質対応)対応各種認証NATO NNO 9150-14-539-9090, S 717、MIL T 5542 D、AIRBUS PQ81600融着荷重(kg)(シェル四球)800
  • 2010 NANOLUBRRICANT EP ORAPI

    2010 NANOLUBRRICANT EP

    ORAPI(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本(400g)
    4日以内出荷
    ORAPI社独自のNANOLUBRICANTテクノロジーにより作られた極圧グリースです。 通常ミクロンレベルの添加剤を使用しますが、ナノレベルの添加剤を使用する事により潤滑性に優れ、金属への定着性もよく、さらに極圧性も非常に優れたグリースで、低温から高温、低速から高速まで幅広く使用でき、長期間の潤滑膜形成を実現します。
    用途ベアリング・ギア・スライドパーツ・発電機・農機具・製紙工場・造船・バイク・自動車・自転車・DIY色黒色使用温度範囲(℃)-30~230ちょう度2比重0.875滴点(℃)240以上離油度(%)0.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性極圧性、定着性、耐水性、せん断安定性融着荷重(kg)(シェル四球)800
  • 620 SITEF PTFE配合シリコングリース ORAPI

    620 SITEF PTFE配合シリコングリース

    ORAPI(3件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本(200g)
    当日出荷
    超微粒子PTFEを配合したシリコングリースで、通常のシリコングリースが使われる絶縁、Oリング用途に加え、樹脂×樹脂や樹脂×金属の潤滑にも使用が可能です。 米国NSF H1グレード、欧州InS H1グレードにつき、食品・医薬品・化粧品などの製造にも最適です。 使用温度範囲が広く冷凍装置、航空関連などにも。
    用途樹脂×樹脂の潤滑、樹脂×金属の潤滑、食品製造装置、医薬品製造装置、化粧品製造装置、石油化学プラント、航空関連、冷凍装置、チューブポンプのチューブ部潤滑色半透明白色使用温度範囲(℃)-60~280規格NSF H1 / InS H1ちょう度2使用目的潤滑滴点なし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性商品タイプシリコングリース
  • 643 PATE NB 焼付防止剤 ORAPI

    643 PATE NB 焼付防止剤

    ORAPI
    ¥13,980税込¥15,378
    1本(250mL)
    当日出荷
    ボロンナイトライド(窒化ホウ素)ベースの焼き付き防止剤で、高温環境下でのあらゆる金属ねじの焼き付きを防止します。数年放置されるようなねじにも有効。使用温度範囲が-80℃~+1400℃と非常に幅広く様々な環境に適合できる。欧州原子力規格PMUC 04-015に適合。ブラシキャップタイプ
    用途ねじなどの焼き付き防止。長期放置のねじ。熱伝導ペーストとして。原子力施設色白色使用温度範囲-80~1400適合規格PMUC 04-015危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス