絞り込み
シリコングリース/オイルコンパウンド
  • シリコングリース(2)
ブランド
  • ORAPI
  • AZ(エーゼット)(3)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • Maxtor(1)
  • NOKクリューバー(2)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
  • WEICON(1)
  • エスコ(1)
  • サンハヤト(1)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(11)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(5)
  • 信越化学工業(33)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • 島田電機(1)
  • 水谷電機工業(1)
  • 積水ポリマテック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CT6092 3Hワセリングリース ORAPI

    CT6092 3Hワセリングリース

    ORAPI
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(1kg×1個)
    5日以内出荷
    食品に直接触れる可能性がある箇所に使用できるとするNSF 3Hグレード登録品のグリースです。有害物質は含まず、機械安定性・熱安定性・定着性に優れ様々な食品・医薬品・化粧品製造装置に最適。NSF 3Hグレード登録品。無色透明無味無臭。有害物質非含有。機械安定性と熱安定性に優れる。定着性に優れる。滴下しない
    用途食品・医薬品・化粧品製造装置の潤滑。食品が接触する可能性が高い箇所の潤滑・防錆。厨房機器、グラインダー、ミキサー、切断機。食肉関連装置のミキサー、コンベヤー、フックスライダー。飲料関連装置仕様質感:なめらか色透明使用温度範囲(℃)-15~180ちょう度#2滴点なし内容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgベースオイルワセリンコーデックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 651 SI ROBINET ORAPI

    651 SI ROBINET

    ORAPI
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(100g×1本)
    5日以内出荷
    バルブ用に開発されてシリコーングリースで、ガラスや金属表面への定着性に優れます。 耐溶剤性に優れ、薬品や水に対しても長期間潤滑性を維持します。 化学的に不活性で、金属を腐食せずシリコン系以外の樹脂やゴムに適合します。 使用温度範囲も広いです。 NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、医薬品製造装置にも最適です。
    用途食品・医薬品関連装置のバルブ金属・プラスチック・ガラスのバルブ撥水効果の付与色無色透明使用温度範囲(℃)-40~200規格NSF H1、ASC認証(フランスの衛生関連認証)ちょう度#2蒸発量(%)2未満(24h/200℃)危険物の類別非危険物凝固点(℃)-50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤性商品タイプシリコングリース
  • 620 SITEF PTFE配合シリコングリース ORAPI

    620 SITEF PTFE配合シリコングリース

    ORAPI(3件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本(200g)
    当日出荷
    超微粒子PTFEを配合したシリコングリースで、通常のシリコングリースが使われる絶縁、Oリング用途に加え、樹脂×樹脂や樹脂×金属の潤滑にも使用が可能です。 米国NSF H1グレード、欧州InS H1グレードにつき、食品・医薬品・化粧品などの製造にも最適です。 使用温度範囲が広く冷凍装置、航空関連などにも。
    用途樹脂×樹脂の潤滑、樹脂×金属の潤滑、食品製造装置、医薬品製造装置、化粧品製造装置、石油化学プラント、航空関連、冷凍装置、チューブポンプのチューブ部潤滑色半透明白色使用温度範囲(℃)-60~280規格NSF H1 / InS H1ちょう度2使用目的潤滑滴点なし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性商品タイプシリコングリース
オイルコンパウンド