絞り込み
ブランド
- ORAPI
- モノタロウ(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(64)
- 呉工業(クレ)(28)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
- オーデック(23)
- AZ(エーゼット)(21)
- TRUSCO(21)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(18)
- スリーボンド(14)
- 旭エンジニアリング(12)
- ボスティック(Bostik)(11)
- NOKクリューバー(9)
- ファインケミカルジャパン(8)
- Devcon(デブコン)(7)
- BOLL(7)
- モリコート(6)
- エスコ(5)
- ダイゾーニチモリ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)250mlスプレー
ORAPI(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(250mL)当日出荷錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380内容量(mL)ガスを含まない:250、ガス込み:405危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)150mlスプレー
ORAPI¥2,298税込¥2,5281本(150mL)当日出荷錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380内容量(mL)ガスを含まない:150、ガス込み:270危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
702 GRAPHENE グラファイトスプレー
ORAPI¥6,398税込¥7,0381本(400mL)当日出荷超微粒子化したグラファイトをベースとしたドライ潤滑スプレーで、乾燥後はドライです。化学的に不活性で高温化でも分解しにくく、高濃度酸性雰囲気や無酸素状態での潤滑など、オイル系潤滑剤では対応できない環境下に最適です。極低温から超高温環境でも潤滑能力を発揮します。グラファイトの性質で静電気を帯びない為、汚れをよびこみにくく長期潤滑を実現用途高温箇所の潤滑。極低温環境下での潤滑。金属パーツの潤滑。プラスチックの潤滑。スズなどの鋳造の離型。汚れをよびこみたく無い箇所のチェーン。高温にさらされる個所の焼き付き防止色黒色使用温度範囲-70~900粒径(μm)平均5~7危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
643 PATE NB 焼付防止スプレー
ORAPI(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(400mL)当日出荷ボロンナイトライド(窒化ホウ素)ベースの焼き付き防止剤で、高温環境下でのあらゆる金属ねじの焼き付きを防止します。数年放置されるようなねじにも有効。使用温度範囲が-80℃~+1400℃と非常に幅広く様々な環境に適合できる。欧州原子力規格PMUC 04-015に適合。スプレータイプ用途ねじなどの焼き付き防止。長期放置のねじ。熱伝導ペーストとして。原子力施設色白色使用温度範囲-80~1400適合規格PMUC 04-015ちょう度265~295滴点(℃)なし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)500mlハンドスプレー
ORAPI¥4,998税込¥5,4981本(500mL)6日以内出荷錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)5L原液
ORAPI¥37,980税込¥41,7781本(5L)5日以内出荷錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
543 ORASOLV S1
ORAPI¥5,598税込¥6,1581本(1L×1本)4日以内出荷NSF K1及びK3 登録のクリーナーにつき、食品製造装置の洗浄に使用可能。 特にパッケージ装置関連の樹脂汚れ、油汚れ、インク汚れの除去に最適です。 再生溶材不使用。OECD 301F基準で28日で70%の生分解性。 塩素系・フッ素系溶剤を規制したEU基準に適合。 金属表面を侵しません。用途インク、のり、油汚れの除去ステッカー残留物の除去エンジンブロックの洗浄超音波洗浄機の溶材として色透明使用温度範囲(℃)-20~80主成分シリコーン樹脂系危険等級Ⅲ蒸発量(%)0.2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L特性潤滑絶縁耐力40000V以上危険物の性状非水溶性
643 PATE NB 焼付防止剤
ORAPI¥13,980税込¥15,3781本(250mL)当日出荷ボロンナイトライド(窒化ホウ素)ベースの焼き付き防止剤で、高温環境下でのあらゆる金属ねじの焼き付きを防止します。数年放置されるようなねじにも有効。使用温度範囲が-80℃~+1400℃と非常に幅広く様々な環境に適合できる。欧州原子力規格PMUC 04-015に適合。ブラシキャップタイプ用途ねじなどの焼き付き防止。長期放置のねじ。熱伝導ペーストとして。原子力施設色白色使用温度範囲-80~1400適合規格PMUC 04-015危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応