カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー
- モノタロウ(73)
- AZ(エーゼット)(122)
- BOLL(54)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(357)
- TRUSCO(238)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(114)
- エスコ(372)
- オーデック(85)
- コスモ石油(61)
- ダイゾー(51)
- ダイゾーニチモリ(68)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(88)
- フルプラ(60)
- マークテック(73)
- ヤマダコーポレーション(79)
- 信越化学工業(111)
- 出光NTG(86)
- 協同油脂(54)
- 呉工業(クレ)(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
特価

クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤
NOKクリューバー(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(300mL)当日出荷食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。付属品ストローノズル(細部・深部用)その他ISO14001認証取得工場製トラスコ品番324-1459色美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1 認定取得主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
クリューバー 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバー(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(400mL)当日出荷食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂
クリューバーさび止め
NOKクリューバー(6件のレビュー)¥799税込¥8791本(300mL)当日出荷さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具。軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品。さび付いたネジのゆるめ。回転部、摺動部の潤滑。ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具。ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品トラスコ品番756-6531使用温度範囲(℃)-10~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
クリューバーシールーブ
NOKクリューバー¥1,698税込¥1,8681缶(300mL)当日出荷速乾性組付ワックス オイルシール・Oリングなどの組み付けや軸などの挿入が容易になります。用途サビ止め・潤滑・組み付けにトラスコ品番328-2767色淡黄色使用温度範囲-30~90主成分石油系ワックス・石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
ISOFLEX NBU 15
NOKクリューバー¥21,980~税込¥24,178~1本(370g)ほか当日出荷工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。 高速軸受に適する。 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 軸受の温度上昇が小さい。用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。色ベージュタイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-40~130ちょう度2増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
SYNTHESO HT 460
NOKクリューバー¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~150適合範囲ギヤ粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 220
NOKクリューバー¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
フォンブリングリース 高真空用グレード
NOKクリューバー¥32,980税込¥36,2781本(100g)当日出荷高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など



クリューバー グリーススプレー
NOKクリューバー(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品にグリス種類リチウムグリース
食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタ
NOKクリューバー¥18,980~税込¥20,878~1個(75g)ほか当日出荷から63日以内出荷高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L/H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用に適している。用途乾燥炉・焼成炉のコンベアチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのベアリングユニット、軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン他。危険物の類別非危険物
クリューバー 超高真空フッ素グリース
NOKクリューバー¥24,980税込¥27,4781本(75g)当日出荷耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。トラスコ品番324-1432色白質量(g)94使用温度範囲-35~260℃ちょう度265~295アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物
SYNTHESO HT 320
NOKクリューバー¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度320基油グリコール油動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
KLUBERSYNTH UH1 14-151
NOKクリューバー(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本(370g)ほか当日出荷から63日以内出荷耐摩耗性、耐水性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 64-62
NOKクリューバー¥8,998~税込¥9,898~1本(370g)ほか当日出荷から63日以内出荷使用温度範囲が広い。 耐摩耗性、耐水性に優れている。用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
BARRIERTA JFE 552
NOKクリューバー¥14,980~税込¥16,478~1本(75g)ほか当日出荷から8日以内出荷高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
ISOFLEX TOPAS NB52
NOKクリューバー¥45,980~税込¥50,578~1缶(1kg)ほか当日出荷から11日以内出荷耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
BARRIERTA IEL/V
NOKクリューバー¥24,980~税込¥27,478~1本(75g)ほか当日出荷から8日以内出荷蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。タイプ高真空用使用温度範囲(℃)-65~200ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
STABURAGS NBU8EP
NOKクリューバー¥27,980税込¥30,7781缶(1kg)当日出荷耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。用途工作機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-35~150ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
UNISILKON L 641
NOKクリューバー¥39,980税込¥43,9781缶(500g)当日出荷耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。用途湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。タイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-40~160適合範囲バルブちょう度1号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
PARALIQ GTE 703
NOKクリューバー¥38,980~税込¥42,878~1缶(750g)ほか当日出荷から63日以内出荷耐水性、耐スチーム性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。用途ビンや缶などの充填機、食品容器などの洗浄機、その他の食品・飲料機械のバルブ、コックの摺動部、シール部。色白色タイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-50~150適合範囲充填機・洗浄機・バルブちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物
高性能フッ素グリース
NOKクリューバー¥23,980税込¥26,3781本(75g)当日出荷-65~200℃の温度範囲で使用可能です。耐熱性に極めて優れています。ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。REACHによるPFOA規制に対応した製品です。用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤ、フィルムテンター、包装機械、事務機器、自動車など高温条件下で使用される各種機械・装置。真空ポンプなど、高真空条件下における転がり軸受、オイルシール、Oリング等。遠心分離機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械・装置。上記の機械・装置などのピローブロック、転がり軸受、すべり軸受、オイルシール、Oリング、パッキン、その他摺動部色白使用温度範囲(℃)-65~200混和ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性
高性能フッ素グリース
NOKクリューバー¥29,980税込¥32,9781本(75g)当日出荷-50~260℃の温度範囲で使用可能です。蒸気圧が非常に低く、高真空下でも油分の蒸発が少ない。耐熱性に極めて耐熱性に極めて優れています。ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。REACHによるPFOA規制に対応した製品です。用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤ、フィルムテンター、包装機械、事務機器、自動車など高温条件下で使用される各種機械・装置。真空ポンプなど、高真空条件下における転がり軸受、オイルシール、Oリング等。遠心分離機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械・装置。上記の機械・装置などのピローブロック、転がり軸受、すべり軸受、オイルシール、Oリング、パッキン、その他摺動部色白使用温度範囲(℃)-50~260混和ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性
ALTEMP Q NB50
NOKクリューバー¥29,980~税込¥32,978~1缶(750g)ほか当日出荷から63日以内出荷潤滑・組み立て用ペースト。 耐フレッティング性、耐スティックスリップ性に優れている。 耐荷重性、耐水性に優れている。用途工作機械のチャック。 ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、摺動部。色乳白色タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~150適合範囲工作機械ちょう度2~3号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん、特殊固体潤滑剤基油鉱油危険物の類別非危険物
KLUBERPASTE UH1 96-402
NOKクリューバー(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1缶(750g)ほか当日出荷から65日以内出荷高温組立て用ペースト。 高温での焼付きを防止する。 耐荷重性に優れている。用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部などの焼付き防止。タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-30~1200(200以上はドライ潤滑)規格NSF H1ちょう度2号増ちょう剤無機系基油グリコール油危険物の類別非危険物
KLUBERFOOD NH1 64-422
NOKクリューバー¥8,798~税込¥9,678~1本(370g)ほか当日出荷から63日以内出荷使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性、耐荷重性に優れている。用途耐熱性、耐水性、耐荷重性などが 要求される食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-30~140規格NSF H1ちょう度2号増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH GH6-220
NOKクリューバー¥17,980~税込¥19,778~1缶(5kg)ほか当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~160適合範囲ギヤ基油グリコール油動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
KLUBEROIL 4 UH1-150 N
NOKクリューバー¥29,980~税込¥32,978~1缶(5L)ほか当日出荷から63日以内出荷豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
クリューバー ペーストスプレー
NOKクリューバー¥6,898税込¥7,5881本(300mL)当日出荷成分鉱油、イソパラフィントラスコ品番756-6581色茶褐色透明使用温度範囲(℃)-30~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.106L特性潤滑危険物の性状非水溶性
PRIMIUM FLUID SPECIAL
NOKクリューバー¥79,980~税込¥87,978~1缶(10L)ほか6日以内出荷から11日以内出荷高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。用途繊維テンター、プラスチックフィルムテンター、スチーマ、オーブンなどのチェーン。タイプ高温用使用温度範囲(℃)~250基油エステル油動粘度(mm2/s)290(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
HOTEMP 2000-SPRAY
NOKクリューバー¥4,798税込¥5,2781缶(400mL)63日以内出荷高温・高粘着オイル。用途チェーン、ギヤ、軸受、ガイドレール。 高温になる機械・装置などのチェーン、ギヤ、摺動部。 オートバイなどの高速回転するチェーン。容量(mL)400タイプギヤ・チェーン用使用温度範囲(℃)0~250適合範囲チェーン・ギヤ・軸受・ガイドレール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 14-31
NOKクリューバー¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか当日出荷から63日以内出荷低温・低トルクグリース。 低温性、耐摩耗性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。用途フリーザーなどの低温で使用される軸受、チェーン、摺動部。 ミキサー、粉砕機、ホモゲナイザーなどの食品・飲料機械の軸受、摺動部。タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1ちょう度1号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
STABURAGS NBU12
NOKクリューバー¥29,980税込¥32,9781缶(1kg)当日出荷耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度2~3号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
KLUBERSPEED BF 72-22
NOKクリューバー¥43,980~税込¥48,378~1缶(1kg)ほか当日出荷から63日以内出荷高速軸受に適する。 高速性に極めて優れている。 低温性、耐水性にも優れている。 軸受の温度上昇が小さい。用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械、モーターなどの軸受。
ISOFLEX TOPAS L52
NOKクリューバー¥53,980税込¥59,3781缶(1kg)当日出荷低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
ISOFLEX LDS18 SPECIAL A
NOKクリューバー¥42,980~税込¥47,278~1缶(1kg)ほか8日以内出荷から63日以内出荷高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、低温性、低トルク性商品タイプリチウムグリース
クリューバー フッ素オイルスプレー
NOKクリューバー(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本(150mL)当日出荷フッ素系潤滑剤です。 電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。 ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。用途電気接点。 各種スイッチ。 ゴム、プラスチック部品の潤滑、組付、粘着防止。仕様オイルタイプトラスコ品番324-1475材質フッ素オイル、希釈溶剤色透明使用温度範囲(℃)-40~180内容量(mL)150危険物の類別非危険物
ハンドルーブ L-7
NOKクリューバー¥42,980税込¥47,2781箱(300mL×12缶)当日出荷潤滑・組立て用白色系ペースト。用途軸受、ボルトなどのはめ合い部。 工作機械のチャック。 スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。容量(mL)300タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-15~150適合範囲軸受、ボルトなどのはめ合い部。工作機械のチャック。スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
SYNTHESO HT 150
NOKクリューバー¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度150基油グリコール油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類