5,582件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースポンプ用中蓋 JTCグリースポンプ用中蓋JTC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
グリースを無駄なく使用する事が出来ます
用途JTC1034、JTC1034J用サポートプレート JTC1034J本体内部に入れるグリスのペール缶の中に入れてグリスを押し下げる為の蓋になります危険物の類別非危険物
35ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ35ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
65税込72
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):35●ノズル長:35mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ39×99(H)mm●目盛:10、20、30、35mlアズワン品番65-2312-80危険物の類別非危険物
バイオエタノール洗浄剤 イレイザ・クリーン エアロ・ピュアバイオエタノール洗浄剤 イレイザ・クリーンエアロ・ピュア(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(10L)ほか
6日以内出荷
植物由来バイオエタノール洗浄剤です。 アセトン・洗浄用シンナー塩化メチレン・トリクロロエチレン等脱脂洗浄溶剤の代替品として利用ください。 100%植物由来洗浄液、石油由来ではありません。 廃液を焼却することで温室効果ガス削減効果があります。 シンナーのような洗浄力を発揮します。 洗浄後に防錆効果が認められます。 揮発性が少なく安全な洗浄剤です。 イレイザクリーンは脱脂力を発揮した後、グレープフルーツの油がワーク表面に薄っすら残り防錆剤の効果を発揮しますので防錆剤を塗布する手間とコストを削減します。 表面の油分が不要な場合は「エアロ・リンス」でふき取り洗浄して頂ければ精密な洗浄が可能です。 超音波洗浄可能です。
用途印刷ロール・ブラケットの洗浄/金型及び部品の洗浄と防錆/燃料噴射ノズルの洗浄/携帯電話基盤の洗浄/真空タンクの洗浄/電子端子の洗浄/フラックスの洗浄/ニカワの洗浄対応材質金型及び部品主な用途洗浄/防錆危険等級有機溶剤中毒予防規則(有機則)非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類PRTR法非該当危険物の性状水溶性繰り返し・詰め替え対応
トラスト スプレーノズル TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト スプレーノズルTRUST(トラスト)[厨房用品]
499税込549
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物TKG品番9-1407-0203
400/600ml グリースポンプ エスコ400/600ml グリースポンプエスコ
6,010税込6,611
1個
翌日出荷
エアーリリースバルブ付
アズワン品番64-7988-80危険物の類別非危険物
アピエゾンTグリース EDWARDSアピエゾンTグリースEDWARDS
35,980税込39,578
1本(25g)
16日以内出荷
Tグリースは、その品質と粘着性で有名な、シリコンを含まない中温真空グリースです。 +10~+120℃の幅広い温度範囲で良好に機能します。 緩衝作用が高められています。 良好な静止摩擦力または付着力を示します。 20℃で蒸気圧は4.6 x 10-9 Torrです。 強力なゲッタリング作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。 炭化水素溶媒に可溶であるため、容易に洗浄および除去が可能です。
用途真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマ ジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封使用目的保護、密封、漏れ検出、潤滑危険物の類別非危険物特性静止摩擦力、付着力
エクセライトEP(高機能汎用タイプ) 協同油脂エクセライトEP(高機能汎用タイプ)協同油脂
19,980税込21,978
1箱(20本)
当日出荷から10日以内出荷
複合型のウレアを増ちょう剤とした基油に中粘度精製鉱油と特殊EP添加剤を使用した、熱にも水にも強い万能グリスです。 特殊EP剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れ、機械の寿命延長と信頼度の向上をはかります。
用途一般産業設備用。 耐熱、耐水、耐荷重性能を求められる潤滑、摺動箇所。 汎用質量(kg)8主成分ウレア・鉱物油使用温度範囲(℃)-20~200淡褐色容量(g)400危険物の類別非危険物
オイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセット TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ用ノズルセットTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
オイルジョッキ ピノッキオシリーズ専用の取り換え用ノズルです。 ノズルキャップ・こしあみ付き
用途ノズルの交換に。トラスコ品番206-5624材質/仕上ポリエチレン(PE)質量(g)28ノズル長(mm)250アズワン品番64-8643-96危険物の類別非危険物
自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD ニッペコ(旧 日本礦油)自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHDニッペコ(旧 日本礦油)
29,980税込32,978
1箱(2.5kg×6缶)ほか
当日出荷から7日以内出荷
非常に透明感があります。せん断安定性、耐漏洩性に優れております。大型自動車ホイールベアリングで実績があります。
用途自動車ホイールベアリング。ウォーターポンプに。各種ベアリング。材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム透明褐色使用温度範囲(℃)-20~150危険物の類別非危険物特性せん断安定性、耐漏洩性
トイレ撥水コート ラグロントイレ撥水コートラグロン(2件のレビュー)
979税込1,077
1個(450mL)
当日出荷
月に1度のコーティングに簡単作業で撥水と防汚コーティング陶器、ホーロー、プラスチック用
成分シリコーン、水容量(L)0.45液性水性標準使用量1平方メートル当り約10回噴射危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレーミエール300 フルプラダイヤスプレーミエール300フルプラ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
液量が見える透明タイプ。キャップで霧・直射切り替えできます。
容量(mL)300材質PET使用流体園芸、殺虫消毒など。(粘度、溶剤を含まない中性液)危険物の類別非危険物
16kgグリースチャージガンセット エスコ16kgグリースチャージガンセットエスコ(1件のレビュー)
42,200税込46,420
1個
翌々日出荷
16kg、20kg缶に直接セットできます。
仕様手動式材質スチール製質量(kg)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×650最大吐出量30mlホース長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
125mlオイラー(ポリエチレン製) エスコ125mlオイラー(ポリエチレン製)エスコ
500税込550
1個
当日出荷
用途オイル、酸性液体等に容量(mL)125材質ポリエチレンノズル長(mm)40危険物の類別非危険物
フタ付オイルジョッキ PRESSOLフタ付オイルジョッキPRESSOL
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
モリコート G-nペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート G-nペーストデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
15,980税込17,578
1缶(1kg)
当日出荷
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。効率の良い作業が可能です。微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止。材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤ちょう度300粘度Pa・s危険物の類別非危険物
iK 蓄圧式スプレー HC1.5 IK[農業機械]iK 蓄圧式スプレー HC1.5IK[農業機械]
3,598税込3,958
1個
当日出荷
容量(mL)1000ホワイトトラスコ品番115-7365材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物
リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプ TRUSCOリチウム万能グリス(ちょう度 No.0)缶タイプTRUSCO
4,898税込5,388
1缶
当日出荷
ちょう度No.0クリーム特性耐熱・極圧・耐水・耐久性主成分鉱物油危険物の類別非危険物
サビトール ノックスサビトールノックス
25,980税込28,578
1缶(18L)
当日出荷
コンクリート面をいためません。 短時間で処理できます。 サンダー等で除去するより大幅な省力化となります。
用途コンクリート面に流れた鉄筋の錆、コンクリート面に付着した型枠の錆の除去剤塗布面積(m2)(1L当たり)2~3危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー スーパー ロングロータリーノズル ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレー スーパー ロングロータリーノズルダリヤ(マルハチ産業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
容量(L)2材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン質量(g)458寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×120×320アズワン品番64-6534-27危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DX レギュラーノズル(振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業)ザ・スプレー DX レギュラーノズル(振り子ホース式)ダリヤ(マルハチ産業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン質量(g)134寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×265危険物の類別非危険物
離型剤 メタフォームCL-2 複合資材離型剤 メタフォームCL-2複合資材
19,980税込21,978
1箱(420mL×24本)
欠品中
シリコーンを主成分とした離型性に優れる離型剤・ 二次加工は不可 汎用シリコーン離型剤
成分中粘度シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)耐熱性250℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.824L危険物の性状非水溶性
ポリカーボネート専用 SLIDE(スライド)ポリカーボネート専用SLIDE(スライド)
2,998税込3,298
1本(425mL)
当日出荷
ポリカーボネート専用に開発された離型剤です。成型後のひび割れ等の心配がありません。
用途ポリカーボネート専用。ペインタブル。仕様塩素系不使用、塗装可能規格UL認証最高使用温度(℃)343℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.04LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
レジン・リムーバー SLIDE(スライド)レジン・リムーバーSLIDE(スライド)
3,798税込4,178
1本(425mL)
当日出荷
成型中に使用し、樹脂に汚れを転写するタイプの洗浄剤です。強力な溶剤により殆どの樹脂汚れを取り除き、酸性ガスによるガスヤニ等の頑固な汚れにも最適。使用方法が通常のクリーナーとは異なる為、必ず使用方法を確認してください。
用途米国にてデュポン推奨品。樹脂に汚れを移すので奥深い金型でも対応できます。成型中にのみ使用。仕様塩素系不使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
YUNISOL H 日本油化工業YUNISOL H日本油化工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
4日以内出荷
FOヒータ、LOクーラ、油系統パイプに付着したオイルスラッジ類を除去掃除するために開発された特殊洗浄剤です。
液色無色透明主成分石油系溶剤、界面活性剤引火点(℃)65(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.903(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類反応中性危険物の性状非水溶性
熱伝導性グリース 信越化学工業熱伝導性グリース信越化学工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本(90g)
当日出荷
各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。トラスコ品番836-3293材質主成分:シリコーン使用温度範囲-40~200℃容量(g)90熱伝導率(W/mk)3.2危険物の類別非危険物熱抵抗21[[平米]]・K/W2018年トラスコ掲載ページ3 1330商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
蓄圧式噴霧器 Type89 GLORIA蓄圧式噴霧器 Type89GLORIA
10,980税込12,078
1台
当日出荷
油系の液体に高い耐性があります。ヒンジ付ノズルで噴霧の向きが調整可能です。
用途防錆油の散布や油脂系洗剤の散布等。容量(mL)1000仕様可変円錐ノズル、完成品、EPDMパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1503材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)260高さ(mm)300質量(g)800タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)155使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO EPDM EPOCA蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO EPDMEPOCA(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。容量(mL)1500トラスコ品番856-9165材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)135高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
潤滑・滑走剤 522スベリ剤 アルテコ(ALTECO)潤滑・滑走剤 522スベリ剤アルテコ(ALTECO)
719税込791
1本(420mL)
当日出荷
優れたシリコーンを使用しており、潤滑・滑走・防錆効果を長時間発揮します。ベトつきがなく、付着した物に汚れやシミを残しません。
用途木工機械、切断機、電動工具などの摩擦部分の潤滑、滑走に。ゴム、プラスチックなどの成型時の離型剤に。仕様シュリンクフィルム、エアゾール缶トラスコ品番855-2879材質主成分:イソへキサン透明容量(mL)420高さ(mm)205使用温度範囲(℃)5~40危険等級外径(mm)70アズワン品番64-8378-25危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1281危険物の性状非水溶性
NEWシリコーンスプレー BOLLNEWシリコーンスプレーBOLL(2件のレビュー)
499税込549
1本(420mL)
当日出荷
シリコーンスプレーはシリコーンを主成分としていますので、潤滑・剥離・艶出しに優れた効果を発揮します。 スプレータイプなので最後の一滴まで使用でき、しかも取り扱いが簡単です。 摩擦熱を抑えると同時に、摩擦による損傷を防止しますので、作業が綺麗に早くできます。
用途各種機械の刃・大工道具・プラスチック・ゴム・自動車・家具・家庭器具・農機具・レジャー用品・機械・電動工具に使用温度範囲(℃)+5~+40危険物の類別非危険物
スプレー  フローラスプレー ミツギロンスプレー フローラスプレーミツギロン
499税込549
1個
当日出荷
アイロンがけや掃除、園芸用などに。
ブルー使用流体危険物の類別非危険物
自動給脂装置(ガス動作式シングルポイント) SKF(日本エスケイエフ)自動給脂装置(ガス動作式シングルポイント)SKF(日本エスケイエフ)
5,398税込5,938
1本(125mL)
当日出荷
LAGDシリーズは、箱から取り出してすぐに使える潤滑装置です。幅広い範囲の高性能SKF潤滑剤を取り揃えています。 使用開始時も工具が不要で、給油/給脂量と間隔を簡単に調節できます。 吐出期間は1~12ヶ月の間でフレキシブルに設定。 必要に応じて停止または調節可能。 本質安全分類:ゾーンゼロにおけるATEX認証取得。 透明な容器で、吐出量を目視で確認可能。 コンパクトなサイズで、狭い場所にも設置可能。 グリースとチェーンオイルを利用。
用途狭く危険な場所でのアプリケーション、軸受ハウジング、電動モーター、ファンとポンプ、コンベヤ、クレーン、チェーン(オイル)、エレベーターとエスカレーター(オイル)仕様EC型式検査証明:Kema07ATEX0132X、潤滑装置の保管期限:2年長さ(mm)(最大供給)グリース:300、オイル:1500接続口径R1/4質量(g)約200(潤滑剤含む)使用温度範囲(℃)-30~140接続ねじR1/4ちょう度2保護等級IP68定格使用時間1~12ヶ月防爆構造II1GExiaIICT6Ga、II1DExiaIIICT85℃Da、IM1ExiaIMa最大圧力(bar)5(起動時)駆動方式ガスセルによる不活性ガスを発生増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油保管温度(℃)20危険物の類別非危険物使用期間(ヶ月/常温)2年間(装置保管期間)RoHS指令(10物質対応)対応
高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースヤマダコーポレーション
8,498税込9,348
1本
5日以内出荷
SPK-1000Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂トラスコ品番854-9172材質CRゴム質量(g)250耐圧(MPa)69接続両端Rc1/8ホース長さ(mm)1000危険物の類別非危険物
グリースポンプエアー式 JTCグリースポンプエアー式JTC(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合グリス番号:0番~2番タイプエアー式タンク容量(L)20使用エアー圧力(MPa)0.4~0.9危険物の類別非危険物最高出力(MPa)17~39RoHS指令(10物質対応)対応
真空グリース アラム真空グリースアラム(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個(25g)
当日出荷
推定蒸気圧が20℃で10-7~10-10mmHgのグリースで、真空作業及び一般作業の潤滑剤として使用できます。
使用温度範囲(℃)+10~+30危険物の類別非危険物
カセットシャーシグリス SK11カセットシャーシグリスSK11
799税込879
1本
当日出荷
シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。
用途農機具や建設機械等の潤滑・防錆。ちょう度2特性耐水性、付着性使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
ダッシクリアST ジグメイクダッシクリアSTジグメイク(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
【有機則非該当】脱脂洗浄+帯電防止脱脂処理の仕方次第で、プライマーの威力は格段に変わってきます。 スチロール樹脂のような素材にも表面を侵すことなく使用できます。さらに、静電気除去剤を配合する事で、脱脂洗浄時の静電気によるゴミやホコリの付着も防止! スキルにたよらない脱脂洗浄。インクの密着性の向上に。
主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
真空ポンプ交換用オイル EDWARDS真空ポンプ交換用オイルEDWARDS
4,798税込5,278
1本(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
グリースガン ParkTool(パークツール)グリースガンParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
お好みのグリースを本体に充填、もしくはポンプ部に直接チューブをセットすることで手を汚さず、正確な位置にグリースを塗布することが可能なグリースガン。
危険物の類別非危険物
TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ) TRUSCOTFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)TRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。 金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。 原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。
用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。仕様ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8994透明容量(mL)350質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~45主成分酸化ワックス防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
金型用グリース MFG-05 SUMICO(住鉱潤滑剤)金型用グリース MFG-05SUMICO(住鉱潤滑剤)
16,980税込18,678
1本(100g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途成形機の突き出しピン・スライドコア商品タイプフッ素グリース特性耐摩耗性使用温度範囲(℃)-20~250危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス