カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(73)
- AZ(エーゼット)(122)
- BOLL(54)
- NOKクリューバー(135)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(359)
- TRUSCO(238)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(115)
- エスコ(368)
- オーデック(84)
- コスモ石油(61)
- ダイゾー(51)
- ダイゾーニチモリ(69)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(88)
- フルプラ(60)
- マークテック(72)
- ヤマダコーポレーション(79)
- 信越化学工業(111)
- 出光NTG(86)
- 協同油脂(54)
- 呉工業(クレ)(55)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

エコグロー 浸透液 EG2000
マークテック¥13,980~税込¥15,378~1缶(4L)ほか6日以内出荷天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 RoHS対応製品です。 試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。用途蛍光浸透探傷試験用浸透液種別浸透液容器ローヤル缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
脱脂洗浄剤 スーパークリーン MT 18L缶
マークテック¥42,980税込¥47,2781缶(18L)3日以内出荷遅乾性の工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。 乾燥時間が比較的遅いので、浸け置きで洗浄する場合に最適です。用途脱脂洗浄剤トラスコ品番802-0024容器ローヤル缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
フレキシブルチューブ付スプレイヤー
CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷ポリ容器の口に直接、接続できるチューブ付きスプレイヤー。用途噴霧スプレー材質スプレイヤー:PP、フレキシブルチューブ:PVC幅(mm)110色赤高さ(mm)150質量(g)146奥行(mm)35危険物の類別非危険物チューブ長さ(m)約2
耐熱・耐寒用 33Lグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥38,980税込¥42,8781缶(1kg)当日出荷成分シリコーンオイル、リチウム石けんトラスコ品番438-6841色白使用温度範囲(℃)-70~180容量(kg)1ちょう度320危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱性、耐寒性商品タイプシリコングリース
フッソ・超高性能(防錆剤入り) HP-870グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥23,980税込¥26,3781缶(100g)当日出荷成分パーフロロポリエーテル、フッ素樹脂(PTFE)、防錆剤トラスコ品番438-6914色白使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100ちょう度280危険物の類別非危険物
スベルワン
ファインケミカルジャパン¥769税込¥8461本(45g)当日出荷木肌を傷めず、シミをつけない優しい水性タイプ。 使い易く手を汚さないマーカーペンタイプで経済的。用途敷居・引き戸・引き出しなどの動きをスムーズにします。 刃物などに塗布すると、動きがスムーズになり、切れ味が増します。使用温度範囲(℃)-20~200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリース(超高温用グリース) スミコーSN-Bグリース 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)当日出荷半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。 高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部にトラスコ品番868-2293使用温度範囲(℃)-10~800ちょう度No.1外観暗褐色粘度(at40℃mm2/s)(基油)435増ちょう剤ベントン基油鉱物油+合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.2 400g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781箱(400g×20本)当日出荷トラスコ品番836-3292危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.2 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)4日以内出荷高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリースです。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに色淡黄色アズワン品番64-7143-85危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
オイル(軸受・チェーン用) モリキロン30 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥9,998税込¥10,9981缶(4L)当日出荷トラスコ品番868-2385容量(L)4適合範囲軸受・チェーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)当日出荷トラスコ品番868-2456容量(L)4適合範囲高温チェーン危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
カッティングオイル
MCC(松阪鉄工所)¥9,898税込¥10,8881缶(4L)当日出荷水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭が速やかになくなります。用途ステンレス鋼管用容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
水溶性チェーンソーオイル
BOLL¥2,598~税込¥2,858~1本(1L)ほか翌日出荷茶刈機に最適です。 お茶の葉等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので葉等の育成にほとんど影響がないチェーンソー専用オイルです。 水溶性ですので洗濯も簡単です。仕様コック付適合範囲チェーンソー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ISO粘度グレード130危険物の性状水溶性
生分解チェンソーオイル
BOLL(8件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(1L)ほか当日出荷植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。適合範囲チェーンソー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類ISO粘度グレード56
GC-1・2用ノズルキャップ付
BOLL(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷GC-1・2用ノズルキャップ付です。寸法(mm)H220×W31×D31質量(g)12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モリコート ペースト M-77ペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥29,980税込¥32,9781缶(500g)当日出荷二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。ゴム・プラスチックに対する親和性に優れています。用途金属部品のかじり防止、焼付防止。Oリングの摩耗減少。トラスコ品番397-4430材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん、二硫化モリブデン色黒質量(g)620使用温度範囲-45~230℃(固体400℃)容量(g)500危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
CFC Free 電子機器用クリーナー
Devcon(デブコン)¥5,998税込¥6,5981本(459mL)当日出荷表面に残渣を残すことなく迅速に浸透し、急速に蒸発します。優れた浸透性を有するので微細な隙間にも入り込み頑固な汚れを追い出します。 非伝導性です。 プラスチックを侵しません 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い NSF K2グレード登録品、MIL SPEC適合品用途繊細な電気、電子及び精密部品の脱脂・洗浄に。 グリースや油脂、汚れ、不純物の浸透・除去にトラスコ品番410-0590材質主成分:炭化水素系溶剤色透明容量(mL)459質量(g)312タイプ低臭タイプ適合機器電子機器主成分炭化水素系溶剤主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量459mL危険物の性状非水溶性
スペースルブ MU
協同油脂¥149,800税込¥164,7801本(25g)当日出荷フッ素グリスの成分分解と潤滑不足を解決する真空潤滑用グリスです。フッ素オイル同等の低蒸気圧性を持ち、潤滑寿命は5倍以上です。JAXAなど宇宙関連に採用されています。用途真空環境かつ-40~180℃までの温度条件下にあるギア、カムなどアクチュエーターの潤滑に。トラスコ品番456-1619材質主成分/シクロペンタン油、ウレア色淡褐色質量(g)90使用温度範囲(℃)-40~180容量(g)25ちょう度No.1~2容器シリンジ使用目的潤滑主成分シクロペンタン油、ウレア危険物の類別非危険物
アドモスAS-03 グリーススプレー
ダイゾーニチモリ¥3,500税込¥3,8501本(420mL)当日出荷高温(MAX200℃)潤滑箇所での使用が可能。耐熱性に優れたウレア系グリスをベースとし、滴点が高く高温域でも軟化・流出しません。水の混入下での使用が可能。用途各種潤滑防錆。仕様スプレー後の状態:固体グリス状トラスコ品番366-4139色茶褐色使用温度範囲(℃)-10~200主成分潤滑油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21Lグリス種類ウレアグリース危険物の性状非水溶性
真空ポンプオイル(夏場用)
BBKテクノロジーズ¥3,298~税込¥3,628~1缶(1L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷粘質が高い。寒冷地には向かない。夏場用タイプ粘質が高い(夏場用)交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸引し、オイルが劣化した場合危険物の類別非危険物
防錆潤滑剤 αルーブ
サンハヤト(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771本(120mL)当日出荷少量で抜群の錆止め効果。最高級潤滑剤。 ほんの少量でずば抜けた防錆・潤滑効果を長期間にわたり発揮します。 悪性公害ガス環境にも耐え、金属を保護し、摩耗を防ぎます。 ゴムをはじめ、ほとんどの樹脂も侵さず、毒性がなく皮膚に触れても安心です。用途ロボット機器・ラジコン等の回転部の潤滑防錆に 自転車の部品類・電動工具のメンテナンスに 各種機器のスライド部分の潤滑防錆に
スミペーストBN 1KG
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥12,980税込¥14,2781缶(1kg)当日出荷腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適した焼き付け防止剤です。 金属に影響が少ないボロンナイトライドを配合しています。 基油に硫黄・塩分を含まない合成油を使用し、高温化でもスラッジの発生が僅少で焼き付きを防止しています。用途ステンレス系締結部品の焼き付き防止。 高温・腐食雰囲気化のステンレスボルトなど。トラスコ品番356-3863質量(kg)1.2色白使用温度範囲1200℃以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
αボウセイノンガススプレー 詰替用 18L
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781缶(18L)4日以内出荷水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。 そのままでも、ノンガススプレーの詰替用としても使用できるお得用タイプです。用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組立待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。トラスコ品番243-7139質量(kg)16.6色淡褐色タイプ詰替用使用温度範囲(℃)-20~100容量(L)18容器18L缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ジェットオイラーラッパ型
フルプラ¥219税込¥2411個当日出荷トラスコ品番400-1265材質(ビン・キャップ)PE色ブルー容量(mL)200高さ(mm)200質量(g)31タイプラッパ型ノズル長(mm)120底径(Φmm)86危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶
UNION(ユニオン産業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷タンクの取っ手が握りやすい 斜めの給油口で安定した給油 注ぎやすく注ぎ残しを解消仕様国際規格 ISO 90011認証修得・第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ・型式試験確認済 消防法適合品材質電気亜鉛メッキ鋼板色赤容量(L)10板厚(mm)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429.5×306.5×177危険物の類別非危険物
モリブデンペーストスプレー
ファインケミカルジャパン¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷低温から高温まで(-30℃~400℃)変質せず、高い耐加重性と極度に低い摩擦係数を示します。 一般潤滑油となじみ、潤滑性を向上させます。 オーバーホールしたエンジンの組み付け時のなじみ運転に使用すれば1/3の運転時間で済みます。 不燃性の二硫化モリブデン皮膜を形成し化学安定性に優れ有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。用途自動車のスプライン、クラッチ、ミッションギヤ、シリンダー壁、カムシャフト、ダイヤフラム、ピストンピン及びリング、クランクシャフト、オイルシール、ベアリング、デフ、軸受け等の擢動部の潤滑、及びキシミ、焼付、磨耗、カジリ付の防止。仕様高濃度二硫化モリブデン配合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水溶性洗浄剤
コオリコーポレーション¥6,198~税込¥6,818~1缶(4L)ほか当日出荷から翌々日出荷環境問題(ISO14001)が企業において重視される時代の洗浄剤として開発された洗剤です。生分解性も90%と非常に高く環境に優しくなっております。環境ホルモン、PRTR法、労働安全衛生法などすべてをクリアーした洗剤で、。しかも無リン系、洗浄力も良く、除菌効果もあり、無臭で快適な作業が行えます。用途工場各部署、機械類、床などの油汚れの洗浄。オフィスの洗浄(デスク、チェアー、OA機器、窓ガラスなど)。ホテルの室内、浴場の脱衣場、機械類などの洗浄。自動車の洗浄(ボディ、内装、シート)pH1%液/10.5±0.5(アルカリ性)主成分天然ヤシ油系非イオン活性剤天然ヤシカリ石鹸、水質軟化剤比重(20℃)1.06±0.02外観淡緑色透明液体危険物の類別非危険物
パーマフューチャー(耐熱グリース)
PERMA¥8,298税込¥9,1281個(120mL)当日出荷から5日以内出荷毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
パーマフューチャー(標準グリース)
PERMA¥8,298税込¥9,1281個(120mL)当日出荷から4日以内出荷毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-25~130℃(連続)滴点(℃)185危険物の類別非危険物グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295
パーマクラシック(重加重グリース)
シマテック¥6,498税込¥7,1481個(120mL)翌々日出荷から21日以内出荷毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続)滴点(℃)160危険物の類別非危険物グリース記号SF02石鹸基LiNLGIグレード2稠度265~295
パーツ&ブレーキクリーナーT(NX265)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥15,980税込¥17,5781缶(18L)欠品中「NX9001詰替式充填スプレー」専用充填液です。 「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、摩耗粉じんを洗い流します。用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。成分脂肪族系炭化水素、アルコール類タイプ速乾危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応
エアー式ハンドグリスガン
ザーレン(18件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。仕様連続吐出トラスコ品番125-2341質量(kg)1.9容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600動作方式エアー式ノズル径PT1/8吐出量25mL/10秒吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2]ノズルA403(長さ170mm)エアー接続口ハイカプラ20PMエアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.1危険物の類別非危険物