4,499件中 1,881~1,920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラスト スプレーキャディ TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト スプレーキャディ

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物TKG品番9-1407-0401
  • 305mm グリースポンプ用ノズル(フレキシブルホース) エスコ

    305mm グリースポンプ用ノズル(フレキシブルホース)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 400/600ml グリースポンプ エスコ

    400/600ml グリースポンプ

    エスコ
    ¥6,010税込¥6,611
    1個
    翌日出荷
    エアーリリースバルブ付
    危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ用ロングノズルセット(EA991BC-21-25用) エスコ

    オイルジョッキ用ロングノズルセット(EA991BC-21-25用)

    エスコ
    ¥695税込¥765
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI EPOCA
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI

    EPOCA
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。 ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。
    用途水溶性の液体噴霧器材として。幅(mm)96材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)容量(mL)630高さ(mm)265質量(g)89奥行(mm)80危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式スプレーガン EPOCA2000-K-PROF EPOCA

    蓄圧式スプレーガン EPOCA2000-K-PROF

    EPOCA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐酸性に優れています(pH1~9)。
    用途清掃作業用。トラスコ品番206-3163セット内容延長ノズル25cm幅(mm)227材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[RU]]、ノズル:真鍮亜鉛メッキ容量(mL)1800高さ(mm)318質量(g)520奥行(mm)128アズワン品番64-8387-16危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレー スウィング1000 フルプラ
    グリーン
    ベージュ
    レッド

    ダイヤスプレー スウィング1000

    フルプラ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    使いやすいハンドル操作でどんな角度でも霧がでます。
    用途家庭園芸・消毒など。 アイロンかけ 衣類のシワのばし幅(mm)123材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ペット(PET)、吸上ホース:シリコンゴム容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)104危険物の類別非危険物
  • 次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ ニッペコ(旧 日本礦油)

    次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1缶
    当日出荷
    耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
    用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC質量(kg)16色淡褐色使用温度範囲(℃)-15~200容量(kg)16使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
  • OHYAMA 防錆潤滑スプレー ヤシマ化学

    OHYAMA 防錆潤滑スプレー

    ヤシマ化学
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(450mL×30本)
    5日以内出荷
    金属表面に被膜を形成し、優れた潤滑・防錆性能を発揮します。 強い水置換性があり浸透力に優れ、有効成分が隅々まで行き届きます。 きしみ音を抑え、接触面の動きをよくします。 ノンシリコーンタイプ。使用可能温度は-20℃から180℃です。
    成分潤滑油基油、石油系炭化水素、防錆添加剤、潤滑添加剤使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。対応材質金属部品引火点(℃)>100主な用途潤滑・防錆沸点(℃)初留点と沸騰範囲:175~250臭気溶剤臭【溶剤】密度(g/cm3)0.80~0.82(20℃)外観黄色液体/液化ガス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • OHYAMA グリーススプレー ヤシマ化学

    OHYAMA グリーススプレー

    ヤシマ化学
    ¥679~税込¥747~
    1本(420mL)ほか
    5日以内出荷
    泡状のグリースが細部まで届き、潤滑・防錆効果を発揮します。 潤滑・防錆効果が長期持続します。 -40℃から120℃の範囲で使用できます。
    成分リチウムグリース、潤滑油基油、石油系炭化水素使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。対応材質樹脂、金属部品引火点(℃)>100主な用途潤滑・防錆臭気溶剤臭【溶剤】密度(g/cm3)0.84~0.86(20℃)外観半固体/液化ガス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スプレーボトルセット エアリア

    スプレーボトルセット

    エアリア
    ¥439税込¥483
    1セット
    当日出荷
    50mLと30mLのスプレー式ボトルセット
    用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応仕様50mLプッシュ回数:約250回、30mLプッシュ回数:約416回セット内容スプレー式ボトル 50mL×1本、30mL×1本材質HDPE容量(mL)(小)30、(大)50アズワン品番64-8872-39危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 自動車オートグリスタージャバラグリース ニッペコ(旧 日本礦油)

    自動車オートグリスタージャバラグリース

    ニッペコ(旧 日本礦油)(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(1000mL×15本)
    当日出荷
    集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです。1Lのジャバラ容器に入っております。
    用途自動車オートグリスター。トラスコ品番129-2398材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム色淡黄褐色容量(mL)1000質量(g)900使用温度範囲(℃)-15~80ちょう度390~420使用目的オートグリスターアズワン品番64-8344-31危険物の類別非危険物
  • 自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD ニッペコ(旧 日本礦油)

    自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(2.5kg×6缶)ほか
    当日出荷
    非常に透明感があります。せん断安定性、耐漏洩性に優れております。大型自動車ホイールベアリングで実績があります。
    用途自動車ホイールベアリング。ウォーターポンプに。各種ベアリング。材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム色透明褐色使用温度範囲(℃)-20~150危険物の類別非危険物特性せん断安定性、耐漏洩性
  • 錠前用潤滑スプレー 栃木屋

    錠前用潤滑スプレー

    栃木屋
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    シリンダー錠(鍵)専用のフッ素系潤滑剤
    用途シリンダー錠の潤滑剤容量(mL)50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑
  • フューチャー 自動給油器 PERMA

    フューチャー 自動給油器

    PERMA
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個(120mL)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    パーマフューチャーは、パーマクラシックのプラスチック版といえるガス発生式自動給油器です。駆動原理はクラシックと同じで、筐体をプラスチックに変えてもその堅牢性や信頼性を損なわないよう設計されています。パーマフューチャーには、クラシック同様、潤滑剤の内容量は120cc一定で、吐出期間によって1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されており、給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。半透明のため目視で潤滑剤の残量の確認が可能です。腐食雰囲気、サニタリーに対応しています。
    材質プラスチック幅(mm)70質量(g)250使用温度(℃)0~40最大吐出圧力(MPa)0.4危険物の類別非危険物
  • 605 WSA マリングリース ORAPI

    605 WSA マリングリース

    ORAPI
    ¥4,598税込¥5,058
    1本(200g)
    当日出荷
    船舶などの海上での使用に特化したグリースです。海水、水、温水によって分解されず耐UV性にもすぐれます。酸化に強く過酷な海上環境下でも長期間にわたり耐摩耗性、極圧性を維持します。金属への定着性にも優れます。シリコン非含有。NATO軍採用品
    用途海上など過酷な自然環境下の設備に使用されるベアリング、ケーブル、ギア、チェーンなど。油圧システム類。軍事設備関連。港湾設備歩い。鍵類色緑色使用温度範囲-30~130ちょう度265~295粘度2滴点(℃)140以降危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200gRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコングリーススプレー WURTH(ウルト)

    シリコングリーススプレー

    WURTH(ウルト)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本(500mL)
    当日出荷
    ガラスのように透明で、水をはじく、極めて高い潤滑性と絶縁性のシリコングリース 湿気と腐食に対する優れた保護 極めて良好な撥水性 優れた潤滑性 実質的にすべての表面における際立つ摺動特性 非常に高い電気抵抗、非常に高い絶縁効果 酸と樹脂を含まない 色:スプレーした時点では透明です。乾燥後は、曇ったガラス状のフィルムが残ります
    用途ドアピン、スライドレール、ドアと家具ヒンジ、引き出し、およびプラスチック、スライディングルーフやシートガイドの潤滑化に最適です。 また、スイッチ、電機配線、および敏感な構成要素を潤滑化して、湿気や腐食から保護するためにも最適です。 ご使用の前に本製品を振ってください。処理する表面に薄くスプレーし、溶媒を蒸発させます。色スプレー時:透明 スプレー後:すりガラス容積500mlベース化学薬品:ポリジメチルシロキサン危険物の類別非危険物グリス種類シリコーングリース
  • カットオイル IKURATOOLS(育良精機)

    カットオイル

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ネジ切り油
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 電動式グリースガン ヤマダコーポレーション

    電動式グリースガン

    ヤマダコーポレーション
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    家庭用電源AC-100Vで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の電動式グリースガンです。 農業機械をはじめ、作業現場のあらゆる機械に手軽にグリースアップ作業がおこなえます。 高吐出量!高吐出圧!
    付属品ロックカプラー付1000mmホース質量(kg)3.8定格電圧(V)AC-100容量(g)グリース:400(蛇腹式カートリッジグリース専用)動作方式電動式接続ねじノズル:Rc1/8吐出量92g/min電源コード(m)2最大吐出圧力(MPa)40アズワン品番64-8499-95危険物の類別非危険物
  • LTグリース#1 ダイゾー

    LTグリース#1

    ダイゾー
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(2.5kg)ほか
    11日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ECDグリース ダイゾー

    ECDグリース

    ダイゾー
    ¥5,598税込¥6,158
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    通常の接点用のグリースでは困難な、微弱な電流でも通電を可能にする導電性を有しています。 高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。 使用温度範囲が広く、トルク変化が少ない製品です。 使用箇所からのニジミ、流出が少なく、潤滑性にも優れています。
    用途微弱な電流の接点用の潤滑剤に、帯電した静電気を逃がすアース目的にトラスコ品番145-1379容量(kg)1使用目的アース、帯電した静電気を逃がす、潤滑剤危険物の類別非危険物
  • ボンド瓶 コクゴ

    ボンド瓶

    コクゴ
    ¥479~税込¥527~
    1個
    7日以内出荷
    粉末や粘度の高い塗料用ボトルとして最適です。
    材質本体/PE・フタ/PP・中栓/PE危険物の類別非危険物
  • ブルーハブベアリンググリス SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ブルーハブベアリンググリス

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個(2.5kg)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA

    自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き

    PERMA(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(120g)
    当日出荷
    グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
    仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
  • 防錆防食剤 ホワイト7 SW ユーアイ化成

    防錆防食剤 ホワイト7 SW

    ユーアイ化成
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    防錆・防食剤。ホワイト7SW-500は、鉄鋼・鋳鉄・銅・銅合金にすぐれた防錆効果を発揮します。
    種別500容量(L)1アズワン品番62-3800-46危険物の類別非危険物
  • エアグリースフィーダー ノズル・アダプターセット KTC

    エアグリースフィーダー ノズル・アダプターセット

    KTC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    エアグリースフィーダー AVG350 用の補給部品です。
    適合AVG350危険物の類別非危険物
  • オイルバス用耐熱シリコーンオイル アズワン

    オイルバス用耐熱シリコーンオイル

    アズワン
    ¥210,870税込¥231,957
    1個
    当日出荷
    開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間使用できます。
    種別15kgアズワン品番2-9146-02危険物の類別非危険物
  • サビトール ノックス

    サビトール

    ノックス
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(18L)
    当日出荷
    コンクリート面をいためません。 短時間で処理できます。 サンダー等で除去するより大幅な省力化となります。
    用途コンクリート面に流れた鉄筋の錆、コンクリート面に付着した型枠の錆の除去剤塗布面積(m2)(1L当たり)2~3危険物の類別非危険物
  • ウォーターチェック イチネンTASCO

    ウォーターチェック

    イチネンTASCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    仕様水もれ検査液 タンク等の水圧試験、配管・容器の水もれ検査 容量…420mL危険物の類別非危険物
  • インバーター式真空ポンプ専用オイル イチネンTASCO

    インバーター式真空ポンプ専用オイル

    イチネンTASCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スプレーネイラオイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スプレーネイラオイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(100mL×10本)
    当日出荷
    スプレー式なので、狙い易い!スーパーネイラ・フィニッシュ・エアタッカなどにも使用出来ます。
    種類タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)危険物の類別非危険物オイル量(mL)100
  • ツートンスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    ツートンスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ容量(mL)1000質量(g)94寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×250危険物の類別非危険物
  • 離型剤 メタフォームCL-2 複合資材

    離型剤 メタフォームCL-2

    複合資材
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(420mL×24本)
    当日出荷
    シリコーンを主成分とした離型性に優れる離型剤・ 二次加工は不可 汎用シリコーン離型剤
    成分中粘度シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)耐熱性250℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.824L危険物の性状非水溶性
  • ハイテンプ1800 SLIDE(スライド)

    ハイテンプ1800

    SLIDE(スライド)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(425mL)
    当日出荷
    ボロンナイトライド配合で、PEI/ULTEMといった高温成型のスーパーエンプラに対応した離型剤です。耐熱性は982℃と非常に高く、樹脂だけでなく、鉛、亜鉛、アルミニウム、真鍮といった低融点の金属ダイカストやガラスにも使用できます。
    用途ボロンナイトライド配合。高温成型スーパーエンプラに最適。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能最高使用温度(℃)982℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 繊維用防水スプレーEX アサヒペン

    繊維用防水スプレーEX

    アサヒペン
    ¥779税込¥857
    1本(300mL)
    当日出荷
    はっ水効果により、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。 素材の風合いや通気性を損ないません。 スプレー後、約20分で効果を発揮します。 ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。
    用途スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に主成分シリコーン樹脂、有機溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性使用面積(m2)2~3(ブルゾンなどの上着2着分)適合用途スポーツウェア、レイングッズ
  • YUNISOL SR 日本油化工業

    YUNISOL SR

    日本油化工業
    ¥9,898税込¥10,888
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。
    液色無色透明主成分塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤密度(g/cm3)1.00~1.10(15℃)危険物の類別非危険物反応強酸性
  • YUNISOL AC 日本油化工業

    YUNISOL AC

    日本油化工業
    ¥6,898税込¥7,588
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    内燃機関用エアクーラ空気側の洗浄を目的として開発された特殊水溶性洗浄剤で 強力な浸透乳化作用によりクーラのフィン間に強固に付着堆積した鉱物油やカーボン質の汚れを迅速に洗浄除去します。
    液色淡黄色透明主成分無機アルカリ塩、キレート剤、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.06(15℃)危険物の類別非危険物反応アルカリ性
  • 蓄圧式スプレー ALKALINE1.5 IK[農業機械]

    蓄圧式スプレー ALKALINE1.5

    IK[農業機械](1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。
    用途クリーニング用。消毒散布用。トラスコ品番856-9932材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物
  • デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース Devcon(デブコン)

    デブコン FOODLUBE 食品機械用 強力PTFEスプレーグリース

    Devcon(デブコン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(400mL)
    当日出荷
    PTFE(フッ素)により、強力かつ長期的な、潤滑効果を発揮します。キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。耐洗浄性に優れ、高い防食保護効果を発揮します。酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、使用量を軽減します。
    用途ローラ、ベアリングなどの重荷重を受ける箇所の潤滑、防錆保護。仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得トラスコ品番836-4971材質主成分:液化石油ガス色淡黄色透明容量(mL)400使用温度範囲-50~160℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4mL2018年トラスコ掲載ページ3 1309危険物の性状非水溶性
  • 放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3 信越化学工業

    放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3

    信越化学工業
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セット(500枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
    用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180補強層ガラスクロス危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス