絞り込み
ブランド
- Belcat
- モノタロウ(31)
- メディアカバーマーケット(720)
- Nikon(ニコン)(396)
- Panasonic(パナソニック)(389)
- SONY(ソニー)(382)
- Kenko(ケンコートキナー)(353)
- アイリスオーヤマ(347)
- エレコム(347)
- Canon(347)
- オーム電機(330)
- エツミ(328)
- YAMAZEN(山善)(322)
- DJI(271)
- insta360(255)
- エスコ(245)
- Jabra(240)
- audio-technica(231)
- 象印マホービン(215)
- サンワサプライ(194)
- 東芝(183)
- ブランドをもっと見る

ポータブルPA BWPA-40W
Belcat¥53,980税込¥59,3781台当日出荷チャンネル可変タイプ(0~9の合計10チャンネルから選択可)様々なシチュエーションに対応可能なワイヤレスポータブルPAシステム。電源アダプターでの使用はもちろん、内蔵バッテリーへ充電すれば約4~6時間の駆動が可能付属品アンプスピーカー、スピーカースタンド、スピーカー用ケース、スタンド用ケース、ワイヤレスマイク2本、アンテナ2本、電源アダプター、動作確認用電池、日本語マニュアル(保証書)
ポータブルPA BWPA-30W
Belcat¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷様々なシチュエーションで活躍できるワイヤレス ポータブル PAアンプBWPA-30W (出力30W・1チャンネル) 小規模なスペース、様々なシチュエーションにマッチしたワイヤレス充電式アンプ。 片手で持ち運びができるコンパクトサイズながら、十分な音量を出力できます。セット内容本体、ワイヤレスマイク ×1、単3型アルカリ乾電池×2(動作確認用)、AC/DCアダプター×1、アンテナ×1、専用ケース、マニュアル×1、専用スピーカースタンド質量(kg)3.8最大出力(W)40感度最高:-90dBm、スケルチ:>80dB定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×240×225、Transmitter:260×55×55周波数特性90Hz~15kHz入力感度(マイク)8mV、(AUX)350mVコントロールWIRELESS、ECHO、TREBLE、BAS、MIC、AUXIN、BLUETOOTH、MASTERバッテリーリチウムイオン18.5V、2200mAh周波数帯域(MHz)B帯806.125-809.750連続使用可能時間4~6時間到達距離(m)約50送信出力RF ≦10mWS/N比>80dB充電時間(時間)約3スピーカー6.5インチダイナミックフルレンジ定格電源電流<100mA動作温度範囲(℃)-10~50周波数安定度±0.002%電源アダプタAC100~240V(50/60Hz)、DC24V1.2Aオーディオ出力95dB入出力端子3.5mmミニステレオ