絞り込み
ブランド
- FOTOPRO
- モノタロウ(30)
- メディアカバーマーケット(720)
- オーム電機(329)
- Panasonic(パナソニック)(326)
- SONY(ソニー)(318)
- Nikon(ニコン)(296)
- DJI(272)
- insta360(255)
- Jabra(237)
- Canon(233)
- エツミ(227)
- audio-technica(223)
- アイリスオーヤマ(215)
- エレコム(214)
- 象印マホービン(180)
- ELPA(177)
- Manfrotto(162)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- YAMAZEN(山善)(154)
- ブランドをもっと見る

フレキシブル三脚
FOTOPRO¥2,698税込¥2,9681台当日出荷GoPro、スマートフォンを取付けることができるフレキシブル三脚脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使用可能リモートシャッター付き高さ(mm)(三脚)収納高:155、開脚高:130質量(g)70サイズ(mm)スマホ取付:56~84耐荷重(g)推奨:500
GoPro / スマートフォン用 ネックホルダー
FOTOPRO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷人間工学に基づいた形状により、 長時間の撮影でも疲れにくい設計です。フレキシブル素材でお好みの位置にスマホやアクションカメラを装着出来ます。ネックストラップ部分はボタン式ロックなので、ワンタッチで着脱可能です。用途主観撮影色ブラック質量(g)192長さ(cm)ネックホルダー:60本体サイズ(mm)300×195首廻り(cm)36~52
iPad mini・ iPad対応タブレットホルダー
FOTOPRO¥2,898税込¥3,1881台当日出荷「ID-200+」は、タブレット端末で三脚を使った写真・動画撮影を可能にする、タブレットホルダーです。 シンプルな設計、スプリング式で簡単に取付けができます。固定部にはゴム素材、スポンジを使用し、タブレットが傷つくのを防ぎます。小型軽量なので、持ち運びにも便利です。挟み込むことで 簡単かつ本格的な写真・動画撮影が可能です。また、料理中のレシピ確認やくつろぎ中の動画鑑賞等にもおすすめです。。<対応機種>。iPad Pro 12.9インチ、iPad Pro 10.5インチ、iPad iPad mini 7インチタブレット、10インチタブレット。(※幅または高さ17cm~24cm以内)質量(g)106適合範囲幅または高さ17cm~24cm以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×183×35対応機種iPad_Pro_12.9インチ、iPad_Pro_10.5インチ、iPad、iPad_mini、7インチタブレット、10インチタブレット
ビデオ三脚
FOTOPRO¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷動画撮影に適した本格的ビデオ三脚で、安定した撮影が可能な様々な機能を備えています。脚部はツインチューブ式の3段伸縮で捩れに強く、ミッドスプレッダーにより安定性を高め、脚の開く角度を調整できます。また、高機能なビデオ雲台はパンやティルトの動きがスムーズで、クイックリリースプレートはDJI RONINシリーズと互換性があります。用途ビデオ三脚色ブラック段数3
中型三脚
FOTOPRO¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷センターポールの角度を90°に設定することができ、通常の三脚では難しい真上からの構図の撮影が可能な機能を備えた三脚です。収納長44cmとコンパクトなサイズながら最大伸長159cmと十分な高さを確保、石突にスパイクが内蔵されており様々な場所での設置に対応します。脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用。脚の一つを取り外し、雲台と組み合わせる事で一脚として使用することができます。用途俯瞰撮影、三脚質量(kg)1.66段数4段耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)25最低高さ(mm)225収納寸法・長さ(mm)440伸長(mm)1590
カメラ縦横変換プレート
FOTOPRO¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷撮影の際、縦横構図の変換を、雲台に取り付けたまま回転させるだけで行えるアクセサリーです。レンズを中心に回転するため、縦位置と横位置を切り替えた際の構図のズレが少なく、重心も安定します。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用することができます。用途カメラ位置縦横変換適合機材:カメラ底部のカメラネジ穴の中心からマウント面までの長さが約37mm以内のカメラに適合
カメラクーラー
FOTOPRO¥6,898税込¥7,5881台6日以内出荷カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。 発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や 長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。容量2000mAHのバッテリーを搭載しており、充電することで単独稼動が可能です。(連続稼働時間目安:「弱」約10時間 , 「中」約7時間 , 「強」約4.5時間程度)高速回転による風量と静音性を両立した高品質な冷却ファンを採用しました。用途冷却質量(g)82消費電力(W)2本体寸法(mm)75×53×25入力DC 5V/2A騒音値(dB)(ファン動作騒音)32以上電源供給USB Type-Cバッテリー容量(mAh)2000回転速度ファン:1000(rpm)以上
小型4段三脚
FOTOPRO¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷から6日以内出荷おしゃれでカラフルなアルミカラー三脚。ビデオムービーにも対応クイックシュー付き。本体質量(g)653縮長(mm)約400伸長(cm)約130脚径(mm)20推奨荷重約3000g
自立式一脚
FOTOPRO¥35,980税込¥39,5781本5日以内出荷クイックロックペダルを備えた自立式一脚です。 32mm径の脚パイプ素材は10層の3Kツイルカーボンファイバーを使用、外観に高級感があり軽量性と剛性を両立。展開時の伸長は最大186cmとなり、人が密集した場所でも高い位置から被写体を捉えることができます。付属品専用ケース、一脚ベース、リストストラップ質量(kg)1.14段数4耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)32素材カーボン収納寸法・長さ(mm)690伸長(mm)1865
カーボンライトスタンド
FOTOPRO¥24,980税込¥27,4781本6日以内出荷カーボン製の軽量なライトスタンドです。 最大径28mm径の脚パイプ素材は3Kツイルカーボンファイバーを使用、軽量性と剛性を両立しています。エアクッション機構により、ポールの高さ調整時に機材の不意な落下を防ぎます。展開時の伸長は最大208cmとなり被写体を高い位置から照らすことができます。質量(kg)0.99段数5耐荷重(kg)2パイプ径(Φmm)28全高(cm)208最低高さ(mm)795素材カーボン収納寸法・長さ(mm)525
カメラバックパック
FOTOPRO¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷薄型の高弾性EVA素材を採用し、耐衝撃性と収納力を両立したバックパックです。また、背中部分にはノートパソコン、タブレットがそれぞれ収納なポケットがついています。用途カメラ、レンズ収納付属品レインカバー
ビデオ三脚
FOTOPRO¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)用途三脚質量(kg)1.36段数4段耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)28最低高さ(mm)140収納寸法・長さ(mm)505伸長(mm)1660、(一脚時)1788
ビデオ三脚
FOTOPRO¥43,980税込¥48,3781本6日以内出荷ボールヘッドとビデオ雲台機能搭載のカーボン三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵しています。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)用途ビデオ三脚質量(kg)1.36段数5段耐荷重(kg)4.5パイプ径(Φmm)25最低高さ(mm)140収納寸法・長さ(mm)468伸長(mm)1640
卓上三脚
FOTOPRO¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷レベリング機能付きのボールヘッドを搭載したカーボンミニ三脚です。重量わずか0.23kg、開脚角度切替ダイヤルによりローアングル撮影に対応、最低高15cmの高さから撮影可能です。汎用性の高いアルカスイス互換タイプのクイックシューが付属。用途ミニ三脚質量(g)230最低高さ(mm)150収納寸法・長さ(mm)225伸長(mm)205
中型三脚
FOTOPRO¥39,980税込¥43,9781本6日以内出荷ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高10.5cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)用途三脚質量(kg)1.14段数5段耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)25最低高さ(mm)105収納寸法・長さ(mm)432伸長(mm)1600
中型三脚
FOTOPRO¥22,980~税込¥25,278~1本5日以内出荷から6日以内出荷カーボン素材で堅牢かつ軽量、コンパクトに収納でき屋外での持ち運びも容易な多機能なカーボン三脚です。ロック力の強力な自由雲台を搭載、脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用、脚部を取り外し、一脚として使用する事もできます。 石突にはスパイクが搭載されており、様々な場所での設置に対応します。用途三脚
中型三脚
FOTOPRO¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷扱いやすいビデオ雲台と水平の調整が簡単にできるレベリングベースが付属する軽量アルミ三脚のセットです。小型オイルフリュードビデオ雲台は、なめらかで安定した撮影が行えます。雲台にはクイックリリースプレートの不意な脱落を防ぐ、セーフティロックボタンを搭載しています。脚部はFotoproフリップロックシステムでレバーを緩めると素早く脚を伸ばすことが出来ます。用途ビデオ三脚段数4段耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)26最低高さ(mm)700収納寸法・長さ(mm)620伸長(mm)1625
中型三脚
FOTOPRO¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷高品質な3Kカーボンファイバーを使用した超軽量・コンパクト設計のカーボン三脚です。収納長40cm、重量0.81kgと持ち運びが容易なコンパクトサイズながら、全伸長151cmと十分な高さを確保しました。新機軸の脚ロック方式により、脚部の伸縮展開、ロックを瞬時に行うことができます。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)用途三脚質量(kg)0.81段数5段耐荷重(kg)4パイプ径(Φmm)25最低高さ(mm)103収納寸法・長さ(mm)400伸長(mm)1512
中型三脚
FOTOPRO¥47,980税込¥52,7781本6日以内出荷ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)用途三脚質量(kg)1.36段数4段耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)28最低高さ(mm)140収納寸法・長さ(mm)505伸長(mm)1660、(一脚時)1788
カメラクーラー
FOTOPRO¥7,898税込¥8,6881台6日以内出荷カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。 発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や 長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。半導体冷却デバイス(ペルチェ素子)・ヒートシンクを利用した冷却システムを採用し、カメラ本体との面接触による高効率な熱移動・排出を実現しました。高速回転により冷却に必要な風量を確保しながら、静音性を追求した高品質な冷却ファンを採用しました。用途冷却質量(g)58消費電力(W)5本体寸法(mm)69×42.5×21入力DC 5V/2A電源供給USB Type-C作動温度(℃)-30~80
クイックリリースプレート
FOTOPRO¥7,898税込¥8,6881個6日以内出荷カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/取り外しを素早く行えるようにするアクセサリーです。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用可能なアダプターが付属します。用途クイックリリースアクセサリー寸法(mm)74×74×24質量(g)105耐荷重(kg)8
クイックリリースプレート
FOTOPRO¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷アルカスイス互換カメラ取り付けネジ(1/4インチ)が2つあり、ネジ穴が2箇所以上ある望遠レンズ三脚座に取り付け可能。ネジは取り外すことが出来、1ヶ所止めにも対応します。用途クイックシュー寸法(mm)120×42×10質量(g)79
リモコン付き小型三脚
FOTOPRO¥4,298税込¥4,7281台当日出荷軽量コンパクトで使いやすいアルミ8段三脚アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン付き付属品リモコン、スマホホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース材質アルミ質量(g)360タイプ2WAY雲台段数8段サイズ(mm)スマートフォンホルダー対応:56~85縮長(mm)290ロック脚ロック方式:ダボ式、ゴム石突耐荷重(g)800伸長(cm)104最低高さ(cm)26.5
一脚+サポート三脚
FOTOPRO¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷「DIGI-MPS」は、一脚とサポート三脚がセットになった3wayの自立式一脚です。通常の一脚としてはもちろん、サポート三脚を付ければ「自立式一脚」としても使えます。また、ミニ三脚に自由雲台を直接取り付ければ、ローアングルでの撮影も可能です。色ブラック高さ(mm)サポート三脚+自由雲台使用時:(収納時)220、(開脚時)100質量(g)(一脚使用時)235、(一脚+サポート三脚使用時)375、(サポート三脚+自由雲台使用時)195段数4全高(mm)(三脚開脚時)1450、(ローアングル)100耐荷重(kg)(一脚使用時・サポート三脚+自由雲台使用時)1.5、(一脚+サポート三脚使用時)0.75最低高さ(mm)(三脚開脚時)515縮長(mm)一脚使用時:480、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)640、(開脚時)515直径(mm)(収納時)28伸長(cm)一脚使用時:141.5、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)158、(開脚時)145脚径(mm)(最大)20