カメラ・ビデオカメラ (2) AV家電 (17) カテゴリ: 家電ブランド: サンワダイレクトすべて解除
ヘッドセット Bluetooth/USB サンワダイレクト 4日以内出荷
BluetoothとUSB(有線)の2WAYで使えるヘッドセットスマートフォンやタブレットはBluetoothで、PCとはUSB(有線)と使用機器に応じての使い分けが出来ます。ヘッドセットの充電を忘れてバッテリーが無い、Bluetoothの接続がうまく行かないといった時にもUSBで接続できるので安心して使えます。耳を塞がずに使えるオープンイヤータイプ耳を塞がないので、周りの音を聞きながらの作業が出来ます。WEB会議中に声をかけられても反応することが出来ます。また、頭の後ろに固定して使うので、髪型が崩れたりする心配もありません。小声でも自分の声がはっきり伝わるデュアルマイクノイズキャンセル+CVC8.0搭載通話用とノイズキャンセル用マイクで周囲のノイズを低減。更にCVC8.0によってより自分の声をクリアに相手に伝えることが出来ます。豊富なコーデックに対応apt X/apt X LL/apt X HDと多数の豊富なコーデックに対応しています。※apt X LL→apt X LL対応のトランスミッターと接続してTVの音を低遅延でワイヤレスに聞いたり出来ます。持ち運びに便利なハードケース付きヘッドセットとUSBケーブルを収納できるハードケース付きです。カバンの中でヘッドセットが破損するのを防ぎます。TPU素材の2mのロングケーブルを付属TPU素材で柔らかいのでケーブルに癖がつきにくく取り回しのしやすいケーブルです。ケーブル長も2mなので使いやすい長さになっています。
仕様 マイク感度:-42dBV/Pa、マイク指向性:全(無)指向性、充電ポート:USB Type-C セット内容 USBケーブル、Type-C変換アダプタ、専用ケース 質量(g) 約42 電源 リチウムポリマーバッテリー 接続方式 Bluetooth、USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約130×110×40 連続使用時間(時間) 再生/約10時間、通話/約12時間、待受/約300時間 周波数範囲 2.4GHz帯 保証期間 購入日より6ヶ月 送信出力 Class2 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 1.5 色(本体) ブラック 伝送方法 GFSK Bluetooth Bluetooth 5.1 取扱説明書 日本語取扱説明書あり(※接続する機器がapt-X、apt-X LL、apt-X HDに対応していないとapt-Xでの接続はできません。) 装着方式 両耳 通信距離(m) 最大10※使用環境によって異なります。 音声出力 空気伝導 イヤホン形状 耳掛け型 対応コーデック SBC、aptX、aptX LL(LowLatency)、aptX HD ノイズキャンセリング ○ 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
カセットテープ変換プレーヤー USB・microSD サンワダイレクト 4日以内出荷
カセットテープの再生と、カセットテープの音源をUSBメモリに録音できる、カセットテープ変換プレーヤーです。パソコンを使うこと無く、カセットテープの音源を直接USBメモリ、microSDカードに保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。USBメモリ、microSDカードに保存したデータを本体で再生することもできます。内蔵スピーカーからの音声を出力でき、別売りのイヤホンを接続すれば、イヤホンからの出力も可能です。内蔵マイクによるカセットテープへの録音をすることができます。取っ手付きで持ち運びしやすく、また引っ掛けにも便利です。
仕様 ●サンプリングレート:32.0kHz●トラック方式:コンパクトカセットモノラル●メモリー接続端子:USB Aポート●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約1MB/分(※カセットテープの音源をメモリへ録音する場合)●給電用端子:USB Type-Cポート 質量(g) 約680 消費電力(W) 約1.4 電源 DC5V/1.5A、または、単二乾電池 ×4 ※乾電池は付属していません。 方式 エンコード:ハードウェアエンコード 使用時間 テープ再生・録音:約25時間、USB再生:約40時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安) 周波数範囲 60~10,000Hz 保証期間 ご購入日より6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 14.8×24.5×4.7(取っ手を除く) スピーカー 4Ω 3W 音声記録 MPEG-1(mp3) スロット microSDカードスロット ケーブル長(cm) 約75 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
アンテナブースター サンワダイレクト 4日以内出荷
テレビの地デジ用のアンテナ信号を増幅するブースター(増幅器)です。地上デジタル信号をしっかり改善アンテナケーブルの延長や機器への分配で弱くなった地上デジタル信号を増幅し、テレビ画面の乱れや映りの問題を改善します。※BS/CS放送用の信号には使用できません。小型で設置しやすい狭いテレビ裏などにも簡単に設置できるコンパクトサイズ。限られたスペースを有効活用できます。取り付けが簡単屋内のアンテナケーブル配線の途中に付属のケーブルを使って取り付けるだけで、すぐに設置完了!※付属ケーブル:S2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ-ストレート型(ロックねじ式)コネクタ 約0.5mUSB給電で便利付属のUSBケーブルを使い、充電器やテレビのUSB A端子から簡単に給電できます。※テレビにUSB A端子が無い、又はUSB A端子をすでに使用している場合には、別途USB充電器(USB A出力端子を待つ機種)をご用意ください。※付属ケーブル:USB Aコネクタオス- USB Type-Cコネクタオス 約1.0m※本製品はBS/CSの信号を通過させません。地デジとBS/CSの信号が混合している環境では、分波器(別売品)で信号を分けてから本製品を接続してください。
仕様 ●コネクタシェル:<専用給電用ケーブル>ニッケルメッキ<アンテナケーブル>金メッキ●雑音指数:8dB以下●定格出力レベル:95dBμV(9波)●利得:11~19dB 付属品 専用給電用ケーブル、アンテナケーブル 材質 <専用給電用ケーブル>被覆材質PVC<アンテナケーブル>被覆材質PVC 色 ブラック、<専用給電用ケーブル>ブラック<アンテナケーブル>ブラック 質量(g) 約43(本体のみ)、<専用給電用ケーブル>約23<アンテナケーブル>約26 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 DC5V 0.3A 周波数帯域(MHz) 470~710 保証期間 <専用給電用ケーブル>初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約10.7×約2.3×約2.3 コネクタ S-2.5C-FB L字型(ワンタッチ差込式)コネクタ - ストレート型(ロックねじ式)コネクタ ケーブル長(cm) <専用給電用ケーブル>約100(コネクタシェルを含む両端)<アンテナケーブル>約50(SR間) インピーダンス(Ω) 入出力:75 取扱説明書 <専用給電用ケーブル>日本語取扱説明書あり VSWR 3以下 本体寸法(cm) 幅約10.7×直径約2.3 外径(Φcm) <専用給電用ケーブル>約0.35<アンテナケーブル>約0.35 USB USB Aコネクタオス - USB Type-Cコネクタオス
オーディオキャプチャケーブル サンワダイレクト 4日以内出荷
レコードやカセットテープなどに保存されたアナログ音楽をデジタル保存できる、USBオーディオキャプチャーです。
USB接続なのでノートパソコンでも使用できます。
仕様 ソフトウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps、キャプチャー方法:パソコンソフト セット内容 本体、3.5mm変換アダプタ、ソフトCD-ROM、取扱説明書・保証書 電源 USBバスパワー(DC5V) ケーブル長(m) 約0.7 対応OS Windows:11、 10、 8.1、 8、 7 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)をもつ機種。 接続 (パソコン)USB Aコネクタ 適合機器 (入力)RCA音声端子(L/R)、または3.5mmステレオミニ端子に接続可能な音声再生機器 インターフェース 【接続端子】USB2.0準拠 サンプリング (レート)44.1kHz、48kHz※付属ソフトの設定では8~384kHzまで設定ができますが、本製品には対応しない場合があります。 音声記録 MPEG-1(mp3)、 Wave(wav)、 AIFF(aiff)、 FLAC(flac)、 Ogg(ogg)、 MPEG-1(mp2) 記録時間 約10MB/分WAV:約10MB/分MP3:936KB/分Ogg:909KB/分FLAC:3.5MB/分MP2:1.2MB/分※サンプリング周波数44.1kHz、16bitの場合 対応アプリケーション Audacity(付属) 音声入力 RCA・ステレオミニ システム対応 CPU:Pentium IV1.6GHz以上メモリ:512MB以上ハードディスク:1GB以上空き容量API:DirectX9.0c対応ディスプレイ:XGA(1024×768)以上その他:USB2.0ポート、CD-ROMドライブ
ボイスレコーダー サンワダイレクト 4日以内出荷
持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。見やすいカラー液晶搭載カラー液晶搭載で画面が見やすく快適な操作ができます。8GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。microSDスロット搭載で用途ごとに録音データを分けることができるmicroSDカードを使うことで、語学学習用、講義用など用途に分けて録音をすることができます。2つのマイクで綺麗に集音!FMラジオ機能搭載充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載
仕様 128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz セット内容 USBケーブル、イヤホン、イヤーパッド(4個) 電源 リチウムポリマーバッテリー マイクロホン ステレオマイク メモリー 8GB 対応メディア microSDHC 32GBまで 再生可能時間 10時間 録音方式 MP3 再生形式 MP3/WAV
ヘッドセット Bluetooth オープンイヤー サンワダイレクト 4日以内出荷
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。IPX5の防水性能防水性能を兼ね備えているので、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様 ●SCMS-T:非対応●マイク感度:-42dB±3dB●マイク指向性:全(無)指向性●充電ケーブル:USBType-Cオス-USBAコネクタオス●充電ポート:USBType-C セット内容 ヘッドセット本体、充電用USB Type-Cケーブル、外付けマイク、マイク端子カバー 色 ブラック 質量(g) 約30(外付けマイク含む) 接続方式 Bluetooth 寸法(cm) 約14×4.5 連続使用時間(時間) 最大10 周波数範囲 2.402~2.480GHz 保証期間 ご購入日より6カ月 再生周波数帯域(Hz) 20-20、000 充電時間(時間) 1.5 伝送方法 GFSK 防水性 IPX5 Bluetooth Bluetooth 5.3(※Bluetooth Ver 5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0対応機器との接続も可能です。) 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 装着方式 ハンズフリー/両耳 通信距離(m) 10 イヤホン形状 オープンイヤー型 連続待受時間 最大150時間 対応コーデック SBC 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○ マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
モノラルヘッドセット サンワダイレクト 当日出荷
単一指向性の外付けマイク付き
ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。
外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。
口元にマイクが来るので安心して通話ができます。
仕様 伝送方法:GFSK、SCMS-T非対応 セット内容 製品本体、充電用USBケーブル 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.0 接続方式 Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 充電時間 2時間 周波数範囲 2.402~2.480GHz 連続再生時間 (最大)6時間 マイク/スピーカー マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性 ポート (充電)Type-C 通信距離(m) 10 連続待受時間 (最大)80時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) (最大)7 マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP、 HFP、 A2DP、 AVRCP
モノラルヘッドセット サンワダイレクト 当日出荷
周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。
マイクミュートボタン付き
フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。
クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。
やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。
片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。
仕様 ●SCMS-T:対応●充電ポート:Type-C 適合機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど セット内容 製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、クレードル 色 ブラック 電源 リチウムポリマーバッテリー 接続方式 Bluetooth 連続使用時間(時間) 通話:約20、音楽:約23、待受:約660 充電時間(時間) 2 指向性 単一指向性 伝送方法 GFSK 周波数(GHz) 2.402~2.480 周波数帯域(Hz) 20~20000 Bluetooth 5.0 音圧感度(dB) -43±3 装着方式 片耳 通信距離(m) 10 対応コーデック SBC 音量調節 ミュート、音量調節 マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
ビデオキャプチャーボックス サンワダイレクト 4日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
仕様 ハードウェアエンコード、液晶画面なし、テレビ出力あり、映像ビットレート:4Mbps、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要) セット内容 本体、USB ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書 消費電力(W) 約2.5 電源 DC5V/2A ケーブル長(m) 約0.7 適合機器 (入力)RCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど、(出力)HDMI端子をもつテレビ 記録方式 (動画)H.264/AVC(mp4) インターフェース 【接続端子】USB2.0準拠 最大解像度 (入力)720p、(出力)720p、(録画)720p 解像度 (録画)720×480 対応メディア microSDカード、 microSDHCカード、 USBメモリ、(ファイルシステム)FAT32、NTFS 保存形式 USBメモリ・microSDカード 接続端子 (メモリー)USB Aポート スロット microSDカードスロット 記録時間 約920MB/時※1ファイルあたりの最大記録容量は約1.6GBです。長時間の映像を録画した場合、約1.6GB毎に ファイルが分かれます。 音声入力 RCA音声端子(L/R) フレームレート 30fps 音声 (取込方式)AAC※48kHz 対応解像度 (入力)720×480(480p)、(出力)720×480(480p) 映像出力 HDMI端子 映像入力 RCA映像端子 適合容量(GB) (メディア)最大32 給電端子 USB Type-Cポート
ターンテーブル 撮影用 サンワダイレクト 4日以内出荷
360度回転でスムーズに動作し、商品の細部まで美しく撮影可能。直径25cmの中型サイズで、幅広いアイテムの撮影や展示に対応。耐荷重10kgで、重さのある商品やオブジェの撮影も安心して行える。左右回転の切り替え機能付きで、被写体に合わせた最適なアングルを実現。2段階の速度調整が可能で、用途に応じた撮影がスムーズに行える。静音設計で動画撮影時のノイズを軽減し、クリアな映像を記録。回転台の表面はミラー仕様で、黒と白の背景に変更可能。被写体に合わせた演出が可能。USB電源または単1電池1本、単3電池3本で動作し、設置場所を選ばず使用可能。小物展示台としても活用でき、店舗やイベントでのディスプレイにも最適。
仕様 回転スピード:1回転15秒・30秒 2段階切替え 付属品 USBケーブル(120cm)、黒色マット、白色マット、電池変換アダプター 質量(kg) 約1 電源 単一電池1本(別売り)または単三電池三本(別売り)またはUSB Type-C給電 耐荷重(kg) 10 保証期間 購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約25×25×5 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
ヘッドセット Bluetooth サンワダイレクト 4日以内出荷
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。大型の柔らかイヤーパッドとヘッドバンドで長時間の使用でも疲れにくい。交換用イヤーパッド付で長く使える!
仕様 ●DSP:対応●SCMS-T:非対応●マイク感度:-38dB±1dB(0dB=1V/ubar at 1kHz)●マイク指向性:全指向性●充電ケーブル:USB A オスーType-C オス●充電コネクタ:USB Type-C セット内容 ヘッドセット本体、充電/有線用USBケーブル、イヤーパッド(交換用)×2個 質量(g) 約145 適合規格 Bluetooth 5.1(※Bluetooth Ver.5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約171×66×186 周波数範囲 2.402~2.480GHz 保証期間 ご購入日より6カ月 再生周波数帯域(Hz) 20-20000 充電時間(時間) 2 伝送方法 GFSK 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 通信距離(m) 最大約10(※数値は理論値です。) 再生時間(時間) 連続音楽再生:最大45 連続待受時間 最大168時間 対応コーデック SBC ノイズキャンセリング 〇:デュアルマイク+cvc8.0 連続通話時間(時間) 最大25 マルチポイント 対応 対応プロファイル HFP/HSP/AVRCP/A2DP
ビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き サンワダイレクト 3日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
インターフェース USB2.0準拠 スピーカー 1W 端子 給電用:USB Type-Cポート 音声入力 RCA音声端子(L/R) 映像出力 HDMI端子 容量(GB) 対応メディア:512
ビデオキャプチャーボックス サンワダイレクト 4日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像や、カセットテープ、MD、ラジオなどの音声をSDカード、USBメモリに録画、録音できる ビデオキャプチャーボックスです。RCA端子または3.5mmステレオミニプラグが接続できる機器で再生する映像、音声の録画、録音が可能です。ビデオデッキやビデオカメラ、カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで 録画、録音できます。パソコン不要で本製品のみでSDカードやUSBメモリに録画・録音データを直接保存することができます。映像の録画形式はMP4、音声の録音形式はMP3、WAVです。本体に液晶画面、スピーカーが付いているので操作がしやすく、録画の際は映像を確認しながら行うことができます。録画した映像を液晶画面で再生したり、録音した音声は本製品で再生したりすることができます。HDMI出力ポート付きなので、テレビとHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画したり、録画データを再生したりすることが できます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを日付や曜日で予約することができます。
仕様 ●サンプリング周波数:48kHz●液晶画面サイズ:3.5型●記録時間(目安):mp4 約30MB/分、mp3 約2.3MB/分、WAV 約11MB/分●対応出力解像度:1280×720(60p)●対応入力解像度:720×480(60p)、720×576(50p) 付属品 RCA AVケーブル(両端RCAピンプラグ×3・約100cm)、オーディオケーブル(3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2・約110cm)、USB-ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長約90cm) 質量(g) 約184(本体のみ) 電源 DC5V/2A 記録方式 H.264/AVC(MP4) 消費電流(mA) 最大約700(本体のみ) インターフェース USB2.0 保証期間 ご購入日より1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約16×7.4×2.5(突起物除く) スピーカー 1W コネクタ 【ビデオ入力】S端子(ミニDIN4pin)、RCA映像端子【オーディオ入力】RCA音声端子(L/R)【ビデオ出力】HDMI端子【給電用】Type-Cポート メス スロット USB A コネクタ(メス)×1、SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート 60/50fps 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
ウェアラブルネックスピーカー サンワダイレクト 当日出荷
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。
音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。
apt-X Low Latencyに対応した高性能チップを採用し、低遅延と接続速度の高速化を実現しました。
apt-X Low Latencyに対応した送信機と組み合わせることで遅延の少ない音声伝送が可能になり、テレビなどに接続しても音ズレを感じにくく、違和感なく使用できます。
防水規格IPX5に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。
重量わずか約175gで長時間肩に乗せて使い続けても気になりません。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
仕様 スピーカーサイズ:1インチ×2 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) JIS保護等級:IPX5 セット内容 充電用USBケーブル×1取扱説明書×1 色 ブラック 電源 内蔵バッテリー(容量:650mAh)またはUSBポートより給電 (DC5V 1A) 適合規格 Bluetooth Ver 5.0 周波数特性 180hz~20khz 充電時間 約2~2.5時間 送信出力 class2 通信距離 最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 USB Type-C(充電用) 電池使用時間(時間) 最大音量で約5.5時間50%音量で約11時間 内蔵マイク 全指向性マイク オーディオコーデック SBC, apt-xapt-X Low Latency 対応プロファイル A2DP, AVRCP, HFP, HSP
ターンテーブル 撮影用 サンワダイレクト 4日以内出荷
360度回転でスムーズに動作し、商品の細部まで美しく撮影可能。直径32cmの大型サイズで、幅広いアイテムの撮影や展示に対応。耐荷重10kgで、重さのある商品やオブジェの撮影も安心して行える。左右回転の切り替え機能付きで、被写体に合わせた最適なアングルを実現。2段階の速度調整が可能で、用途に応じた撮影がスムーズに行える。静音設計で動画撮影時のノイズを軽減し、クリアな映像を記録。回転台の表面はミラー仕様で、黒と白の背景に変更可能。被写体に合わせた演出が可能。USB電源または単1電池1本、単3電池3本で動作し、設置場所を選ばず使用可能。小物展示台としても活用でき、店舗やイベントでのディスプレイにも最適。
仕様 回転スピード:1回転15秒・30秒 2段階切替え 付属品 USBケーブル(120cm)、黒色マット、白色マット、電池変換アダプター 質量(kg) 約1 電源 単一電池1本(別売り)または単三電池三本(別売り)またはUSB Type-C給電 耐荷重(kg) 10 保証期間 購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約32×32×5 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
ボイスレコーダー サンワダイレクト 4日以内出荷
持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。背面にある磁石とクリップ付きのアタッチメント付きで様々なところに設置が可能。本体に磁石内蔵で、金属面に張り付けて録音したり、専用のクリップ付きのアタッチメントで服につけて使用したり、使用用途によって様々な場所に設置して録音をすることができます。磁石内蔵でiPhoneの背面に張り付けることで通話録音が可能!スマートフォンの振動から音声を集音する特殊マイク搭載で、iPhoneの通話を録音可能です。自分の声だけでなく、相手の声も録音でき、専用のアプリなども必要もなく簡単に録音できます。16GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。2つのマイクで綺麗に集音!充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載スマートフォン(iPhoneの通話録音)と通常のボイスレコーダー機能の2種類の録音スイッチを搭載。録音データはボイスレコーダーをPCに接続して確認することができます。
仕様 128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz セット内容 充電用USBケーブル 電源 リチウムポリマーバッテリー マイクロホン ステレオマイク メモリー 16GB 再生可能時間 10時間 録音方式 MP3: 128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz 再生形式 MP3/WAV
ヘッドセット ワイヤレス 軽量 サンワダイレクト 4日以内出荷
遅延の少ない2.4GHzワイヤレス。音楽鑑賞、ゲーミング、WEB会議などの最適。マイクは本体に収納式。持ち運びや収納に便利な折り畳み式。小型送受信機はTypeAでもTypeCにも対応。軽量約169g。
仕様 送信周波数:2.404~2.480GHz セット内容 ヘッドセット、レシーバー(USB A変換アダプタ付き)、有線接続ケーブル(約1.5m)、充電用ケーブル(約0.3m) 質量(g) 【ヘッドセット】約169【レシーバー】約8.6 形式 ダイナミック型40mm(ステレオ)、コンデンサータイプ コネクタ形状 【ヘッドセット】Type-C【レシーバー】Type-C(USB A変換アダプタ付き) 連続使用時間(時間) 最大約23(RGB LED消灯時)、最大約14(RGB LED点灯時)※音量50%の場合 周波数特性 20~20,000Hz、100~10,000Hz 入力感度 -42dB±3dB 保証期間 ご購入日より6カ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【ヘッドセット】17.5×7.75×18.2【レシーバー】約6×2×1.1 充電時間(時間) 約2.5 バッテリー容量(mAh) 700 指向性 無(全)指向性 インピーダンス(Ω) 18±15% 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 変調方式 GFSK 通信距離(m) 約10
スピーカー Bluetooth サンワダイレクト 4日以内出荷
iPhone用の充電スタンド+BluetoothスピーカーMagsafeを搭載したiPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電を行えます。Bluetoothスピーカーとしても使用できるので音楽や動画を楽しむこともできます。Airpods Proなどのワイヤレス充電に対応した機器の充電も可能です。コンパクトサイズで省スペースに設置することができます。充電スタンド部分も折りたたみが出来るので収納する際にも便利です。自動でゆっくりと色が変化するLEDイルミネーションを搭載。スピーカーが音楽を奏でると同時に、柔らかな光が次々と異なる色に切り替わり、リラックスした空間を演出します。視覚的にも楽しめる、心地よい雰囲気づくりに最適です。マイク搭載で通話も可能です。
仕様 ●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:<スピーカー>4W●定格出力(最高上限):<充電>15W(iPhone/最大7.5W、 Android/最大15W)●定格出力(最低下限):<充電>5W 付属品 USB Type-Cケーブル(約1m) 質量(g) 約290 適合規格 Bluetooth5.4 周波数特性 <スピーカー>20~20,000Hz 保証期間 購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.3×6.3×8.75 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー スピーカーユニット Φ40±0.5 mm 定格入力 <充電>5V/2A/5V/3A/9V/2A/9V/3A/12V/2A(対応※最大の15W出力が可能なUSB PD 12V/2A以上のUSB充電器に接続してください) 取扱説明書 日本語取扱説明書有り 通信距離(m) 10(Class2) 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP
ヘッドセット サンワダイレクト 4日以内出荷
送信機付きの完全ワイヤレスヘッドセットです。
送信機をテレビに接続してワイヤレスで音声を聞くことが出来ます。
ヘッドセットは使い終わったら送信機に収納することが出来ます。
オープンイヤー型で、周りの音を聞きながら使うことが出来ます。
適合機種 Bluetooth対応のスマートフォン・タブレット・PC・携帯電話 色 ブラック 適合規格 Bluetooth5.0 接続方式 Bluetooth/USB/3.5mm/光デジタル 通信方式 Ver5.0 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 約1.5 連続再生時間 約5時間 指向性 全(無)指向性 伝送方法 GFSK 周波数(GHz) 2.402~2.4835 ポート 充電:Type-C 装着方式 両耳 通信距離(m) 10、100(送信機/理論値) イヤホン形状 オープンイヤー型 連続待受時間 約45 対応コーデック SBC(送信機はSBC/apt-X/apt-XLowLatency対応) 音量調節 対応 連続通話時間(時間) 約5 マルチポイント 非対応 対応プロファイル HSP/HFP/A2DP/AVRCP
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります